カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 制御機器(3)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)

「gt3030」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GT-3030 バケツセット サンコーテクノ

    GT-3030 バケツセット

    サンコーテクノ
    14,980税込16,478
    1セット(500本)
    4日以内出荷
    内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです
    用途貫通穴でも施工が可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • GT-3030R バケツセット サンコーテクノ

    GT-3030R バケツセット

    サンコーテクノ
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    貫通穴でも施工が可能
    材質スチール製全長(mm)30質量(g)17.7ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類インチねじ
  • GT-3030 MKゲンバセット(マークツキ) サンコーテクノ

    GT-3030 MKゲンバセット(マークツキ)

    サンコーテクノ
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    貫通穴でも施工が可能
    材質スチール製全長(mm)30質量(g)17.7ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類インチねじ
  • シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノ

    シーティーアンカー用ハンドホルダー

    サンコーテクノ(7件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
    用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入、シーティーアンカー施工用
  • シーティーアンカー 鍔付 GT サンコーテクノ

    シーティーアンカー 鍔付 GT

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(100本)
    当日出荷
    プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
    用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
  • GTアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    GTアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    429税込472
    1箱(10本)
    当日出荷
    種別インチねじ表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
  • シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
  • ステンレス GTアンカー(パック品) 大阪魂

    ステンレス GTアンカー(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷
    種別インチねじ材質ステンレス全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12.0埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)ねじ山種類ウィット
  • 3カ-W シーティーアンカー 大阪魂

    3カ-W シーティーアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • シーティーアンカー TRUSCO

    シーティーアンカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    619税込681
    1パック(10本)
    当日出荷
    コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
    用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。材質(本体)スチール適合材コンクリート
  • 一石三丁 ホルダー サンコーテクノ

    一石三丁 ホルダー

    サンコーテクノ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    用途コンクリート用適合材コンクリート
  • イッセキニチョウ サンコーテクノ

    イッセキニチョウ

    サンコーテクノ
    6,498税込7,148
    1組(1組)
    4日以内出荷
    シーティーアンカーGTタイプ用一石二丁(適合サイズ GT-3030/GT-3030R/SGT-3030/GT-3030D)
    用途1本で穿孔と打込みが可能
  • シーティーアンカー(GT(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂

    シーティーアンカー(GT(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)ねじの呼びMGT-3030D
  • シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用) サンコー[日用品]

    シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用)

    サンコー[日用品](1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    適合【シーティーアンカー】GT-3030(BT)・SGT-3030(BT)トラスコ品番309-5304材質スチール全長(mm)145質量(g)110適合ねじW3/8
  • 内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ) TRUSCO

    内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷
    コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
    用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。適合(ハンドホルダー)GT-3030Hトラスコ品番477-8235材質ステンレス(SUSXM7)全長(mm)30質量(g)101ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12.0最大引張荷重(kN)12.7ねじの呼びW3/8
  • シーティーアンカー ドブ サンコーテクノ

    シーティーアンカー ドブ

    サンコーテクノ
    9,698税込10,668
    1箱
    4日以内出荷
    貫通穴でも施工が可能
    材質スチール製全長(mm)30質量(g)18ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理溶融亜鉛めっき埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.4ねじの呼びW3/8ねじ山種類インチねじ
  • 一石三丁 ドリル サンコーテクノ

    一石三丁 ドリル

    サンコーテクノ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途コンクリート用
  • サンデーセット サンコーテクノ

    サンデーセット

    サンコーテクノ
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    -
    全長(mm)30質量(g)17.62ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理溶融亜鉛めっき埋め込み深さ(mm)0最大引張荷重(kN)3.4ねじ山種類インチねじ
  • アンゼンガードツキハンドホルダー サンコーテクノ

    アンゼンガードツキハンドホルダー

    サンコーテクノ
    3,098税込3,408
    1本
    4日以内出荷
    安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えます
    用途シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです(GTタイプ用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーティーアンカーGTタイプスチール製インチねじパック品 サンコーテクノ

    シーティーアンカーGTタイプスチール製インチねじパック品

    サンコーテクノ
    999税込1,099
    1パック
    4日以内出荷
    トラスコ品番558-2245質量(g)18.2
  • シーティーアンカーGTタイプ 現場セット インチねじ サンコーテクノ

    シーティーアンカーGTタイプ 現場セット インチねじ

    サンコーテクノ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番558-2253質量(g)17.7
  • マシンホルダー サンコーテクノ

    マシンホルダー

    サンコーテクノ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グリップアンカー施工用のマシンホルダーです(軽量ハンマードリル用)
    材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)
    5,498税込6,048
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    種別2枚建て用網:グレー枠の色ブラック
  • 安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業

    安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)

    テンパール工業(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.12定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
  • JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業

    JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

    テンパール工業(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)68寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
  • JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業

    JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

    テンパール工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数3P0Eフレーム(AF)30
gt1030特集