サンコーテクノ
シーティーアンカー ドブ
貫通穴でも施工が可能
材質
スチール製
全長(mm)
30
質量(g)
18
ねじ長さ(mm)
12
ドリル径(Φmm)
12.5
外径(Φmm)
12
表面処理
溶融亜鉛めっき
埋め込み深さ(mm)
30
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
3.4
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
インチねじ
内容量
1箱
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83050156
GT-3030D
¥
12,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください