カテゴリ

  • バイク部品(49)
    • ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ(12)
    • スロットルケーブル(1)
    • バイク用ガスケット・オイルシール(1)
    • バイク用ブレーキシュー(1)
    • バイク用ブレーキパッド(6)
    • クラッチケーブル(1)
    • バイク用クラッチ(2)
  • 電気材料(3)
    • 面ファスナータイプ(1)
  • バイク純正部品(19)
  • メカニカル部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「gt380」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テールランプ GT380 MAD MAX(マッドマックス)テールランプ GT380MAD MAX(マッドマックス)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
2灯式
ウインカー GT380タイプ MAD MAX(マッドマックス)ウインカー GT380タイプMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプGT380 タイプ仕上クロムメッキ
ウインカーレンズ GT380タイプ MAD MAX(マッドマックス)ウインカーレンズ GT380タイプMAD MAX(マッドマックス)
829税込912
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
GT380/GT750 クリアウインカー セット MAD MAX(マッドマックス)GT380/GT750 クリアウインカー セットMAD MAX(マッドマックス)
11,980税込13,178
1セット(4個)
4日以内出荷
純正レプリカ ウインカークロムメッキ仕上げ 4個セット
レンズ色クリア適合車種GT380/GT750 など(※年式や仕様により異なる場合があります。画像にて形状をご確認ください。)
GT380/GT750 純正タイプ ウインカーオレンジセット MAD MAX(マッドマックス)GT380/GT750 純正タイプ ウインカーオレンジセットMAD MAX(マッドマックス)
11,980税込13,178
1セット(4個)
4日以内出荷
純正レプリカ ウインカークロムメッキ仕上げ 4個セット
レンズ色オレンジ適合車種GT380/GT750 など(※年式や仕様により異なる場合があります。画像にて形状をご確認ください。)
MADMAX GT380/GT750 ウインカーレンズ MAD MAX(マッドマックス)MADMAX GT380/GT750 ウインカーレンズMAD MAX(マッドマックス)
3,298税込3,628
1セット(4個)
5日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
適合車種GT380/GT750 など
MADMAX GT380/GT750 クリアウインカーレンズ MAD MAX(マッドマックス)MADMAX GT380/GT750 クリアウインカーレンズMAD MAX(マッドマックス)
3,298税込3,628
1セット(4個)
5日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
適合車種GT380/GT750 など
MADMAX GT380/GT750 ウインカーレンズ ハニカムレンズ MAD MAX(マッドマックス)MADMAX GT380/GT750 ウインカーレンズ ハニカムレンズMAD MAX(マッドマックス)
3,298税込3,628
1セット(4個)
4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
適合車種GT380/GT750 など
MADMAX スズキ GT380/GT750 ウィンカーレンズ 黄ばみ MAD MAX(マッドマックス)MADMAX スズキ GT380/GT750 ウィンカーレンズ 黄ばみMAD MAX(マッドマックス)
879税込967
1個ほか
4日以内出荷
MADMAX スズキ GT380 ウィンカーレンズ 黄ばみ。 純正ウィンカーレンズと同形状の黄ばみレンズです。
レンズ色黄ばみ主な適合車種GT380/GT750 など
MADMAX スズキ GT380/GT750 ウィンカーレンズ スモーク MAD MAX(マッドマックス)MADMAX スズキ GT380/GT750 ウィンカーレンズ スモークMAD MAX(マッドマックス)
829税込912
1個ほか
4日以内出荷
MADMAX スズキ GT380/GT750 ウィンカーレンズ スモーク。 純正ウィンカーレンズと同形状のスモークレンズです。
レンズ色スモーク主な適合車種GT380/GT750 など
RUBBER KEYRING, GT380  99000-79NK0-051 スズキRUBBER KEYRING, GT380 99000-79NK0-051スズキ
809税込890
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-79NK0-051
FLIGHTTAG KEYHOLDER GT380  99000-79NK0-068 スズキFLIGHTTAG KEYHOLDER GT380 99000-79NK0-068スズキ
909税込1,000
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-79NK0-068
GT380/GT750 純正タイプ ウインカー ハニカムレンズ リフレクターレッド MAD MAX(マッドマックス)GT380/GT750 純正タイプ ウインカー ハニカムレンズ リフレクターレッドMAD MAX(マッドマックス)
2,998税込3,298
1個
欠品中
純正レプリカ ウインカー ハニカムレンズ オレンジ リフレクターレッド クロムメッキ仕上げ
適合車種GT380/GT750 などレンズ色レッド
グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)グリップタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷から7日以内出荷
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70
エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー ベッセルエアーインパクトレンチ 軽量Fハンマーベッセル
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6
【修理】軽量エアーインパクトレンチGT3800PF(ベッセル)GT-3800PF(修理) 修理【修理】軽量エアーインパクトレンチGT3800PF(ベッセル)GT-3800PF(修理)修理
44,980税込49,478
1台
10日以内出荷
種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー(ベッセル)GT-3800LX(修理) 修理【修理】エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー(ベッセル)GT-3800LX(修理)修理
44,980税込49,478
1台
10日以内出荷
種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】軽量エアーインパクトレンチGT3800LF(ベッセル)GT-3800LF(修理) 修理【修理】軽量エアーインパクトレンチGT3800LF(ベッセル)GT-3800LF(修理)修理
44,980税込49,478
1台
10日以内出荷
種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ZZホイルベアリングF&R 5PC81-5018 PMCZZホイルベアリングF&R 5PC81-5018PMC
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:81-5018適合情報:スズキ[SUZUKI] GT380
フロントスプロケット 520-15 22503-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-15 22503-15AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:22503-15適合情報:スズキ[SUZUKI] GT380 72-78歯数[丁数]:15チェーンサイズ:520材質[素材]:鉄
材質歯数15Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 532-15 22800-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 532-15 22800-15AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:22800-15適合情報:スズキ[SUZUKI] GT380 72-78歯数[丁数]:15チェーンサイズ:532材質[素材]:鉄
材質歯数15Tチェーンサイズ532
フロントスプロケット 520-17 22503-17 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-17 22503-17AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:22503-17適合情報:スズキ[SUZUKI] GT380 72-78歯数[丁数]:17チェーンサイズ:520材質[素材]:鉄
材質歯数17Tチェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 530-44 14400-44 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-44 14400-44AFAM(アファム)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:14400-44販売備考:スチールスプロケット適合情報:スズキ[SUZUKI] GS400/E 77-79スズキ[SUZUKI] GT380 73-77
フロントスプロケット 630-15 22601-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 630-15 22601-15AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:22601-15適合情報:スズキ[SUZUKI] GT380 72-78歯数[丁数]:15チェーンサイズ:630材質[素材]:鉄
材質歯数15Tチェーンサイズ630
フロントスプロケット 525-14 22602-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 525-14 22602-14AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:22602-14適合情報:スズキ[SUZUKI] GT380 72-78歯数[丁数]:14チェーンサイズ:525材質[素材]:鉄
材質歯数14Tチェーンサイズ525
フロントスプロケット 520-16 22503-16 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-16 22503-16AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:22503-16適合情報:スズキ[SUZUKI] GT380 72-78歯数[丁数]:16チェーンサイズ:520材質[素材]:鉄
材質歯数16Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-15 22600-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-15 22600-15AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:22600-15適合情報:スズキ[SUZUKI] GT380 72-78歯数[丁数]:15チェーンサイズ:520材質[素材]:鉄
材質歯数15Tチェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 530-33 14400-33 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-33 14400-33AFAM(アファム)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:14400-33販売備考:スチールスプロケット適合情報:スズキ[SUZUKI] GS400/E 77-79スズキ[SUZUKI] GT380 73-77
汎用リール(Schill製) カナレ電気汎用リール(Schill製)カナレ電気
28,980税込31,878
1個
14日以内出荷
軽量化に成功したリール。軽量の為、扱いやすく持ち運びに優れます。 従来品より約42%以上軽量化しました。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリールの有無を選択できます。RMシリーズのサブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。MFKシリーズは、扉の中にケーブルの巻き始め部を収納でき、コネクタの損傷を防ぎます。RGT380シリーズは、足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。
LLUホイルベアリングF&R 5PC  159-1017 PMCLLUホイルベアリングF&R 5PC 159-1017PMC
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:159-1017販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:スズキ[SUZUKI] GT380 72-77
ピストン76-051 PMCピストン76-051PMC
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:76-051販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:スズキ[SUZUKI] GT380 スズキ[SUZUKI] GT250 [SUZUKI] スズキ[SUZUKI] RG250E
リアスチールスプロケット 530-42 14400-42 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-42 14400-42AFAM(アファム)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:14400-42販売備考:スチールスプロケット適合情報:スズキ[SUZUKI] GS400/E 77-79スズキ[SUZUKI] GT380 73-77取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:42チェーンサイズ:530色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:84mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)84チェーンサイズ530
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(14件のレビュー)
439税込483特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅4
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mmゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から21日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅6
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ブレーキシュー スプリング無し Vesrahブレーキシュー スプリング無しVesrah(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から6日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形2GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅9
赤パッド DAYTONA(デイトナ)赤パッドDAYTONA(デイトナ)
4,498税込4,948
1セット
翌々日出荷
扱いやすく、握れば素直に効く低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】レブル1100/DCT(21-23)、BROS650(88-90)、CB650F(14-17)、CB650R(19-23)、CBR650R(19-23)、CBR650F(14-17)、GB500(85-89)、レブル500(17-23)、BROS400(88-90)、CB-1(89-91)、CB400F/ABS(13)、CB400FOUR(97-00)、CB400SB/ABS(05-21)、CB400SF(92-98)、CB400SFバージョンR/S(95-99)、CB400SFハイパーVTEC /Spec2/Spec3/Revo/ABS(99-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SS(02-07)、CBR400F(84-85)、CBX400F(81-82/84)、GB400(85)、VRX400ロードスター(95-99)、400X/ABS(13-22)、ウイング(81) [GL400]、ウイングカスタム(81) [GL400]、ゼルビス(91)、レブル250/S Edition(17-23)、レブル/2/S(85-99)、ADV150(20-21)【YAMAHA】MT-10/SP(17-22)、MT-09/SP(14-22)、XSR900(16-21)、MT-07/ABS(14-22)、XSR700(18-23)、SRX600-1/2/3/4(85-94)、FZ400(97-99)、FZ400R(84-87)、FZR400/R(86-89)、FZR400RR-SP(90-94)、FZR400RR(90-94)、SR400/FI(01-21)、SRX400-1/2/3/4(85-99)、XJ400(80)、XJ400D/S(81)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XJR400/S(93-96)、XJR400R/2(95-07)、ディバージョン(91)、YZF-R3 ABS(15-23)、SRX250/F(84/90)、WR250R/X(07-17)、XV250ビラーゴ/S(88-99)、YZF-R25/ABS(15-23)【SUZUKI】GSX-R1000(01-21)、GSX-R1000R/ABS(19-22)、GSX-S1000GT(22-23)、KATANA(19-23)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S750(17-21)、SFV650/ABS(10,16)、SV650/S/ABS/X(99-01/16-23)、DRZ400SMZ(07)、GS400E(91-94)、GSR400/ABS(06-10)、GSX400E カタナ(83)、GSX400F/W(81-84)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX400X インパルス(86)、GSX400R(84-87)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R SP/2(89-94)、GSXR400R(89-95)、RG400ガンマ(85-87)、RF400R(93-97)、RF400RV(94-00)、SV400/S(98-99/03-05)、イナズマ400(97-02)、インパルス400/タイプS(94-00/05-07)、グラディウス400ABS(10-12)、サベージ400(86-88/92-95)、バンディッド400VZ(97-99)、GT380(74-77)、アクロス(90-99)、Vストローム250(17-23)、Vストローム250SX(23)、GF250S(85-86)、GS250FW(84-85)、GSR250S(14-15)、SW-1(92)、マローダー250(98-06)、マローダー125(98-00)【KAWASAKI】Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80/82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80/83)、ZRX400/2(94-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250カジュアルスポーツ(86)、Dトラッカー(98-07)、DトラッカーX(08-16)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、ZZR250(90-07)、エリミネーター250LX/SE(88-00)【Aprilia】RSV1000SP(00)、RSV1000/R(98-04)【DUCATI】DIAVEL1260(19-21)、1199/R/S/S TRICOLORE(12-14)、1198/R/S/SP(09-11)、ハイパーモタード1100(08-09)、ハイパーモタード1100EVO/SP/CORSE EDITION(10-12)、ハイパーモタード1100S(08-09)、モンスター1100(08-10)、モンスター1100DIESEL(13)、モンスター1100EVO ABS(12-13)、モンスター1100S(08-10)、モンスター1000(04-05)、モンスター1000DARK(03)、モンスター1000S(03-05)、S2R1000(06-08)、S4R(04-07)、S4R S(06-08)、スーパースポーツ1000/DS(03-06)、999(03-06)、999R/XEROX(04-06)、999S(03-06)、999S AMA(07)、998(02-03)、998MATRIX(04)、998R(02)、998S(02-04)、996(99-01)、996R(01)、996S(00-01)、996SPS(99-00)、ST2(97-03)、ST4(99-03)、モンスターS4(01-03)、916SPS(98)、916ストラーダ(94-98)、916SP(94-97)、900SS(91-97)、SS900(98-02)、SS900S(02)、M900(93-99)、M900/CROMO/DARK/METALLIC/S(00-02)、MH900evoluzione(01-02)、899(14)、899 PANIGALE(15)、848(08-10)、848EVO(11-13)、ハイパーモタード(821cc)(13-15)、ハイパーモタード SP(821cc)(13-15)、ハイパーストラーダ(821cc)(13-15)、M821/DARK/STRIPES(15)、Scrambler Icon(15-19)、800SPORT(03)、M800/DARK/S(03-04)、SS800(04-07)、ハイパーモタード796(10-12)、モンスター796(11)、モンスター796ABS(11-14)、750SS(91-97)、SS750(98/00-02)、SS750S(750SPORT)(02)、M750(96-99)、M750/DARK/S(00-02)、モンスター696(08-11)、モンスター696ABS(10-14)、620SPORT(03)、M620/DARK/MATRIX(02-05)、M620S(02-03)、M600/DARK/DARKCITY/METALLIC(00-01)、M400(96-06)、M400DARK(02-05)、M400METALLIC(01)、M400S(03)【Triumph】SPEED TRIPLE S(05-09)、T955 DAYTONA(T595/H658)(99-06)、BONNEVILE(05-08)、STREET TRIPLE(08)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:レブル1100(21-23)、レブル250(17-23)、MT-09(14-22)、XSR900(16-21)、SR400(01-21)、KATANA(19-23)、Vストローム250(17-23)、Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、Ninja ZX-25R(21-24)などサイズLL耐水圧(mm)20000
メタルキーホルダー ジュウロクホウイメタルキーホルダージュウロクホウイ
449税込494
1個
翌日出荷