カテゴリ

  • 農業機械(54)
  • 制御機器(50)
  • バイク純正部品(33)
  • バイク部品(25)
  • 電気材料(23)
  • 空調・電設資材(17)
  • メカニカル部品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(7)
  • 日用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
さらに商品を絞り込む

「gt40」の検索結果

関連キーワード
294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
GT40 ギャルソンショートエプロン 興栄繊商GT40 ギャルソンショートエプロン興栄繊商
2,798税込3,078
1枚
6日以内出荷
ポケットは中央2分割に加え、右後ろにマチ付きポケットが付いています。しっかりとした質感で動きやすさ、使いやすさともに快適です。
幅(cm)98機能撥水・制電総丈(cm)39ポケット中央2分割式ポケット+右マチ付きポケット腰紐長さ(cm)260
Gulf ARROW GT40 5W40 GulfGulf ARROW GT40 5W40Gulf(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1缶(1L×12缶)ほか
3日以内出荷
ACEA A3/B3, A3/B4 の性能に加え、環境保護に配慮したAPI SN レベルの性能を加えた高性能エンジンオイルです。 油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エンジン性能をフルに発揮させるモータースポーツまで視野に入れたエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン規格ACEA:A3/B3, A3/B4 相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE5W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
ソーラーパネル 40W(GT40/KTD/B)充電コントローラ架台付 未来のアグリソーラーパネル 40W(GT40/KTD/B)充電コントローラ架台付未来のアグリ
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
付属品スタンドパイプ最大出力(W)36寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)552×508×35適合品番BB3000S、CB2300機能過充電防止機能、バッテリーケーブル逆接続保護機能
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
テンショナーベアリング GMBテンショナーベアリングGMB(135件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から101日以内出荷
テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
ゲートプロテクター用両面テープ 大研化成工業ゲートプロテクター用両面テープ大研化成工業
989税込1,088
1巻
当日出荷
軟質塩化ビニルに対応した強力両面テープです。
用途ゲートプロテクターを取付ける際に必要な両面テープです。付属品基材 不織布、アクリル系粘着剤長さ(m)20
剥離治具 今田製作所剥離治具今田製作所
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
GT-40は90度を維持しながら剥離試験を行う治具です。<br />上部治具はフィルムチャック、パンタグラフチャックなどからお選び下さい。(別売)
幅(mm)50最大荷重(N)200剥離130mm
ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)ワイパー替えゴムDJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
ショベルスコップ 千吉ショベルスコップ千吉
1,698税込1,868
1個
当日出荷
頑丈で丈夫なアルミ製のスコップです。<br />すくう、混ぜる、ふるう、削る、耕すの5つの異なる作業が出来るマルチタイプです。<br />テコとして使用するようなハードな作業にも耐えられます。<br />軽量設計です。
用途マルチスコップ。材質本体:アルミ・グリップ:TPR質量(g)約280
ガラスチューブ ツツミ工業ガラスチューブツツミ工業
1,598税込1,758
1本
翌日出荷から4日以内出荷
グラスファイバーフィラメントで高密に厚く(2mm)織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスチューブは筒状になっているので、短時間で簡単に装着することができます。 チューブ状(筒状)になっており、ホースに通し装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火カバーです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
用途ガラスチューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火チューブです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。材質グラスファイバー推奨雰囲気温度(℃)-50~260
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV5GTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から31日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト
【名入れ】年表入りA2文字月表 サンギョウ【名入れ】年表入りA2文字月表サンギョウ
18,980税込20,878
1セット(50冊)
26日以内出荷
年表付きA2カレンダーは、この商品だけ 先々スケジュール管理にはこのカレンダー!
仕様六曜有種別版代なし寸法(mm)610×425サイズA/2切・13枚材質(フィルター)名入れ紙質ケント紙・44.5kg名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)65×380サービス分類名入れ
板金 バック付調理台 ライフ住器板金 バック付調理台ライフ住器
32,980税込36,278
1台
11日以内出荷
高さ(cm)80
ガラス用ノブ LAMP(スガツネ工業)ガラス用ノブLAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1セット
4日以内出荷
シャワーブースなどのガラス扉用ノブです。
付属品PVCワッシャー(2ヶ)長ねじM5材質黄銅質量(g)215仕上クロムめっき高さT(mm)16
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T~)CKD
450税込495
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
まるごとささみジャーキー アイリスオーヤマまるごとささみジャーキーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個(40本)
3日以内出荷
ガムを厚みのあるささみで巻いた、まるごと肉巻きジャーキーです。肉量たっぷり約4倍です。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。
材質たんぱく質55.0%以上、脂質0.5%以上、粗繊維0.5%以下、灰分3.5%以下、水分26.0%以下
チャンネル用冷媒管結束バンド ネグロス電工チャンネル用冷媒管結束バンドネグロス電工
3,998税込4,398
1箱(20本)
翌々日出荷
適合1.6・2.0×3C(VVFケーブル)、D1、D2、D3、D15、D20タイプ(ダクターチャンネル)、Φ45~125(結束径)全長400寸法20厚さ1.4表面処理無電解ニッケルめっきULL
ベルトクランプ ゲイツ・ユニッタ・アジアベルトクランプゲイツ・ユニッタ・アジア
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
食器乾燥器 タイガー魔法瓶食器乾燥器タイガー魔法瓶
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。<br />空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。<br />ダイヤル式60分タイマー。<br />幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。
質量(kg)約3.8消費電力(W)305コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6(38.4)
ムシハイレンジャーGテープタイプ 未来工業ムシハイレンジャーGテープタイプ未来工業
6,590税込7,249
1個ほか
当日出荷
不快な害虫の通り道になりそうな場所、または棲み付いて欲しくない場所に簡単に切って貼ることができるテープタイプの忌避剤です。(殺虫効果なし) プールボックス、ウオルボックス、配電盤内や、モールの中、壁裏などに貼り付けて使用します。
用途害虫に対する忌避効果幅(mm)40長さ(m)10
SGXセラカット布ベルト(10x330) FUJI STAR(三共理化学)SGXセラカット布ベルト(10x330)FUJI STAR(三共理化学)
6,998税込7,698
1箱(50本)
5日以内出荷から22日以内出荷
セラミック砥粒を使用した研磨ベルトです。形状がシャープなため軽研削でも切れ味が損なわれません。微細な結晶構造を持つ砥粒のため自生発刃により目つぶれを起こし難く、従来のアルミナ砥粒と比較して研削力が持続します(ロングライフ)。ステンレス鋼、チタン合金等、難削材の研削に適します。
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330基材高強度布適合材ステンレス鋼、チタン合金等
フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種別2枚建て用網:グレー枠の色ブラック
イグボールピローブロック(KSTM) Igus(イグス)イグボールピローブロック(KSTM)Igus(イグス)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SGXセラカット布ベルト(20x520) FUJI STAR(三共理化学)SGXセラカット布ベルト(20x520)FUJI STAR(三共理化学)
3,898税込4,288
1箱(20本)
5日以内出荷から22日以内出荷
砥粒の性質上、目つぶれを起こしにくいです。研磨力が持続します。
用途ステンレス鋼・チタン合金など難削材の研磨にベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材セラミック砥粒(SG)基材高強度布適合材ステンレス鋼・チタン合金など
HDD/SSD用SATA/SAS接続対応データ消去装置 4ポート 創朋HDD/SSD用SATA/SAS接続対応データ消去装置 4ポート創朋
529,800税込582,780
1台
17日以内出荷
HDDとSSD内の記録データを接続台数まとめて消去できます SATA接続とSAS接続の両規格に対応 処理が終わったポートから入れ替えできるので効率良く処理できます 大画面タッチパネルで直感的な操作が可能です ドライブ自己診断機能「S.M.A.R.T.」情報を表示できます(ATAドライブのみ) 消去専用です(コピーはできません)
仕様●接続ポート数:4ポート●本体寸法:320(W)×284(D)×326(H)mm●本体重量:5kg●最大転送速度:30GB/分●対応消去規格:20種類●ログ出力機能:有(テキスト形式、CSV形式、PDF形式証明書)アズワン品番67-4664-19
バルブ リード 14111GT4003 ホンダバルブ リード 14111GT4003ホンダ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主な適合純正品番14111-gt4-003
フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)4枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(2枚)
5日以内出荷
枠の色ブラック網:グレー種別4枚建て用
ロングTハンドルヘックスローブレンチ ハゼットロングTハンドルヘックスローブレンチハゼット
4,398税込4,838
1本
6日以内出荷から59日以内出荷
操作板 トリプル 神保電器操作板 トリプル神保電器
209税込230
1枚
翌日出荷から11日以内出荷
ホースA ウォーター 19501GT4000 ホンダホースA ウォーター 19501GT4000ホンダ(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
主な適合純正品番19501-gt4-000
チップ GT タンガロイチップ GTタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
Toshiba Nチャンネル IGBT, 1200 V, 40 A, 3-Pin TO-3P シングル 東芝Toshiba Nチャンネル IGBT, 1200 V, 40 A, 3-Pin TO-3P シングル東芝
829税込912
1個
翌々日出荷
仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 230 Wパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3スイッチングスピード = 0.4μsトランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mmゲート静電容量 = 1500pFIGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
40A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ40A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
1,310税込1,441
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-38
耐熱高磁力角格子形マグネット カネテック耐熱高磁力角格子形マグネットカネテック
549,800税込604,780
1個
41日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトのサイズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒 体を角形ダクトの落下途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして除鉄回収する用途にも応用できます。材質SUS304使用環境温度(℃)240材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
ホースB ウォーター 19502GT4000 ホンダホースB ウォーター 19502GT4000ホンダ(1件のレビュー)
839税込923
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番19502-gt4-000
スクリュー スペシャル 5MM 90102GT4000 ホンダスクリュー スペシャル 5MM 90102GT4000ホンダ(1件のレビュー)
289税込318
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90102-gt4-000
エレメント エアークリーナー 17205GT4000 ホンダエレメント エアークリーナー 17205GT4000ホンダ
509税込560
1個
4日以内出荷
他社参考品番(NTB)HA-1002
トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm) ハゼットトルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)ハゼット
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
リテーナー 43112GT4006 ホンダリテーナー 43112GT4006ホンダ
279税込307
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番43112-GT4-006
溝入れ加工用インサート GT タンガロイ溝入れ加工用インサート GTタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌々日出荷
横送り用インサートです。
用途外径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら