カテゴリ

  • 農業機械(27)
  • メカニカル部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 住設機器(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt45」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)ワイパー替えゴムDJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
KURITA ツリーガン レバー付 栗田製作所KURITA ツリーガン レバー付栗田製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番363-4591全長(mm)110質量(g)195使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8
KURITA ツリーガン 栗田製作所KURITA ツリーガン栗田製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4トラスコ品番363-4582材質本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ全長(mm)110質量(g)205使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7
フレームレスガラス水槽セット ジェックスフレームレスガラス水槽セットジェックス
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタタイプ水槽:フレームレスガラスフィルター循環装置:外掛式フィルタ
石定盤架台 SK(新潟精機)石定盤架台SK(新潟精機)
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
ゴムマグネットセット LION (ライオン事務器)ゴムマグネットセットLION (ライオン事務器)
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋 第一機材ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋第一機材
27,980税込30,778
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
種類ます蓋ピッチ細目材質FCD500/樹脂系塗料塗装
イグボールピローブロック(KSTM) Igus(イグス)イグボールピローブロック(KSTM)Igus(イグス)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm) ハゼットトルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)ハゼット
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種別2枚建て用網:グレー枠の色ブラック
フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)4枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(2枚)
5日以内出荷
枠の色ブラック網:グレー種別4枚建て用
Signal conditioner>> Universal temperatu GEORGINSignal conditioner>> Universal temperatuGEORGIN
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●入力信号タイプ:RTD,熱電対●出力信号タイプ:アナログ●シリーズ:GT 45000●コード番号:230-9471アズワン品番65-8065-97
ステンレス製落葉バスケットエコノミータイプ 溜桝グレーチング用 AG-T 溜桝用 ニムラステンレス製落葉バスケットエコノミータイプ 溜桝グレーチング用 AG-T 溜桝用ニムラ
29,980税込32,978
1枚
13日以内出荷
耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途溜桝用(ツバ寸法30mm)、溜桝グレーチング用材質SUS 304寸法(mm)ツバ:30寸法H(mm)60
チップ SEET 住友電工ハードメタルチップ SEET住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
GTワゴン(配送・組立サービス付き) コクヨGTワゴン(配送・組立サービス付き)コクヨ
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
多彩な機能とバリエーションを持つスタンダードワゴン。
グリーン購入法適合
チップ SOMT 住友電工ハードメタルチップ SOMT住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SNMT 住友電工ハードメタルチップ SNMT住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
コンテスターSTバンドソー LENOX(レノックス)コンテスターSTバンドソーLENOX(レノックス)
67,980税込74,778
1箱(5本)
3日以内出荷
浅いガレットの採用により、難削材切断時の刃欠けを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 対切削抵抗強化設計の独特のガレットで大型難削材料をストレート切断できます。 難削材切断における最適な切粉を生成します。 滑らかなすくい面とガレット表面の精密研磨刃です。 特殊アサリ刃形です。
用途難削材切断用。
チップ SOET 住友電工ハードメタルチップ SOET住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
2枚刃ボーリング工具 ワルター2枚刃ボーリング工具ワルター
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
2枚刃ボーリング工具です。
用途穴あけ加工に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
大型地球儀 渡辺教具製作所大型地球儀渡辺教具製作所
159,800税込175,780
1個
22日以内出荷
精密ボーリング工具 ベースボディ ワルター精密ボーリング工具 ベースボディワルター
459,800税込505,780
1本
9日以内出荷
トラスコ品番412-5052RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】エアードリル(ベッセル)GT-D60-45(修理) 修理【修理】エアードリル(ベッセル)GT-D60-45(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エアードリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
GT41 ポリ袋 45L青 10枚 0.050mm ハウスホールドジャパンGT41 ポリ袋 45L青 10枚 0.050mmハウスホールドジャパン
439税込483
1個
4日以内出荷
材質LLDPE厚さ(mm)0.05入数(枚)10容量(L)45寸法(幅W×奥行D)(mm)650×800
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1602件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
GT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45 ベッセルGT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45ベッセル
44税込48
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7035全長(mm)23サイズSP2.5×22質量(g)0.5本体寸法(mm)23×3×3部品番号45
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱インバータ対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
5,298税込5,828特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
三菱 GT10(端子台)⇔インバータ/分配器用ケーブル バラ線⇔RJ-45、RS-422(3m)
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621ELPA(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-621 TIF-2 420-44-586 420-44-555 420-44-587 420-44-575
用途◇適合洗濯機: AW-105 AW-205 AW-305 AW-501G AW-503BI AW-503G AW-504BI AW-504G AW-504KS AW-50GA AW-50GB AW-50GC AW-50GCC AW-50GE AW-50GEC AW-50GG AW-50GGC AW-5AKS AW-A42G AW-A50A AW-A50G AW-A50X AW-A5BM2 AW-A60UP AW-A60X AW-A60XP AW-B42G AW-B503M AW-B50G AW-B50X AW-B55A AW-B60DP AW-B60UP AW-B60X AW-B60XP AW-B6MP AW-BC50GC AW-BIC504 AW-C45V AW-C49X AW-C50G AW-C50X AW-C55A AW-C60VP AW-C60XP AW-C6V1P AW-D60XP AW-E50G AW-E60XP AW-F50G AW-G5K AW-G5N AW-G5T AW-GN5GC AW-GN5GE AW-GN5GG AW-GT5GA AW-GT5GB AW-H45G AW-H60X AW-J5BG AW-J60VP AW-J60XP AW-JB6XP AW-K505BI AW-K506BI AW-K507BI AW-K508BI AW-K509BI AW-K50G AW-K5CG AW-L5EG AW-M5FG
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
1,398税込1,538特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
12.9GT-CAP(LA) 大阪魂12.9GT-CAP(LA)大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼 強度区分:ボルト 12.9 硬度:ワッシャー HRC37~45 表面処理:黒色酸化皮膜 強度区分10.9は、GT-L CAP(A0-00-9L00)
精密ボールネジ(MDK形) THK精密ボールネジ(MDK形)THK
49,980税込54,978
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
負荷回路数(列×巻)3×1
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)
339税込373
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形1.5GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)1.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅4
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA) Panasonic(パナソニック)液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型(アスペクト比16:10)高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm電源コード(m)長さ:2騒音値(dB)35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)240コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WUXGA(1920×1200ドット)光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数2304000画素(1920×1200ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅2.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅2.5mmゲイツ・ユニッタ・アジア
259税込285
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形1.5GTベルト幅(mm)2.5ピッチ(mm)1.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅2.5
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅1.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅1.5mmゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
149税込164
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形1.5GTベルト幅(mm)1.5ピッチ(mm)1.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅1.5