カテゴリ

  • バイク純正部品(26)
  • メカニカル部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「gt501」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸パイプ用 パイプキャップ WAKI(和気産業)

    丸パイプ用 パイプキャップ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    219税込241
    1パック(4個)
    当日出荷
    耐摩擦製に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
    用途パイプ切断面のキャップに
  • ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)

    ワイパー替えゴム

    DJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ガードテープ 日本緑十字社

    ガードテープ

    日本緑十字社
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    主な用途表示・安全用
  • ガードテープ(危険表示赤白) 日本緑十字社

    ガードテープ(危険表示赤白)

    日本緑十字社
    37,980税込41,778
    1巻
    当日出荷
    表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
    用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。仕様切断にはカッターが必要引張強度147N/10mm粘着力19.1N/25mm
  • サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 標準型

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。
    種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ使用場所屋内特性防塵、アース付
  • ガードテープ(危険区域表示) 日本緑十字社

    ガードテープ(危険区域表示)

    日本緑十字社
    41,980税込46,178
    1巻
    当日出荷
    表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
    用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。仕様切断にはカッターが必要引張強度147N/10mm粘着力19.1N/25mm
  • ガードテープ 日本緑十字社

    ガードテープ

    日本緑十字社
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷
    取付方式テープ材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)トラスコ品番835-3738厚さ(mm)0.2寸法(mm)50幅×100m質量(kg)2テープ幅(mm)50テープ長さ(m)100裏面離けい紙日本緑十字社品番148054
  • ガードテープ 日本緑十字社

    ガードテープ

    日本緑十字社
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。 従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。
    取付方式テープ材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)厚さ(mm)0.2寸法(mm)50幅×100m質量(kg)2テープ幅(mm)50テープ長さ(m)100裏面離けい紙
  • ガードテープ 日本緑十字社

    ガードテープ

    日本緑十字社
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷
    黒のバリエーションが増えました。 カラーはシンプル・シックですが、いろいろなシーンでお使いいただけます。
    材質エンビ(表面PET加工)厚さ(mm)0.2取付方式テープテープ長さ(m)100裏面離けい紙
  • CO2MIGインナーチューブ パナソニックコネクト

    CO2MIGインナーチューブ

    パナソニックコネクト
    8,498税込9,348
    1箱(2個)
    4日以内出荷から13日以内出荷
  • CO2インナーチューブ皮カバー用 パナソニックコネクト

    CO2インナーチューブ皮カバー用

    パナソニックコネクト
    2,498税込2,748
    1箱(2個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • KEY SET   35010GT5010 ホンダ

    KEY SET 35010GT5010

    ホンダ
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
  • R CRANKCASE SET   06110GT5010 ホンダ

    R CRANKCASE SET 06110GT5010

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKCASE COMP,R   11100GT5010 ホンダ

    CRANKCASE COMP,R 11100GT5010

    ホンダ
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • L CRANKCASE SET   06111GT5010 ホンダ

    L CRANKCASE SET 06111GT5010

    ホンダ
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000GT5010 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000GT5010

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKCASE COMP,L   11200GT5010 ホンダ

    CRANKCASE COMP,L 11200GT5010

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • CAP COMP.,FUEL FI ホンダ

    CAP COMP.,FUEL FI

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • CARBURETOR ASSY(S ホンダ

    CARBURETOR ASSY(S

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GT5010 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GT5010

    ホンダ
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
  • COWL*NH196/TYPE3*  83850GT5010ZA ホンダ

    COWL*NH196/TYPE3* 83850GT5010ZA

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • COWL*NH196/TYPE3*  83950GT5010ZA ホンダ

    COWL*NH196/TYPE3* 83950GT5010ZA

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • LED高天井SG中角配光 三菱電機

    LED高天井SG中角配光

    三菱電機
    349,800税込384,780
    1個
    13日以内出荷
    体育館、アリーナ、新設の工場、倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル。 一般形 電源一体型 SGモデル 高機能レンズによる配光制御でまぶしさを低減 光源寿命60,000時間 初期照度補正付 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正形固定出力平均演色評価数(Ra)Ra75電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:57°光色昼白色 (5000K)
  • LED高天井SG広角配光 三菱電機

    LED高天井SG広角配光

    三菱電機
    349,800税込384,780
    1個
    13日以内出荷
    体育館、アリーナ、新設の工場、倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル。 一般形 電源一体型 SGモデル 高機能レンズによる配光制御でまぶしさを低減 光源寿命60,000時間 初期照度補正付 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正形固定出力平均演色評価数(Ra)Ra75電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED高天井SG広角配光 三菱電機

    LED高天井SG広角配光

    三菱電機
    399,800税込439,780
    1個
    13日以内出荷
    高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。 段調光機能付固定出力形 広角配光(89°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra75電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 5ドア501L冷蔵庫「VEGETA』GTシリーズ 東芝

    5ドア501L冷蔵庫「VEGETA』GTシリーズ

    東芝
    289,800税込318,780
    1台
    8日以内出荷
    ウレタンと真空断熱材をレイアウトを最適化し、冷蔵庫の強度技術を組み合わせ、断熱材の薄型化を実現した特許技術で、壁を薄くしながらも冷却能力を保つとともに幅・奥行はそのままに容量アップ。設置スペースに制限のあるご家庭にも置ける幅60cmの大容量冷蔵庫です。使いやすいまんなか野菜室、整理しやすく取り出しやすい3段冷凍室、うるおい冷気で食材の美味しい状態を長くキープするうるおい冷蔵室など、使いやすさも兼ね備えたスリムな大容量です。
    仕様ノンフロン:〇寸法(mm)幅600×奥行704×高さ1850質量(kg)108奥行(mm)据付必要:707容量(L)冷蔵室:257<202/うちチルドルーム15>、野菜室:98<62>、製氷室:17<6>、冷凍室:129<83>(<食品収納スペースの目安>)機能IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ+、自動節電、とってもエコ、ガラスドア、きれいループ、Ag+マルチバイオ脱臭、W-UV除菌、らくらくオープン、半ドアアラーム、新鮮ツイン冷却システム、マジック大容量(断熱構造)、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:野菜がまんなか、ミストチャージユニット、もっと潤う摘みたて野菜室、使い切り野菜Box、おそうじ口、冷蔵室:うるおい冷蔵室、冷蔵室チルドモード、タッチオープン、ワイドシーリングブライト照明(LED)、フリードアポケット、フリー棚、卵収納、ダブルボトルポケット(2L×4本)、チルドルーム(氷結晶チルドモード、速鮮チルドモード、解凍モード)、全段ガラス棚、2アクション棚(スライド式)、フリーケース、浄水フィルター付き給水タンク、冷凍室:冷凍室上段:おいしさ密封急冷凍、おいしさ持続上質冷凍、お知らせ冷却 冷凍室:おいしさ持続上質冷凍、オートパワフル冷凍(可変プレクール)、3段冷凍室定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:87/87、電熱装置:86/86霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)279定格内容積(L)501
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形3GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅9
  • ヘッドライト用ラバーバンド(リアバッテリータイプ) GENTOS

    ヘッドライト用ラバーバンド(リアバッテリータイプ)

    GENTOS(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(2本)
    当日出荷
    リアバッテリータイプのヘッドライト用ラバーバンド
    仕様ラバーバンドトラスコ品番583-9238適合機種HLP-1801 / HLP-1802 / HLP-1803 / HLP-1804 / HLP-1805 / GH-002DG / GH-009RG / GH-010RG / HX-133D / GH-001DG / GH-001RG / GH-003RG / GT-301D / GT-303R / GT-305R / GT-501D / GT-503R / GT-505R / GT-101D / GT-103R / GT-105R / DH-001DB / GB-77TTR / HW-V233D / HW-V333D / HW-V433D / HW-V533H / HW-000X / HW-999H / HW-888H質量(g)15
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形3GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅6
  • ラバー スピードメーター 37101GT5000 ホンダ

    ラバー スピードメーター 37101GT5000

    ホンダ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番37101-GT5-000
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(5件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形3GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅4
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形3GTベルト幅(mm)15ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅15
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅12mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅12mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形3GTベルト幅(mm)12ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅12
  • KEY SET   35010GT5711 ホンダ

    KEY SET 35010GT5711

    ホンダ
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
  • KEY SET   35010GT5690 ホンダ

    KEY SET 35010GT5690

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER ASS*NH196*    61101GT5000ZA ホンダ

    FENDER ASS*NH196* 61101GT5000ZA

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • STAY,R ENG TOP ST    50352KE5010 ホンダ

    STAY,R ENG TOP ST 50352KE5010

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • KEY SET   35010GT5000 ホンダ

    KEY SET 35010GT5000

    ホンダ
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
  • KEY SET   35010GT5710 ホンダ

    KEY SET 35010GT5710

    ホンダ
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
  • KEY SET   35010GT5770 ホンダ

    KEY SET 35010GT5770

    ホンダ
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷