カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 制御機器(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「gt50l」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツリーガン レバー・流量調整付 栗田製作所ツリーガン レバー・流量調整付栗田製作所
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番398-1177材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)224最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
239税込263
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
1,490税込1,639特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品 工進清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品工進
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.44MB)
単体ポンプ パブールポンプ SU-25V-AAA-2 部品 工進単体ポンプ パブールポンプ SU-25V-AAA-2 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
単体ポンプ パブールポンプ SU-25V-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料(0.32MB)
バンパーリヤー (GT1L) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (GT1L)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
清水用水中ポンプ KS-20-AAA-0 部品 工進清水用水中ポンプ KS-20-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
清水用水中ポンプ KS-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.3MB)
EPCOS パワーラインチョーク, 47 mH, 300mA, ラジアル, B82722A2301N001 EPCOSEPCOS パワーラインチョーク, 47 mH, 300mA, ラジアル, B82722A2301N001EPCOS
369税込406
1個
5日以内出荷
インダクタンス = 47 mH最大直流電流 = 300mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.5Ω許容差 = ±30%長さ = 22.3mm奥行き = 22.7mm高さ = 13.3mm寸法 = 22.3 x 22.7 x 13.3mmコア材料 = フェライトリード間隔 = 12.5 mm, 20mmシリーズ = B82721Aリード径 = 0.7mmVDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS パワーラインチョーク, 39 mH, 400mA, ラジアル, B82721A2401N020 EPCOSEPCOS パワーラインチョーク, 39 mH, 400mA, ラジアル, B82721A2401N020EPCOS
319税込351
1個
5日以内出荷
インダクタンス = 39 mH最大直流電流 = 400mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2Ω許容差 = ±30%長さ = 17.3mm奥行き = 17.9mm高さ = 12.6mm寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mmコア材料 = フェライトリード間隔 = 10 mm, 15mmシリーズ = B82721A末端仕様 = ラジアルリード型℃VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS パワーラインチョーク, 10 mH, 700mA, ラジアル, B82721A2701N020 EPCOSEPCOS パワーラインチョーク, 10 mH, 700mA, ラジアル, B82721A2701N020EPCOS
319税込351
1個
5日以内出荷
インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 700mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 550mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.3mm奥行き = 17.9mm高さ = 12.6mm寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mmコア材料 = フェライトリード間隔 = 10 mm, 15mmシリーズ = B82721A末端仕様 = ラジアルリード型℃VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS パワーラインチョーク, 1.8 mH, 10A, ラジアル, B82725J2103N022 EPCOSEPCOS パワーラインチョーク, 1.8 mH, 10A, ラジアル, B82725J2103N022EPCOS
759税込835
1個
5日以内出荷
インダクタンス = 1.8 mH最大直流電流 = 10A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 13mΩ許容差 = ±30%長さ = 40.4mm奥行き = 21.5mm高さ = 40mm寸法 = 40.4 x 21.5 x 40mmコア材料 = フェライトリード間隔 = 12.5 mm, 17.5mmシリーズ = B82721A末端仕様 = ラジアルリード型℃VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
REV CLAMP April SCARAB 400 GT 500L AP8133610 piaggio(ピアッジオグループ)REV CLAMP April SCARAB 400 GT 500L AP8133610piaggio(ピアッジオグループ)
5,498税込6,048
1個
31日以内出荷
Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
3,798税込4,178
1セット
36日以内出荷
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
6,998税込7,698
1個
36日以内出荷
Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,698税込5,168
1セット
36日以内出荷