カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(337)
  • カー用品(22)
  • 切削工具(20)
  • 制御機器(18)
  • 梱包用品(18)
  • 電気材料(8)
  • 事務用品(7)
  • バイク部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gtg」の検索結果

457件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LLFA_スムースR1-5-8C-S GTG ENGINEERING

    LLFA_スムースR1-5-8C-S

    GTG ENGINEERING
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
    トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物特性絶縁絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
  • LLFA自己融着テープ 赤 2インチ GTG ENGINEERING

    LLFA自己融着テープ 赤 2インチ

    GTG ENGINEERING
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻
    当日出荷
    接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
    用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • LLFAテープ GTG ENGINEERING

    LLFAテープ

    GTG ENGINEERING
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    濡れたままでも自己融着可能なテープです。
    用途水漏れの補修テープとしてトラスコ品番580-1632材質シリコンゴム色黒使用温度範囲(℃)-90~260テープ幅(mm)25.4テープ長さ(m)10.9テープ厚さ(mm)1絶縁電圧(kV)69(最大)
  • PX246 Wave White ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) Pixio

    PX246 Wave White ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG)

    Pixio
    ¥17,255税込¥18,981
    1個
    3日以内出荷
    その他【色域】115.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター質量(kg)3.1タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)542×428×182(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度4ms(GTG)入力端子HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー2W×2色(本体)ホワイト画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)120
  • LLFAテンショナー GTG ENGINEERING

    LLFAテンショナー

    GTG ENGINEERING
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    7日以内出荷
    テンションの強弱の設定が可能で、すでに比べて効率よく施工することが出来ます。
    用途LLFAテープを適切なテンションで施工する為に使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX246 Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) Pixio

    PX246 Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG)

    Pixio
    ¥17,255税込¥18,981
    1個
    3日以内出荷
    その他【色域】115.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター質量(kg)3.1タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)542×428×182(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度4ms(GTG)入力端子HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー2W×2色(本体)パステルブルー画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)120
  • KOORUI 24.5インチ FHD 240Hz GTG1ms Fast IPSゲーミングモニター KOORUI

    KOORUI 24.5インチ FHD 240Hz GTG1ms Fast IPSゲーミングモニター

    KOORUI
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    KOORUI G2511Xは24.5インチ IPS 240Hz FHDゲーミングモニターです。 240Hzのリフレッシュレートと高速IPSパネルで、動きのぼやけや画面の破れを軽減する、流動的で反応の良いゲームプレイを体験できます。 この24.5インチのゲーミングモニターは、スムーズなビジュアルとより速い反応時間を提供し、FPS、レース、eスポーツゲームで競争力を与えます。 1msのGTG応答時間で、この240Hzゲーミングモニターはゴーストとモーショントレイルを最小限に抑え、ペースの速いゲームで正確なターゲティングとスムーズなアクションを保証します。 競争力のあるPCゲーム、eスポーツトーナメント、高速ゲームプレイに最適です。 低ブルーライトとちらつきのないアイケア技術を採用したこのコンピューターモニターは、長時間のゲームや仕事中の目の疲れや疲労を軽減します。 長時間のゲーム、オフィスワーク、ストリーミング、日常使用に最適で、目の快適さを保護します。 HDR400サポートと99%sRGB広色域を特徴とするこのFast IPSモニターは、鮮やかな色とリアルなディテールを提供します。 臨場感あふれるゲーム、映画、クリエイティブな作品を、コントラストとリアルなビジュアルで楽しめます。 2つのHDMI 2.0ポートとDP 1.4を備えたこのゲームモニターは、PC、PS5、Xbox、ノートパソコン、ゲーム機に簡単に接続できます。 Adaptive Syncは画面の破れを抑え、VESA 75x75のサポートとチルト調整により、柔軟なセットアップと快適な視野角を提供します。
    本体寸法(mm)560×331×58.39(スタンドなし)サイズ(inch)24.5表面処理非光沢(アンチグレア)本体質量(kg)2.69(スタンドなし)最大解像度FHD(1920x1080)応答速度1msスピーカーなしバックライトLED走査周波数最大240Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2(最大1080p/200Hz対応)、DisplayPort 1.4×1(最大1080p/200Hz対応)、オーディオ出力(Audio Out/3.5mmヘッドフォンジャック)×1、DC入力(電源)× 1パネル駆動方式IPSHDR対応HDR400対応
  • PX160 Wave Whtie ポータブルモニター 15.6インチ 60Hz FHD IPSパネル 8ms(GTG) Pixio

    PX160 Wave Whtie ポータブルモニター 15.6インチ 60Hz FHD IPSパネル 8ms(GTG)

    Pixio
    ¥21,800税込¥23,980
    1個
    3日以内出荷
    セット内容モニター/モニターカバー(スタンド兼用)/HDMI-MiniHDMIケーブル/USB-AtoUSB-Cケーブル/USB-CtoUSB-Cケーブル/電源アダプター質量(kg)0.75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356.9×224.9×10.1機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1解像度1920×1080p応答速度8ms(GTG)入力端子Type-C/Power+Signal(60Hz)×2/Mini HDMI 1.4(60Hz)/イヤホンジャックスピーカー1W×2色(本体)ホワイト画面サイズ15.6インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)230パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60
  • PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio

    PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

    Pixio
    ¥36,345税込¥39,980
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    大画面×高画質のモニターも部屋に合わせたカラーでオシャレに
    付属品モニター/スタンド/Display Port (1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)表面処理非光沢本体質量(kg)4.4範囲色域:135.76% sRGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能HDR/Adaptive Sync最大応答速度(m/sec)1 (GTG)コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°解像度2560×1440p入力端子Display Port 1.4 (180Hz)/HDMI 2.0 (144Hz) ×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2画面サイズ27 インチ最大輝度(cd/m2)350nitsパネル駆動方式Fast IPSリフレッシュレート(Hz)180
  • PX248 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms (GTG) Pixio

    PX248 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms (GTG)

    Pixio
    ¥24,527税込¥26,980
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    23.8インチ 200Hz FHD FastIPS。従来のスタンダードである144Hzや165Hzから一段上の、200Hzを搭載したPX248Waveは、どのようなゲームにも使えるゲーミングモニターです。1920x1080p FHD・色彩の豊かなFast IPSパネル・スリムベゼルレス設計でスッキリとしたデザインと、ゲーム用モニターとして十分なスペックを備えた、コストパフォーマンスが高いディスプレイモニターです。。Pixio Japanは国内から日本語フルサポート!。ご購入後も安心してお使いいただけます。
    仕様●Adaptive Sync:AMD FreeSync Premium●HDR:〇●Panel Type:Fast IPS●スタンド有り寸法(WxHxD):21.98'' x 16.52'' x 7.09'' (558.3×419.7×180mm)●スタンド機能:Tilt(傾斜): 前 5°・後 15°●色域:112.44% sRGBセット内容モニター・スタンド・Display Port ケーブル・電源アダプター・VESA規格変換アダプター(100×100mm)表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080p応答速度1ms (GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)200
  • PX246 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) Pixio

    PX246 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG)

    Pixio
    ¥17,255税込¥18,981
    1個
    4日以内出荷
    その他【色域】115.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター質量(kg)3.1タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)542×428×182(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度4ms(GTG)入力端子HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)120
  • PX160 Wave ポータブルモニター 15.6インチ 60Hz FHD IPSパネル 8ms(GTG) Pixio

    PX160 Wave ポータブルモニター 15.6インチ 60Hz FHD IPSパネル 8ms(GTG)

    Pixio
    ¥21,800税込¥23,980
    1個
    4日以内出荷
    セット内容モニター/モニターカバー(スタンド兼用)/HDMI-MiniHDMIケーブル/USB-AtoUSB-Cケーブル/USB-CtoUSB-Cケーブル/電源アダプター質量(kg)0.75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356.9×224.9×10.1機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1解像度1920×1080p応答速度8ms(GTG)入力端子Type-C/Power+Signal(60Hz)×2/Mini HDMI 1.4(60Hz)/イヤホンジャックスピーカー1W×2色(本体)ブラック画面サイズ15.6インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)230パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60
  • PX246 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) Pixio

    PX246 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG)

    Pixio
    ¥17,255税込¥18,981
    1個
    3日以内出荷
    その他【色域】115.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター質量(kg)3.1タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)542×428×182(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度4ms(GTG)入力端子HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー2W×2色(本体)パステルピンク画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)120
  • PX278 Wave Beige ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio

    PX278 Wave Beige ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

    Pixio
    ¥36,345税込¥39,980
    1個
    3日以内出荷
    その他【色域】135.76%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度2560×1440p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ベージュ画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)180
  • PX248 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms (GTG) Pixio

    PX248 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms (GTG)

    Pixio
    ¥24,527税込¥26,980
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    従来のスタンダードである144Hzや165Hzから一段上の、200Hzを搭載したPX248Waveは、どのようなゲームにも使えるゲーミングモニターです。1920x1080p FHD・色彩の豊かなFast IPSパネル・スリムベゼルレス設計でスッキリとしたデザインと、ゲーム用モニターとして十分なスペックを備えた、コストパフォーマンスが高いディスプレイモニターです。Pixio Japanは国内から日本語フルサポート!ご購入後も安心してお使いいただけます。
    仕様【スタンド機能】Tilt(傾斜):前5°、後15°【HDR】〇【Panel Type】Fast IPS【Adaptive Sync】AMD FreeSync Premium【色域】112.44% sRGB寸法(mm)【VESA】75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)質量(kg)4.4表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)558.3×419.7×180コントラスト比1000:1解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックスピーカー3W×2画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)200
  • PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio

    PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

    Pixio
    ¥36,345税込¥39,980
    1個
    4日以内出荷
    PX278 WAVEは、27インチWQHD Fast IPSパネルを搭載した高画質なゲーミングモニターです。1ms(GTG)の高応答速度と180Hzという高リフレッシュレートにより、ゲームプレイも快適に。。白色のスタイリッシュでおしゃれな本体は、お部屋のインテリアを損ねることなく馴染みます。。。Pixio Japanは国内から日本語フルサポート!。ご購入後も安心してお使いいただけます。
    仕様●Adaptive Sync:Adaptive Sync●HDR:〇●スタンド有り寸法(WxHxD):614.8 mm×461.7 mm×210.9 mm●スタンド機能:Tilt(傾斜): 前 5°・後 15°●色域:135.76% sRGB表面処理非光沢本体質量(kg)4.45コントラスト比1000:1解像度2560×1440p応答速度1ms (GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSリフレッシュレート(Hz)180
  • PX248 Wave Beige ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio

    PX248 Wave Beige ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

    Pixio
    ¥24,527税込¥26,980
    1個
    3日以内出荷
    その他【色域】112.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)3.17タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541×421.6×190.5(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ベージュ画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)200
  • PX248 Wave Mint Green ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio

    PX248 Wave Mint Green ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

    Pixio
    ¥24,527税込¥26,980
    1個
    3日以内出荷
    その他【色域】112.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)3.17タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541×421.6×190.5(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ミントグリーン画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)200
  • PX248 Wave Pastel Purple ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio

    PX248 Wave Pastel Purple ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

    Pixio
    ¥24,527税込¥26,980
    1個
    3日以内出荷
    その他【色域】112.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)3.17タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541×421.6×190.5(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)パステルパープル画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)200
  • PX278 Wave Pastel Purple ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio

    PX278 Wave Pastel Purple ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

    Pixio
    ¥36,345税込¥39,980
    1個
    3日以内出荷
    その他【色域】135.76%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度2560×1440p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)パステルパープル画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)180
  • PX278 Wave Pink Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio

    PX278 Wave Pink Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

    Pixio
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    その他Adaptive Sync幅(mm)スタンド:895外形寸法(mm)614.8×461.7×210.9サイズ(inch)27本体質量(kg)4.4コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°輝度300nits(Max)解像度2560×1440p色再現性135.76% sRGB応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port1.4(180Hz)、HDMI2.0(144Hz)×2、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ピンクゴールドパネル駆動方式Fast IPSリフレッシュレート(Hz)180HDR対応○
  • PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio

    PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

    Pixio
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    その他Adaptive Sync幅(mm)スタンド:895外形寸法(mm)614.8×461.7×210.9サイズ(inch)27本体質量(kg)4.4コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°輝度300nits(Max)解像度2560×1440p色再現性135.76% sRGB応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port1.4(180Hz)、HDMI2.0(144Hz)×2、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)シャンパンゴールドパネル駆動方式Fast IPSリフレッシュレート(Hz)180HDR対応○
  • PX249 Wave Pink Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio

    PX249 Wave Pink Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

    Pixio
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    その他FreeSync外形寸法(mm)542×425×180サイズ(inch)23.8本体質量(kg)3コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°輝度300nits(Max)解像度1920×1080p色再現性116.78% sRGB応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port1.4(240Hz)、HDMI2.0(240Hz)、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ピンクゴールドパネル駆動方式Fast IPSリフレッシュレート(Hz)240HDR対応○
  • PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio

    PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

    Pixio
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    その他FreeSync外形寸法(mm)542×425×180サイズ(inch)23.8本体質量(kg)3コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°輝度300nits(Max)解像度1920×1080p色再現性116.78% sRGB応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port1.4(240Hz)、HDMI2.0(240Hz)、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)シャンパンゴールドパネル駆動方式Fast IPSリフレッシュレート(Hz)240HDR対応○
  • PX278 Wave Mint Green ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio

    PX278 Wave Mint Green ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

    Pixio
    ¥36,345税込¥39,980
    1個
    3日以内出荷
    その他【色域】135.76%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度2560×1440p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ミントグリーン画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)180
  • PXC348C NEO ゲーミングモニター 34インチ 180Hz UWQHD Fast VAパネル 1ms(GTG) 湾曲 Pixio

    PXC348C NEO ゲーミングモニター 34インチ 180Hz UWQHD Fast VAパネル 1ms(GTG) 湾曲

    Pixio
    ¥60,891税込¥66,980
    1個
    欠品中
    その他【色域】115.59%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター質量(kg)6.6タイプベゼルレス/湾曲モニター(1000R)表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)797.6×525.7×286.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比3000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後20°【Swivel(回転)】左20°~右20°【Pivot(回転軸)】時計回り-5°~5°【高さ調節】0~110mm解像度3440×1440p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(100Hz)×2/Type-C(180Hz/65W)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75スピーカー3W×2色(本体)ブラック画面サイズ34インチアスペクト比21:9最大輝度(cd/m2)400パネル駆動方式VAフリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)180
  • ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機EL BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機EL

    BenQ(ベンキュー)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    翌日出荷
    初めての有機ELゲーミングモニターに。WQHDから始める、新しいゲーム体験。WQHD 有機ELゲーミングモニター EX271QMZ。ゲームシーンをAIが認識し、常に最適な映像へ。
    表面処理グレア最大静圧(mmH2O)2.92コントラスト比1500000:1表示色約10.7億色解像度2560×1440密度110ppi接続端子HDMI(v2.1)×2、DisplayPort(v1.4)×1、USB Type-C(15W給電・DisplayPort Alt Mode・データ転送)×1色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ26.5型パネル駆動方式有機ELリフレッシュレート(Hz)240輝度(cd/m2)200(HDR時最大400)
  • グルーガン用スティック WIZ'A

    グルーガン用スティック

    WIZ'A(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
    用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ
  • IGOゴムバンド#18 500g 緑 IGO

    IGOゴムバンド#18 500g 緑

    IGO
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • IGOゴムバンド#16 500g 緑 IGO

    IGOゴムバンド#16 500g 緑

    IGO
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    容量(g)500折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイトグリル&トースター 4枚焼き Aladdin

    グラファイトグリル&トースター 4枚焼き

    Aladdin(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。
    用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。質量(kg)4.7
  • アバンギャルド ステッドラー

    アバンギャルド

    ステッドラー
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタイリッシュかつシンプルなデザインでビジネスシーンにマッチする多機能ペン。 高級感と実用性を高次元で併せ持っています。 見た目の雰囲気は重厚感さえも感じるが、いざ手にすると硬質アルミ軽合金製なので18gと軽く、持ちやすく疲れにくいうえに胸ポケットに入れた時にも衣類への負担が軽減されます。
    仕様PP袋・紙箱・PETケース入り材質ボディ:アルミ寸法(mm)148×11.5×12.5質量(g)18芯径(mm)0.5(シャープペンシル)機能油性ボールペン、シャープペンシルインク色黒、赤、青色数3色+シャープペン
  • 表示灯 M22N omron(オムロン)

    表示灯 M22N

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • 表示灯 M22NP omron(オムロン)

    表示灯 M22NP

    omron(オムロン)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • 重量用リニアローラーレール LAMP(スガツネ工業)

    重量用リニアローラーレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。 キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 垂直方向の移動にも使用できます。 キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。 潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
  • IGOゴムバンド#8 IGO
    グリーン
    ホワイト

    IGOゴムバンド#8

    IGO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋
    5日以内出荷
    500g入りのカラーゴムバンドです。
    厚さ(mm)1質量(g)500折径(mm)25切り幅(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • IGOゴムバンド#170(#16-3) IGO
    グリーン
    ホワイト
    レッド

    IGOゴムバンド#170(#16-3)

    IGO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋
    5日以内出荷
    500g入りのカラーゴムバンドです。
    厚さ(mm)1質量(g)500折径(mm)60切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • IGOゴムバンド#10 IGO
    グリーン
    ホワイト

    IGOゴムバンド#10

    IGO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋
    5日以内出荷
    500g入りのカラーゴムバンドです。
    厚さ(mm)1質量(g)500折径(mm)35切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • IGOゴムバンド#220(#20-6) IGO

    IGOゴムバンド#220(#20-6)

    IGO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋
    5日以内出荷
    厚さ(mm)1色緑質量(g)500折径(mm)80切り幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • IGOゴムバンド#130(#12-3) IGO
    グリーン
    イエロー
    パープル
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    IGOゴムバンド#130(#12-3)

    IGO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋
    5日以内出荷
    500g入りのカラーゴムバンドです。
    厚さ(mm)1質量(g)500折径(mm)40切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応