IGO
IGOゴムバンド#130(#12-3)
500g入りのカラーゴムバンドです。
厚さ(mm)
1
質量(g)
500
折径(mm)
40
切り幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
全7種類を絞り込む
色
選択してください
ライム
白
紫
緑
赤
青
黄
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03951941
RB12-3G-V
紫
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03951950
RB12-3G-W
白
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952282
RB12-3G-TG
緑
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952431
RB12-3G-Y
黄
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952562
RB12-3G-L
ライム
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952729
RB12-3G-BL
青
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03953097
RB12-3G-TR
赤
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください