カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
    • ガソリン/ディーゼル用(3)
    • ガソリン専用(3)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • バイク部品(31)
  • 制御機器(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 理美容(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
内容量(L)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gtx」の検索結果

204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロールGTX DC-TURBO 10W-30 SM/CFカストロール(97件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(1L)ほか
当日出荷
高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISM/CF相当ベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GTX 10W-30 SL/CF カストロールGTX 10W-30 SL/CFカストロール(41件のレビュー)
999税込1,099
1缶(1L)ほか
当日出荷
渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30ベースオイル鉱物油
GTX ULTRA CLEAN 5W-30 カストロールGTX ULTRA CLEAN 5W-30カストロール(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(3L)ほか
当日出荷
低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE5W-30ベースオイル部分合成油APISP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GTX ULTRA CLEAN 0W-20 カストロールGTX ULTRA CLEAN 0W-20カストロール(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE0W-20ベースオイル部分合成油APISP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GTX ULTRACLEAN 5W-30 カストロールGTX ULTRACLEAN 5W-30カストロール(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
燃費・エンジン・環境に配慮した高品質の省燃費エンジンオイル 最新規格に合格した高品質の省燃費オイルです。省燃費車から大排気量車まで幅広い車種にご使用頂けます。 合成油の配合により性能を強化し、エンジンへの負担を軽減します。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用。SAE5W-30APISNベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
DEEDS GTXワイドシザー ディーズプロダクトDEEDS GTXワイドシザーディーズプロダクト
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
はまぐりドライストローク・スライドカットにも対応のオールマイティーシザー。立体ハンドル、笹刃形状のパワーのあるシザーです。
刃渡り(mm)73全長(mm)175寸法(inch)6材質ステンレス炭素鋼440C
作業靴ウベックス クアトロ GTX UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス クアトロ GTXUVEX(ウベックス)
19,980税込21,978
1足
当日出荷
ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。優れた耐滑性を備えています。取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。
材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
DEEDS GTXシザー ディーズプロダクトDEEDS GTXシザーディーズプロダクト
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
立体ハンドル、オールマイティに使いやすいシザーです。
材質ステンレス炭素鋼440C
TFX1 GTX FIVE(ファイブ)TFX1 GTXFIVE(ファイブ)
28,980税込31,878
1双
3日以内出荷から11日以内出荷
グランドツーリングを提供するための素材とデザインで構成された、最高峰グローブ 手のひら側にデジタルピタード加工したフルグレインゴートレザーを使用。高いグリップ力を発揮。 全天候型グローブのTFX1 GTXは、雨や雪でもグローブ内の環境を快適に整える透湿防水GORE-TEX®;素材を使用。 高性能な耐摩耗性素材SuperFabric®;を手の付け根から指先まで配置。転倒時におけるライダーのダメージを軽減。 人間工学に基づき開発したERGO PROTECH®;ナックルプロテクターとメモリフォームの組み合わせで、ストレスを感じない装着感を実現。 ロングツーリングに対応するため手のひら側に幅広のSuperFabric®;を採用。手のひらを保護しつつ、疲労感を軽減。 伸縮性ストラップを使用したダブルカフクロジャーは、精密な調整が可能で高いフィット感を実現。 各所に3D反射パッチを配置し、視認性・安全性を向上。 シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。 タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
AT-ARX200S-GTX ルーター アライドテレシスAT-ARX200S-GTX ルーターアライドテレシス
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
AT-ARX200S-GTXはLAN/WANポート双方で10Gインターフェースに対応し、従来機種よりも高速かつコストパフォーマンスに優れた製品です。
仕様●ADSL・CATVモデム機能:ADSL、CATVモデム機能対応●電気通信事業法備考:本体●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 2●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●DSU内蔵:なし●本体サイズ(W):210mm●スループット:9301Mbps●本体サイズ(H):43mm●同時接続ユーザー数:500●電波法備考:同法対象外の製品●本体サイズ(D):220mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信プロトコル:IPX、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6、イーサネット●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット●WANインターフェース:100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 1●電気通信事業法:適合付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)本体質量(g)1400最大消費電力(W)30セキュリティIPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、MACフィルタリング、DoS防御、SMTP&HTTPプロキシRoHS指令(10物質対応)対応
作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズUVEX(ウベックス)
16,980税込18,678
1足
当日出荷
ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。 靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。 優れた耐滑性を備えています。 取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。 アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。
材質/仕上先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム耐圧迫性荷重(kN)15
作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズUVEX(ウベックス)
13,980税込15,378
1足
欠品中
材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:、アウトソール:ニトリルゴム形状ローカット質量(kg)1耐圧迫性荷重(kN)15甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
TCX 7305G D WOOD GTX 40 DAYTONA(デイトナ)TCX 7305G D WOOD GTX 40DAYTONA(デイトナ)
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
材質アッパー:フルグレイン牛革、リフレクターパイピング(後部)、プロテクション:Zプレートシャンク(ミッドソール)、D3O(R)(くるぶし)、補強材(つま先/かかと)、コンフォート:GORE-TEX(R)防水透湿メインブレン、OrthoLite(R)インソール、サイドZIP、靴ひも固定用バンド、アウトソール:groundtrax(R)
GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用 カストロールGTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用カストロール(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)ほか
当日出荷
合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル部分合成油
TCX 7305G D WOOD GTX 38 DAYTONA(デイトナ)TCX 7305G D WOOD GTX 38DAYTONA(デイトナ)
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
材質アッパー:フルグレイン牛革、リフレクターパイピング(後部)、プロテクション:Zプレートシャンク(ミッドソール)、D3O(R)(くるぶし)、補強材(つま先/かかと)、コンフォート:GORE-TEX(R)防水透湿メインブレン、OrthoLite(R)インソール、サイドZIP、靴ひも固定用バンド、アウトソール:groundtrax(R)
TCX 7305G D WOOD GTX 39 DAYTONA(デイトナ)TCX 7305G D WOOD GTX 39DAYTONA(デイトナ)
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
材質アッパー:フルグレイン牛革、リフレクターパイピング(後部)、プロテクション:Zプレートシャンク(ミッドソール)、D3O(R)(くるぶし)、補強材(つま先/かかと)、コンフォート:GORE-TEX(R)防水透湿メインブレン、OrthoLite(R)インソール、サイドZIP、靴ひも固定用バンド、アウトソール:groundtrax(R)
DEEDS GTXシザー レフティ ディーズプロダクトDEEDS GTXシザー レフティディーズプロダクト
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
低価格ながら切れ味も安定したレフティーシザー。
刃渡り(mm)74全長(mm)172寸法(inch)6材質ステンレス炭素鋼440C
ノースウェーブ CELSIUS R GTX ブラック シューズ ノースウェーブノースウェーブ CELSIUS R GTX ブラック シューズノースウェーブ
31,980税込35,178
1足
4日以内出荷
ウィンター用ロードバイクシューズ GORE-TEX使用 セルシウス・R・GTX
用途剛性指数は8でナイロンにカーボンファイバーの補強を加えたNRGエアーカーボンソール。防水・防風素材のGORE-TexRピケメンブレンを使用しており、足を暖かく完璧に保温し、温暖な冬の使用に適しています。人間工学に基づく、バイオマップテクノロジーで開発された、タンレスのオーバーラップ構造アッパーはぴったりとしたフィット感とエアロ効果を提供します。つま先部分に追加の防寒加工SLW3ダイアルは1つのボタンで、段階調整とフルリリースが可能より脱着が簡単になったイージーフィットクリマフレックスは、圧迫することがなく圧倒的な可動域を保ちつつも、水の侵入を防止ウインター専用インソール、アークティックGTXフットベッドはアルミニュウムとフリースを使った四層構造で、圧倒的な保温性を発揮360°反射機能のコーティングで高い被視認性を誇る
STOCKHOLM GTX FIVE(ファイブ)STOCKHOLM GTXFIVE(ファイブ)
12,980税込14,278
1双
11日以内出荷
街にとけこむアーバンウィンターグローブ GORE-TEX®;を採用し優れた透湿防水性能。 ThinsulateTM150gライニングにより防寒性能を確保。 手のひらにはフルグレインゴートスキンを採用、しなやかさを追求。 PVCナックルと内側の超低反発素材により、衝撃吸収とナックルプロテクションの違和感を解消。 BembergTM(ベンベルグ)生地使用により肌触りの良い装着感を提供。 FIVEオリジナルのTPRスライダーと内側の超低反発素材により、衝撃吸収とグローブ自体への損傷を最大限に軽減。 ベルクロストラップにより、手首の締め付け調節可能。 手首にニットリブを採用し、風や寒気の進入をシャットアウト。 Touch ScreenTM素材を配置し、スマホ操作が可能。​
用途バイクグローブ
DEEDS GTX3段刃セニング ディーズプロダクトDEEDS GTX3段刃セニングディーズプロダクト
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
ショートカットや荒刈り、刈上げのぼかしなどに便利です。ウェット、ドライどちらも可。立体ハンドル採用。
刃渡り(mm)74全長(mm)165寸法(inch)6材質ステンレス炭素鋼440C仕様カット率:35%前後
DEEDS GTX2段刃セニング ディーズプロダクトDEEDS GTX2段刃セニングディーズプロダクト
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
段刃形状で抜けの良いセニングです。
刃渡り(mm)72全長(mm)174寸法(inch)6材質ステンレス炭素鋼440C仕様カット率:約25%目数30
DEEDS GTX630Rセニング ディーズプロダクトDEEDS GTX630Rセニングディーズプロダクト
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
ベアリング内蔵でスムーズな開閉、R刃形状のフラットな刃先で抜けが良く、カットラインが出にくいので初心者でも使いやすいセニングです。
刃渡り(mm)72全長(mm)170寸法(inch)6材質ステンレス炭素鋼440C仕様カット率:10~15%前後
GK-814 GTX CE Tourer W-Gloves-ATERUI コミネGK-814 GTX CE Tourer W-Gloves-ATERUIコミネ
15,980税込17,578
1双
5日以内出荷から6日以内出荷
GORE-TEXグローブインサート採用のロングタイプウインターグローブ。 袖口からの雨・風の浸入を防ぐインナースリーブにもGORE-TEXを使用する最高のツーリング向けグローブ。拳にはCE規格ナックルガードを内蔵。
初期耐水圧(mm/cm2)45000以上プロテクターknuckle・finger・palm
ノースウェーブ CELSIUS XC GTX カーボングレー/リフレクティブ シューズ ノースウェーブノースウェーブ CELSIUS XC GTX カーボングレー/リフレクティブ シューズノースウェーブ
32,980税込36,278
1足
4日以内出荷
ウィンター用SPDシューズ GORE-TEX使用 セルシウス・XC・GTX
用途ナイロンにカーボンファイバーの補強を加えたJAWS Carbon Reinforced Sole。防水・防風素材GORE-TEX Piqueは優れた保温性を発揮します。人間工学に基づく、バイオマップテクノロジーで開発された、タンレスのオーバーラップ構造アッパーはぴったりとしたフィット感をエアロ効果を提供します。つま先部分に追加の防寒加工。SLW3ダイヤルは1つのボタンで、段階調整とフルリリースが可能。より着脱が簡単になったイージーフィットクリマフレックスは圧迫することがなく圧倒的な可動域を保ちつつも、水の侵入を防止。ウインター専用インソール、アークティックGTXフットベットはアルミニュウムとフリースを使った四層構造で、圧倒的な保温性を発揮。360°反射機能のコーティングで高い被視認性を誇る。サイズ39
DEEDS GTX2段刃セニング レフティ ディーズプロダクトDEEDS GTX2段刃セニング レフティディーズプロダクト
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
段刃形状で抜けが良く、1本でマルチに使える25%セニングのレフティ仕様。
刃渡り(mm)65全長(mm)163寸法(inch)6材質ステンレス炭素鋼440C仕様カット率:25%前後
WFX PRIME GTX FIVE(ファイブ)WFX PRIME GTXFIVE(ファイブ)
23,980税込26,378
1双
11日以内出荷
保温性能を確保しつつ、ウィンターグローブにも操作感、運動性能を追求。 GORE-TEX®; GripTM採用。 人間工学を基に開発されたERGO PROTECH®;ナックルプロテクター採用。より快適な装着感がライダーのストレスを軽減。 Primaloft®;生地使用、手の甲側170g生地、手のひら側60gと厚さの違う生地を採用し装着感を向上。 手の甲側にソフトシェルを、手のひら側にフルグレインゴートレザーを使用。 耐磨耗性の高いSuperFabric®;を2か所に配置し手のひらをケガから守る。 シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。 手首にはYKKジッパー付きカフシステム、デュアルクロージャ―システムを採用し、細かな調整が可能。 タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブBLACK
ノースウェーブ Celsius XC GTX サンド/ブラック ウィンターシューズ ノースウェーブノースウェーブ Celsius XC GTX サンド/ブラック ウィンターシューズノースウェーブ
32,980税込36,278
1足
4日以内出荷
GORE-TEX使用ウィンター用SPDシューズ
用途NORTHWAVE社は元々スノーボードのビンディングやブーツを手掛ける歴史あるブランドです。ウインター用のフットウェア分野では他社にはない強みがあり、サイクル用ウインターシューズシリーズにも、そのノウハウが存分に活かされ高い評価を獲得しています。2004年よりサイクルシューズ市場では初となるゴアテックス使用のシューズを開発。ヨーロッパではウインターシューズのトップシェアを誇ります。ゴアテックス素材は、GORE-TEXピケを使用しており、足を暖かく保温し、温暖な冬の使用に適しています。適応温度帯は-3度~15度。近年は冬場のシクロクロスレースでも使用者急増中の人気モデル剛性指数は8で、ナイロンにカーボンファイバーの補強を加えたNRGエアーカーボンソールノースウェーブのウインターシューズは、柔軟なネオプレンハイカット構造に防水防風素材のゴアテックス素材を掛け合わせることで、優れた保温性を提供することを特長としています。通常のウインターシューズは、アッパーが足首まで覆われており、ペダリング時自然な動作をどうしても妨げてしまいがちです。しかしノースウェーブのウインターシューズはシューズにソックスが合体したような「クライマフレックスカラー」構造。ハイカット部分に柔らかいネオプレン素材を使用することで、足首全体を覆っていても、その動きの自由度は保ったまま、柔軟で快適なペダリングを可能にします。クライマフレックスカラーのネオプレン以外のアッパー部分にはゴアテックス社の防風防水メンブレン「Gore-Tex Rattler」素材を使用。真冬のライドでも冷風や雪の侵入を防ぎ、真っ先に冷えてしまいがちな足全体を暖かく快適に保ちます。このメンブレン+ネオプレン素材は、足首部分のみならず足の甲まで覆うように続いており、高い防風性能に加え包み込むようなフィット感を提供します。シューズ単体で高い保温性を確保できるため、シューズカバーを重ねて着用する必要がありません。シューズの着脱ごとに毎回カバーも付け直したり、そのためにグローブを付けたり外したりするような煩わしさからも解放されます。ナイロンにカーボンファイバーの補強を加えたJAWS Carbon Reinforced Sole防水・防風素材GORE-TEX Piqueは優れた保温性を発揮します。人間工学に基づく、バイオマップテクノロジーで開発された、タンレスのオーバーラップ構造アッパーはぴったりとしたフィット感をエアロ効果を提供します。つま先部分に追加の防寒加工。SLW3ダイヤルは1つのボタンで、段階調整とフルリリースが可能。より着脱が簡単になったイージーフィットクリマフレックスは圧迫することがなく圧倒的な可動域を保ちつつも、水の侵入を防止。ウインター専用インソール、アークティックGTXフットベットはアルミニュウムとフリースを使った四層構造で、圧倒的な保温性を発揮。反射プリントのロゴで高い被視認性を誇ります。
ノースウェーブ FAHRENHEIT ARCTIC 2 GTX イエローフルオ/ブラック シューズ ノースウェーブノースウェーブ FAHRENHEIT ARCTIC 2 GTX イエローフルオ/ブラック シューズノースウェーブ
27,980税込30,778
1足
4日以内出荷
マルチシーズン用防水防風ロードモデル。
用途熱圧着で仕上げた多層構造のアッパーに、TPUで補強加工を実施。素早い脱着が可能なSL2レースクロージャーとパワーストラップが、足首回りの高いフィット感を提供。ネオプレン素材で覆われた足首部分が水の侵入防止に貢献。インテグレイトヒールシステムにおいては、効果的なヒールリテンションを保証。特製GTXインソールがアッパー素材ともにシナジー効果を発揮。リフレクティブ素材を用いて被視認性を向上。
ノースウェーブ CELSIUS R ARCTIC GTX カーボングレー/リフレクティブ シューズ ノースウェーブノースウェーブ CELSIUS R ARCTIC GTX カーボングレー/リフレクティブ シューズノースウェーブ
38,980税込42,878
1足
4日以内出荷
ウィンター用ロードバイクシューズ GORE-TEX使用 セルシウス・R・アークティック・GTX
用途ノースウェーブのウインターシューズは、柔軟なネオプレンハイカット構造に防水防風素材のゴアテックス素材を掛け合わせることで、優れた保温性を提供することを特長としています。通常のウインターシューズは、アッパーが足首まで覆われており、ペダリング時自然な動作をどうしても妨げてしまいがちです。しかしノースウェーブのウインターシューズはシューズにソックスが合体したような「クライマフレックスカラー」構造。ハイカット部分に柔らかいネオプレン素材を使用することで、足首全体を覆っていても、その動きの自由度は保ったまま、柔軟で快適なペダリングを可能にします。クライマフレックスカラーのネオプレン以外のアッパー部分にはゴアテックス社の防風防水素材を使用。真冬のライドでも冷風や雪の侵入を防ぎ、真っ先に冷えてしまいがちな足全体を暖かく快適に保ちます。このメンブレン+ネオプレン素材は、足首部分のみならず足の甲まで覆うように続いており、高い防風性能に加え包み込むようなフィット感を提供します。シューズ単体で高い保温性を確保できるため、シューズカバーを重ねて着用する必要がありません。シューズの着脱ごとに毎回カバーも付け直したり、そのためにグローブを付けたり外したりするような煩わしさからも解放されます。ナイロンにカーボンファイバーの補強を加えたNRGエアーカーボンソールを採用。アッパーには人間工学に基づくバイオマップテクノロジーで開発されたオーバーラップ構造を採用。空気抵抗を軽減し圧迫感なく足にフィットすることで、エネルギーの分散を抑えてあらゆるパワーを逃がすことなく伝達します。起毛加工の防水・防風素材GORE-TEXコアラは最高の保温性を約束。つま先は摩耗防止のための補強加工済。SLW3ダイアルは、1つのボタンで段階的な調整とフルリリースを可能にする比類なき機能。冬用の手袋をしていても、外出先でもミリ単位でフィット感を調整することを可能にします。足首を保護するシューズ一体型のカラーには、脱着がより簡単に改良された最新型のEasyfit Climaflexカラーを採用。圧迫すること無く圧倒的な可動域を保ちつつも、水の侵入を防止します。ウインター専用インソール、アークティックGTXフットベッドはアルミニウムとフリースを使った四層構造で圧倒的な保温性を発揮。360°反射機能のコーティングで高い被視認性を誇ります。
WFX SKIN EVO WOMAN GTX FIVE(ファイブ)WFX SKIN EVO WOMAN GTXFIVE(ファイブ)
17,980税込19,778
1双
11日以内出荷
フルグレインレザーを惜しみなく使用した本革仕様 指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。 街乗りからツーリングまで幅広く使用可能なウインターグローブ。 手の甲、手のひら側にしなやかさのあるゴートレザーを採用。 GORE-TEX®;フィルムによる、透湿防水機能完備​​。 Primaloft®;素材が生み出す、水濡れにも強い温かさ​​。 手のひらにPrimaLoft®; Grip Controlを採用し、操作性を追求 人間工学に基づき開発されたERGO PROTECH®;プロテクター、スライダーを採用​​。 Touch ScreenTM素材を配置し、スマホ操作が可能​。
用途バイクグローブ(レディース)BLACK/WHITE
ノースウェーブ KINGROCK PLUS GTX GORE-TEXウインターシューズ BLACK/HONEY ノースウェーブノースウェーブ KINGROCK PLUS GTX GORE-TEXウインターシューズ BLACK/HONEYノースウェーブ
35,980税込39,578
1足
4日以内出荷
人気のROCKITで使用されるビブラムWolftraxクリップレスソールを使用したウインターシューズ
用途ゴアテックス素材は、厚手の起毛加工のGORETEXコアラで氷点下10度近くまで対応する最高の保温性を有するオールマウンテンのウインターシューズ Wolftraxクリップレスソールは、濡れた路面でも乾いた路面でも確かなグリップ力を発揮する。オリジナル開発ダイヤル SLW3で、ミリ単位の調整で足の甲の中央からつま先まで靴を引き締め、ベルクロストラップは上部のアーチを固定することに重点を置いている。Easyfitの履き口は、ネオプレンの優れた弾力性と高い断熱性を兼ね備え、動きの自由を犠牲にすることなく可動性と保護性を高める。冬場のトレイルはもちろん、グラベル、街乗り、通勤など幅広く使える1足。冬場のトレイルはもちろん、グラベル、通勤など幅広く使える1足。
ノースウェーブ CELSIUS XC GTX カーボングレー/リフレクティブ シューズ[BFS][WINC] ノースウェーブノースウェーブ CELSIUS XC GTX カーボングレー/リフレクティブ シューズ[BFS][WINC]ノースウェーブ
32,980税込36,278
1足
4日以内出荷
ウィンター用SPDシューズ GORE-TEX使用 セルシウス・XC・GTX
用途ナイロンにカーボンファイバーの補強を加えたJAWS Carbon Reinforced Sole。防水・防風素材GORE-TEX Piqueは優れた保温性を発揮します。人間工学に基づく、バイオマップテクノロジーで開発された、タンレスのオーバーラップ構造アッパーはぴったりとしたフィット感をエアロ効果を提供します。つま先部分に追加の防寒加工SLW3ダイヤルは1つのボタンで、段階調整とフルリリースが可能より着脱が簡単になったイージーフィットクリマフレックスは圧迫することがなく圧倒的な可動域を保ちつつも、水の侵入を防止ウインター専用インソール、アークティックGTXフットベットはアルミニュウムとフリースを使った四層構造で、圧倒的な保温性を発揮360°反射機能のコーティングで高い被視認性を誇る
ノースウェーブ GRAN CANION 2S GTX ブラック/アンスラ シューズ ノースウェーブノースウェーブ GRAN CANION 2S GTX ブラック/アンスラ シューズノースウェーブ
27,980税込30,778
1足
4日以内出荷
特製ミシュランソールを採用したハイグリップモデル。
用途ミシュランRock’r Soleは2種類の異なる素材を配合し、強度と高いグリップを両立し、いかなる地面でも安定性を発揮します。防水防風素材Gore-Tex Piqueを採用。複数のアッパー素材を熱圧着で仕上げることで軽量化を実現。素早い脱着が可能なSL2レースクロージャーとパワーストラップを装備。補強されたヒールラバーが衝撃緩和に貢献。特製GTXインソールがアッパー素材ともにシナジー効果を発揮。サイズ38
ノースウェーブ Flagship R GTX 23 GORE-TEXウインターロードシューズ BLACK ノースウェーブノースウェーブ Flagship R GTX 23 GORE-TEXウインターロードシューズ BLACKノースウェーブ
58,980税込64,878
1足
4日以内出荷
ウインターシューズでは初の剛性指数15のパワーシェイプ100%フルカーボンソール採用
用途中空糸をラミネートしたGORE-TEX Duratherm Kelvinは、-10℃近くまで対応する最高の断熱効果で足を暖かく保ちます。湿度調整にも優れており、ハードなトレーニングでもシューズ内をドライに保ちます。ウインターシューズでは初のSLW 3ダイヤルを2つ配置し、さらに微調整が楽になりました。ご注意:カーボンソールですが、ミッドソールが春夏シューズと異なる為、NW Speedplayアダプターは使用できません。
ノースウェーブ Celsius XC Arctic GTX ブラック/フォレストグリーン ウィンターシューズ ノースウェーブノースウェーブ Celsius XC Arctic GTX ブラック/フォレストグリーン ウィンターシューズノースウェーブ
35,980税込39,578
1足
4日以内出荷
ゴアテックス素材は、厚手の起毛加工のGORETEXコアラを採用し、氷点下10度近くまで対応する最高の保温性を有するXCウインターシューズ。
用途パワー伝達は、剛性指数8.0のJaws Carbon Reinforcedソールによって実現されます。ペダリングパワーを効率よく伝えるとともに、アウトソールには天然ゴムのトレッドヒールが配置されており、あらゆる路面で優れたグリップ力を発揮します。アッパーには、オーバーラップ構造を採用。これにより、足全体を包み込み、圧力ポイントを生じさせることなくフィットします。エネルギーの分散を防ぎ、ペダリングのすべてのワットを効率よく伝達するのをサポートします。さらに、TPU補強材がアッパー全体に360度の戦略的な保護を提供します。クロージャーシステムには、SLW Xダイヤルを採用。独自開発のダイヤルが素早く直感的な操作でミリ単位の調整を可能にし、簡単かつ均一なフィットを保証します。新しいEasyfit Climaflexカラーは、Rattler Gore-Texメンブレンの持つ高い柔軟性と、ネオプレンの持つ優れた断熱性を組み合わせています。これにより、足首の可動性を高めながら、高い保護性能と保温性を実現します。かかと全体を包み込む正確なホールドは、解剖学に基づいたヒールシートと頑丈な熱成形カウンターによって可能になっています。加えて、Eva+アルミ+Eva+パイルの4層構造で作られたArctic 4Layerインソールが、卓越した熱遮断効果を保証します。
AT-x330-20GTX-Z5 レイヤー3スイッチ アライドテレシスAT-x330-20GTX-Z5 レイヤー3スイッチアライドテレシス
199,800税込219,780
1式
13日以内出荷
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2インテリジェント・スイッチ●標準ポート数:18●最大ポート数:20●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:28W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220706●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):341mm●本体サイズ(D):231mm●本体重量:3000g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4518-78
AT-x330-20GTX-Z7 レイヤー3スイッチ アライドテレシスAT-x330-20GTX-Z7 レイヤー3スイッチアライドテレシス
219,800税込241,780
1式
13日以内出荷
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2インテリジェント・スイッチ●標準ポート数:18●最大ポート数:20●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:28W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220706●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):341mm●本体サイズ(D):231mm●本体重量:3000g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4518-79
AT-x330-10GTX-Z7 レイヤー3スイッチ アライドテレシスAT-x330-10GTX-Z7 レイヤー3スイッチアライドテレシス
159,800税込175,780
1式
13日以内出荷
仕様●タイプ:スイッチレイヤー3スイッチ●標準ポート数:9●最大ポート数:10●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:1●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:21W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20211202●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):263mm●本体サイズ(D):179mm●本体重量:1600g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4518-76
AT-x330-10GTX-Z5 レイヤー3スイッチ アライドテレシスAT-x330-10GTX-Z5 レイヤー3スイッチアライドテレシス
139,800税込153,780
1式
13日以内出荷
仕様●タイプ:スイッチレイヤー3スイッチ●標準ポート数:9●最大ポート数:10●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:1●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:21W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20211202●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):263mm●本体サイズ(D):179mm●本体重量:1600g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4518-75
液晶保護フィルム Razer Blade Stealth 13 ( 2020 ) GTX 4Kモデル 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Razer Blade Stealth 13 ( 2020 ) GTX 4Kモデル 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率93%指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Razer Blade Stealth 13 (2020) GTX 4Kモデル取付方式シリコン吸着枚数1枚特性指紋防止/反射防止
gt3特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt3