カテゴリ
- 切削工具(84)
- ハイスドリル(57)
- 超硬ドリル(18)
- 超硬エンドミル(6)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.4(9)
- 1.45(6)
- 1.5(10)
- 3.4(11)
- 3.45(8)
- 3.5(15)
- 3.57(13)
- 3.6(11)
- 3.65(6)
- 3.66(8)
- 3.7(11)
- 3.73(9)
- 3.75(7)
- 6.1(9)
- 6.2(8)
- 6.3(6)
- 6.35(16)
- 6.4(8)
- 6.5(12)
- 6.6(8)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 3.4(3)
- 3.5(4)
- 3.6(3)
- 3.7(3)
- 6(2)
- 10(3)
材質
- コバルトハイス(21)
- ハイス(36)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(25)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 70
- 38(43)
- 40(45)
- 46(50)
- 49(40)
- 57(49)
- 65(47)
- 66(61)
- 75(53)
- 80(41)
- 89(43)
- 100(40)
- 101(41)
- 102(58)
- 115(49)
- 125(47)
- 131(42)
- 133(54)
- 150(38)
- 151(44)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 17(10)
- 26(2)
- 31(15)
- 39(23)
- 44(3)
- 45(11)
表面処理
- その他(13)
- チタン系コーティング(15)
- ノンコーティング(4)
- ホモ処理(5)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
- ストレートシャンク(2)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(84)
グーリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「guhring」の検索結果

コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット(10本)ほか当日出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥489~税込¥538~1本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
超硬ストレートシャンクドリル3×D用 6.5mm 730
グーリング¥11,980税込¥13,1781本当日出荷用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工トラスコ品番182-1749材質超硬全長(mm)70溝長(mm)31先端角(°)118刃径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステップパワードリル レギュラー HSCO
グーリング¥6,198税込¥6,8181箱(10本)翌々日出荷から5日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
ECOエンドミル4枚刃
グーリング¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から7日以内出荷ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数4仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥579~税込¥637~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ECOエンドミル3枚刃
グーリング¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から7日以内出荷ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数3仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥27,980~税込¥30,778~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
深穴加工ドリル ロング TiNコート
グーリング¥41,980~税込¥46,178~1箱(10本)翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥5,198税込¥5,7181箱(10本)翌々日出荷から3日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥21,980~税込¥24,178~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ストレートシャンクドリル 658 GT100
グーリング¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
超硬ドリル7×D用 FIREコート
グーリング¥28,980税込¥31,8781本当日出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。FIREコーティングにより長寿命です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ドリル7×D用 FIREコート
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から4日以内出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
NCスポットドリル90° レギュラ
グーリング¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
NCスポットドリル120° レギュラ FIREコート
グーリング¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングの採用により長寿命、高速切削が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理FIREコート
ハイスドリル ロング
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
アルミ深穴ハイスドリル ロング
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。材質粉末ハイス先端角(°)118表面処理Fireコート
5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
9502_ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥1,298税込¥1,4281セット(2本)当日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質コバルトハイス先端角(°)118
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
NCスポットドリル90° レギュラ FIREコート
グーリング¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理FIREコート
NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート
グーリング¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性に優れています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
グーリング¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
グーリング¥879~税込¥967~1本翌々日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461
グーリング¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工材質コバルトハイス
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥1,098~税込¥1,208~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥30,980~税込¥34,078~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118