カテゴリ
- 切削工具(40)
- ハイスドリル(35)
- 超硬ドリル(5)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.92(4)
- 1.93(8)
- 1.95(7)
- 1.96(4)
- 1.98(12)
- 1.99(7)
- 2(16)
- 2.02(6)
- 2.03(5)
- 2.05(7)
- 2.06(9)
- 2.08(9)
- 2.1(12)
- 4.3(11)
- 4.37(8)
- 4.4(12)
- 4.5(13)
- 4.6(13)
- 4.65(5)
- 4.7(11)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(4)
- 2.1(3)
- 3(2)
- 6(5)
材質
- コバルトハイス(16)
- ハイス(19)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(4)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 49(22)
- 56(2)
- 58(11)
- 66(2)
- 68(3)
溝長(mm)
- 24
- 12(44)
- 14(33)
- 16(35)
- 18(42)
- 20(33)
- 22(32)
- 30(36)
- 33(43)
- 37(40)
- 43(43)
- 47(47)
- 57(36)
- 69(51)
- 75(41)
- 81(39)
- 87(52)
- 101(40)
- 114(31)
- 120(33)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(7)
- アルミナ系コーティング(2)
- チタン系コーティング(10)
- ホモ処理(3)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ホモ処理
シャンク形状
- ストレートシャンク(2)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(40)
グーリング
「guhring」の検索結果

コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥4,198~税込¥4,618~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ステップパワードリル レギュラー HSCO
グーリング¥4,398税込¥4,8381箱(10本)翌々日出荷から5日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥8,298~税込¥9,128~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
高能率ドリル 3xD RT100U 5514
グーリング¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥699~税込¥769~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ストレートシャンクドリル 658 GT100
グーリング¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥3,998税込¥4,3981箱(10本)翌々日出荷から3日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。材質粉末ハイス先端角(°)118表面処理Fireコート
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500
グーリング¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
グーリング¥6,998~税込¥7,698~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。用途一般鋼、非鉄、鋳鉄、ステンレス用その他GU 500トラスコ品番232-7666材質HSCO全長(mm)68溝長(mm)24シャンク径(Φmm)6シャンク長(mm)36刃径(Φmm)4.6表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461
グーリング¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工材質コバルトハイス
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥9,298~税込¥10,228~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥19,980税込¥21,9781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷から20日以内出荷溝幅ワイド型のコーティングドリルです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用その他GT 80材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
9502_ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥889税込¥9781セット(2本)当日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質コバルトハイス先端角(°)118
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン
グーリング¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷から20日以内出荷軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464
グーリング¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498
グーリング¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途快削鋼の加工材質コバルトハイス
高能率ドリル 3xD オイルホール付き RT100U 5510
グーリング¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
9500_ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥799税込¥8791セット(2本)当日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質ハイス先端角(°)118
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm
グーリング¥2,598税込¥2,8581本20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130