カテゴリ
- 測定用品(40)
- メカニカル部品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 科学研究・開発用品(11)
- 自動車純正部品(11)
- 制御機器(9)
- バイク純正部品(8)
- 機構部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- バイク部品(5)
- 物流用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- LUMBERG(3)
- MAZDA(マツダ)(11)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- NAKATAKI(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- NEG(日電理化硝子)(8)
- NKS(エヌケーエス)(33)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- REX(レッキス工業)(2)
- RK JAPAN(3)
- RS PRO(3)
- SMC(5)
- TRUSCO(6)
- オリエンタルモーター(4)
- ダイヤトレンド(13)
- ハタヤリミテッド(2)
- ホンダ(8)
- リケン(2)
- 長野計器(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50
長野計器(11件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個ほか当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
目盛付バイアル GV-50 茶 瓶のみ 50本入
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱11日以内出荷用途水質検査、大腸菌検査、目盛付汎用など色茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40×75肉厚(mm)1.8目盛瓶(部分線):5mL間隔 50mLまで(5mL~)口内径(Φmm)26.5底形状平底口形状ねじ口
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10本)当日出荷から8日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
Infineon 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 4.8 → 5.2 V, 5-Pin, TLE42962GV50HTSA1
INFINEON¥789税込¥8681袋(5個)7日以内出荷LDO電圧レギュレータ、Infineon. Infineon固定電圧LDO (低ドロップアウト)リニアレギュレータ製品です。仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 4.8 → 5.2 Vラインレギュレーション = 25 mVロードレギュレーション = 50 mV%極性 = 正静止電流 = 1μA基準電圧 = 2.5V出力タイプ = 固定寸法 = 2.9 x 1.6 x 1mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
足場台 PXGV-FK
アルインコ(40件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から翌日出荷軽量で扱いやすく持ち運びも簡単 転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています材質アルミタイプ折りたたみ式踏ざん踏面幅(mm)40踏ざん間隔(mm)318最大使用荷重(kg)100天板寸法・奥行(mm)300
メーターGV50R1/4-60X35MPA-(N)
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷備考PAGTPT1/460X35部品名称メーターGV50R1/4-60X35MPA-(N)図解NoMJI-1010 切替バルブ部品_No.13
目盛付バイアル
ケニス¥5,898税込¥6,4881組(5本)翌日出荷から6日以内出荷多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)材質(パッキン)両面フッ素PTFE
ベルト荷締機ワイドハンドル
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から翌日出荷ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ
荷締機用プロテクター
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷荷物を傷めない様、本体金具の当て物として使用。ヒットテープ付なので、容易に取付、取外しが、可能です。巻取側ベルトのガイド付。後付け可能です。用途積載荷物の保護に。仕様ヒットテープ材質ナイロン原糸ヒットテープ
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥5,198税込¥5,7181ケース(5本)3日以内出荷から4日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
スーパーサンデーリール
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781台当日出荷円盤のユニークな抜文字はケーブルの放熱効果を高めるデザインです。巻取能力も余裕の50mタイプ。仕様コンセント防塵キャップ付電線溶解防止機能付です。トラスコ品番370-3380材質円盤:鉄板製質量(kg)10.8太さ(mm2)2.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×275×250芯数2P(接地付)使用場所屋内特性防塵、アース付
アズピュア AGV誘導用磁気テープ
アズピュア(アズワン)¥23,100税込¥25,4101巻当日出荷無人搬送車(AGV)を誘導する為に使用するテープです。種別50mm×25mアズワン品番3-7361-01
グリセリン圧力計AU1/4R 60X1.0MPAーJ
NKS(エヌケーエス)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1
目盛付バイアル(瓶のみ)
NEG(日電理化硝子)¥18,980税込¥20,8781ケース(50本)6日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X1.5MPA
NKS(エヌケーエス)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1.5
グリセリン圧力計AU1/4R 60X25MPAーJ
NKS(エヌケーエス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷圧力レンジ(MPa)0~25精度(%)±1.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)約0.3種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4材質(ケース)SUS304保護等級IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当)測定流体気体、液体材質(ブルドン管)SUS316外装生地(ケース)材質(接続部)SUS316
強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端Jフック色オレンジ
強力型ベルト荷締機 SUS金具 アイタイプ
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端アイフック色オレンジ
50A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
エスコ¥2,290税込¥2,5191枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
グリセリン圧力計 AU1/4G 60X5MPA
NKS(エヌケーエス)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~5
グリセリン圧力計AU1/4G 60X1MPAーJ
NKS(エヌケーエス)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X7.0MPA
NKS(エヌケーエス)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~7
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X5.0MPA
NKS(エヌケーエス)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~5
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X2.0MPA
NKS(エヌケーエス)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
ベルト荷締機 Jフック
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。トラスコ品番697-8227材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール形状両端:Jフック色オレンジベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5最大使用荷重(t)0.764ベルト厚(mm)2.2
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.6 JIS
NKS(エヌケーエス)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.6
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X35MPA
NKS(エヌケーエス)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~35
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.3MPA
NKS(エヌケーエス)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.3
グリセリン圧力計 AU1/4G 60X25MPAーJ
NKS(エヌケーエス)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~25
グリセリン圧力計 AU1/4G 60X16MPAーJ
NKS(エヌケーエス)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~16
グリセリン圧力計AU1/4R 60X10MPAーJ
NKS(エヌケーエス)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~10
グリセリン圧力計AU1/4R 60X0.4MPAーJ
NKS(エヌケーエス)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.4
グリセリン圧力計AU1/4G60X2.5MPAーJ
NKS(エヌケーエス)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2.5
グリセリン圧力計AU1/4G 60X10MPAーJ
NKS(エヌケーエス)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら