カテゴリ
- 物流用品(3)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gv-500」の検索結果

グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ベルト荷締機ワイドハンドル
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から翌日出荷ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ
強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981台当日出荷防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端エンドレス色オレンジ
強力型ベルト荷締機 SUS金具 アイタイプ
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681台当日出荷防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端アイフック色オレンジ
強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台当日出荷防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端Jフック色オレンジ
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,998税込¥4,3981個(500g)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47
長野計器¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)精度±1.5%F.S質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45呼びDT外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
ヘドロテックS
ガステック¥169,800税込¥186,7801個11日以内出荷排水や泥土・土壌に含まれる硫化物を約10分で測定できます。セット内容ガス発生管×2本、目盛付試験管(30mL)、試験管×2本、駒込ピペット×2本、ポリエチレン製洗浄瓶(500mL)、気体採取器(GV-100)、携帯用木製ケース、全硫化物検知管201H(0.02~0.20mg)×3箱(計30本)、全硫化物検知管201L(0.002~0.020mg)×2箱(計20本)測定範囲全硫化物 0.02~0.20mg/0.002~0.020mg