20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
6,698 税込7,368
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1台
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

タイプ中慣性 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (1119種類の商品があります)

指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
出力PNP出力 検出距離(m)0.2~9 最小検出物体(mm)Φ25
1セット
99,980 税込109,978
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカークライスラー 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】
付属品ナット:2個、歯付座金:1枚 材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ネジ型 電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内 タイプ- 規格ベンダID:834(0x342) 保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて) 接続方式標準ケーブル2m 材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ) 電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2 消費電流(mA)16以下 通信方式IO-Link Specification Ver1.1 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-40~85 材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC) 保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと) 動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)] 短絡保護装備 動作モード接近時ON(N.O.) 汚染度(使用環境)汚損度:3 温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内 使用周囲標高(m)2000以下 各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証 データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2) 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~95 伝送速度(Kbps)COM3 (230.4) 時間(ms)最小サイクル:0.4 耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向10回 デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003 出力タイプNPN出力
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
付属品取りつけ金具(形E39-L143) 制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式 応答時間動作・復帰:各200μs以下 消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下) 曲げ半径(mm)1 光色 光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

1台
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)