カテゴリ

  • マスク(8)
    • 防じんマスク(取替え式)(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
    • 吹出口・吸込口(2)
  • 科学研究・開発用品(305)
    • 精密ろ過(メンブレンフィルター)(39)
    • シリンジフィルター(23)
    • カートリッジフィルター(3)
    • スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • 真空ポンプ・真空ユニット(1)
  • 医療(5)
  • 制御機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 介護用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
規格
粒子捕集効率(%)
入数
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gvs」の検索結果

関連キーワード
356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタ GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタGVS
2,098税込2,308
1セット(2個)
当日出荷
エリプス防じんマスク用のフィルタです。
用途粉塵、ミストからの保護。
P100/RL3 エリプス防じんマスク GVSP100/RL3 エリプス防じんマスクGVS(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミストからの保護。粒子捕集効率(%)99.97区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号第TM727号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
P100/RL3 エリプスインテグラ防じんマスク GVSP100/RL3 エリプスインテグラ防じんマスクGVS(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーなエリプス防じんマスクに専用設計のゴーグルを組合わせました。 視界が広い球面レンズは、表面に傷防止コート、内面に防曇コートを施しております。 面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。 アレルギー発症のリスクを考慮して、面体とゴーグルの素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミストからの保護。区分RL3入数(枚)1吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TM752号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
トラックエッチドメンブレン PCTE GVSトラックエッチドメンブレン PCTEGVS
11,980税込13,178
1セット(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
穴はPCフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PC(ポリカーボネート)製。親水性、円形。
材質PC(ポリカーボネート)
トラックエッチドメンブレン PETE GVSトラックエッチドメンブレン PETEGVS
13,980税込15,378
1セット(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
穴はPEフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PE(ポリエステル)製で、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルムにも耐性があります。親水性、円形。
材質PE(ポリエステル)
メンブレンフィルター GVSメンブレンフィルターGVS
9,898税込10,888
1箱(25枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
親水性で、純粋なポリエーテルスルホンポリマーから製造しております。
用途メンブレンフィルター素材PES
ミニバイアイル SEPARA GVSミニバイアイル SEPARAGVS
26,980税込29,678特価
1箱(100本)
当日出荷から10日以内出荷
フィルターを内蔵したディスポーザブルバイアル
用途HPLCサンプル前処理
P100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタ(消臭型) GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタ(消臭型)GVS(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
エリプス防じんマスク(消臭型)用のフィルタです。
用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。
トラックエッチドメンブレン GVSトラックエッチドメンブレンGVS
21,980税込24,178
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
絶対孔径を持つガラス様な表面が捕捉された粒子を顕微鏡観察可能
用途捕捉粒子の顕微鏡観察
トラックエッチドメンブレン GVSトラックエッチドメンブレンGVS
12,980税込14,278
1箱(100枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途トラックエッチドメンブレン
エリプス防じんマスク用キャリーバッグ GVSエリプス防じんマスク用キャリーバッグGVS
2,098税込2,308
1個
当日出荷
エリプス防じんマスク専用のキャリーバッグです。マスクを清潔に保管し、紛失を防止します。
P100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型) GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型)GVS(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
区分RL3に対応した、消臭機能付きの軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。粒子捕集効率(%)99.97区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号第TM728号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
エリプスインテグラ防じんマスク用キャリーバッグ GVSエリプスインテグラ防じんマスク用キャリーバッグGVS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
エリプスインテグラ防じんマスク専用のキャリーバッグです。マスクを清潔に保管し、紛失を防止します。
メンブレン ディスク PES 0.45μm GVSメンブレン ディスク PES 0.45μmGVS
9,998税込10,998
1箱(25枚)
翌々日出荷
親水性で、純粋なポリエーテルスルホンポリマーから製造しております。一般的なろ過の微粒子除去に設計されており、その低タンパク質および薬物結合特性により、ライフサイエンスアプリケーションの使用に最適です。非対称膜で、耐酸性および耐塩基性に優れています。
仕様膜質:親水性材質ポリエーテルスルホン直径(Φmm)90アズワン品番64-3318-35孔径(Φμm)0.45
EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PES 91mmΦ 滅菌 12個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PES 91mmΦ 滅菌 12個入GVS
27,980税込30,778
1箱(12個)
翌々日出荷
速いろ過速度均一な細孔構造薄く軽い設計大型のねじ切りで簡単に脱着可能フィルターファネルに膜材質と孔径記載個々のユニットにロット記載ロット間の一貫性フィルターユニットとボトルのセット
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:2000●メンブレン:PES●孔径:0.45μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-54
スパイロガード 肺機能検査用フィルタ 2800シリーズ GVSスパイロガード 肺機能検査用フィルタ 2800シリーズGVS
1箱(100個)
翌々日出荷
患者や医療従事者の交差感染のリスクをなくし、機器も保護します。ろ過媒体を静電的に帯電させて、微粒子を惹きつけます。疎水性ろ過媒体の飛沫による汚染を低減します。BFE(細菌除去性能)・VFE(ウィルス除去性能)各>99.999%の高い除去能力
材質静電式フィルタ(ろ過媒体)/PP(ポリプロピレン)不織布 200g/m2、ハウジング/PP(ポリプロピレン)ろ過面積(cm2)有効:60質量(g)37.2一般的名称肺機能検査用フィルタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00051000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フレキシブル バイトクリップ 肺機能検査用アクセサリ 50個入 GVSフレキシブル バイトクリップ 肺機能検査用アクセサリ 50個入GVS
12,980税込14,278
1箱(50個)
翌々日出荷
スタンダードタイプに接続して使用します。口に含んで固定しやすい構造です。
材質TPE(熱可塑性樹脂)内径×外径(Φmm)32×36アズワン品番7-7246-11
ノーズクリップ 肺機能検査用アクセサリ 50個入 GVSノーズクリップ 肺機能検査用アクセサリ 50個入GVS
11,980税込13,178
1箱(50個)
翌々日出荷
クリップ先端のフォーム(発泡)部分によってやさしく鼻をふさぎます。
材質PP(ポリプロピレン)、フォーム(発泡)パット寸法(mm)66.0×41.8アズワン品番7-7210-11
ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズ GVSABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズGVS
2,698税込2,968
1箱(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
使いやすい10個入り独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
フィルター付き人工鼻 エコサーム 50個入 GVSフィルター付き人工鼻 エコサーム 50個入GVS
1箱(50個)
翌々日出荷から12日以内出荷
熱と湿度を保持し患者に戻す機能を有します。除菌機能を有する静電式やHEPAフィルタを内蔵しています。人工気道で上気道がバイパスされる患者、または人工呼吸器を装着する患者に使用できます。
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00029000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済 GVSアブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済GVS
11,980税込13,178
1セット(50個)
4日以内出荷から9日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。膜材質CAタイプは孔径がハウジングの色で識別できる為、誤使用のリスクが低減。出口の形状がオス型ルアーロック、多段濾過可。
材質膜:CA、ハウジング:サイロライト
ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズ GVSABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズGVS
2,698税込2,968
1箱(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
使いやすい10個入り独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
エリプス防じんマスクシリーズ用フィットテストアダプター GVSエリプス防じんマスクシリーズ用フィットテストアダプターGVS
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
特化測・測定等告示第3条の定量的フィットテストに対応、防じんマスクを測定機器に接続するためのアダプターです。 面体への穴開け加工不要、精度の高い直結方式。
用途エリプス防じんマスクシリーズ専用のフィットテストアダプターです。 測定機器のサンプリングチューブに接続してご使用頂きます。 フィルタカバーのピンを標準ピン(白色)から専用ピン(赤色)に交換してチューブを接続して下さい。
スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットGVS(縦羽型) フカガワスリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットGVS(縦羽型)フカガワ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)82
遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズ GVS遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズGVS
11,980税込13,178
1箱(8個)
4日以内出荷
遠心式の限外ろ過フィルターユニットです。ウイルスの濃縮・タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に適しています。
仕様●サイズ:50mL遠沈管●分画分子量(MWCO):5,000●入数:1箱(8個入)●メンブレン材質:PES●材質:キャップ/高密度ポリエチレン、フィルター/MBS樹脂、チューブ/ポリプロピレン(PP)、シーリングガスケット/ポリエチレン(PE)●有効ろ過面積:9.7cm2●最大容量:スイングローター/15mL、アングルローター/12mL●最終容量:約200uL●最大遠心力:スイングローター/3,000×G、アングルローター/4,000×G●化学適合性:pH1~9●使用温度:0~40℃●オートクレーブ:不可アズワン品番65-8286-89
アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済 GVSアブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済GVS
11,980税込13,178
1セット(50個)
4日以内出荷から8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。出口の形状がオス型ルアースリップタイプです。
滅菌セロロジカルピペット 個別包装 ペーパー・プラスチック包装 CELCUMGシリーズ GVS滅菌セロロジカルピペット 個別包装 ペーパー・プラスチック包装 CELCUMGシリーズGVS
15,980税込17,578
1箱(10袋×50本)
4日以内出荷
生物学的に不活性なPSを使用した使い捨てピペットです。見やすい目盛り、サイズごとの色分けで容易に識別。個別滅菌済み。ペーパー/プラスチック包装。
材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌包装紙+プラスチック精度(%)目盛:±1(最大容量時)包装形態個包装
Elecfreaks  Elecfreaks Octopus Rainbow LEDストリップとGVSコネクタ EF04098 ElecfreaksElecfreaks Elecfreaks Octopus Rainbow LEDストリップとGVSコネクタ EF04098Elecfreaks
519税込571
1個
7日以内出荷
WS2812Bビーズをベースにし、RGBの色を表示でき、複数のカスケードを同時にサポートする。高速な応答、高感度。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン電源(V)3~5RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3コネクタタイプアナログ
メンブレンフィルター GVSメンブレンフィルターGVS
60,980税込67,078
1箱(25枚)
6日以内出荷
耐久性と簡単な取り扱いが出来る様に、ポリプロピレン支持体にラミネートされています。
用途メンブレンフィルター仕様孔径(μm):1素材PTFE PP ラミネート 疎水性直径(mm)膜:142
ローラーボトル 接着細胞用 シールキャップ 1箱 CELCUFGシリーズ GVSローラーボトル 接着細胞用 シールキャップ 1箱 CELCUFGシリーズGVS
77,980税込85,778
1箱(20パック×2個)
6日以内出荷
細胞および組織の大規模生産が可能です。動植物細胞、細菌、ウイルスなどの培養に広く使用ご使用いただけます。滅菌、エンドトキシンフリー、パイロジェンフリー、細胞毒性なし。5Lセルボトルは接触面積を増やす2段設計を採用。ローラーボトルと回転ボトルマシンの間の接触面積はつや消し構造を採用し、ローラーボトルの摩擦係数を高め、滑り現象を減らします。
材質PS(ポリスチレン)サイズ2L滅菌γ線滅菌表面処理TC処理有(プラズマ)培養面積(cm2)850キャップシールキャップアズワン品番68-5366-89
セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズGVS
139,800税込153,780
1箱(8パック×1個)ほか
6日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
キャップ 3L・5L大容量三角フラスコ用 1個×60パック入 CELCUFGA0Cシリーズ GVSキャップ 3L・5L大容量三角フラスコ用 1個×60パック入 CELCUFGA0CシリーズGVS
129,800税込142,780
1箱(60パック×1個)
6日以内出荷
大容量三角フラスコ用の交換用シールキャップです。
仕様●大容量三角フラスコ用シールキャップ●素材:PP●滅菌済みアズワン品番65-9407-95
滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610Xシリーズ GVS滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610XシリーズGVS
27,980税込30,778
1箱(20ラック×25本)
6日以内出荷
高い透明度医療グレードのPPを採用読みやすい印刷目盛りリークプルーフ仕様ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):15●サイズ:Φ17x120mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(25個/ラック、20ラック/箱)アズワン品番65-9406-57
滅菌マイクロ遠心チューブ CELCUCG4610Xシリーズ GVS滅菌マイクロ遠心チューブ CELCUCG4610XシリーズGVS
39,980税込43,978
1箱(10パック×500本)
6日以内出荷
高品質の透明PP素材を採用新セーフティキャップで確実にロックしつつ、片手で簡単に開閉できます注射針で穴あけ可能。エアロゾルの発生を防ぎます。正確な成型目盛
仕様●材質:PP●サイズ:2.0mL●底形状:ラウンド●:耐遠心強度:15000G●使用温度(℃):-86~121●入数:1箱(500個/パック、10パック/箱)アズワン品番65-9406-56
滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610Xシリーズ GVS滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610XシリーズGVS
22,980税込25,278
1箱(12ラック×25本)
6日以内出荷
高い透明度医療グレードのPPを採用読みやすい印刷目盛りリークプルーフ仕様ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(25個/ラック、20ラック/箱)アズワン品番65-9406-60
滅菌マイクロ遠心チューブ CELCUCG4610Xシリーズ GVS滅菌マイクロ遠心チューブ CELCUCG4610XシリーズGVS
38,980税込42,878
1箱(10セット×500本)
6日以内出荷
高品質の透明PP素材を採用新セーフティキャップで確実にロックしつつ、片手で簡単に開閉できます注射針で穴あけ可能。エアロゾルの発生を防ぎます。正確な成型目盛
バッフル付き滅菌三角フラスコ PC CELCUFGシリーズ GVSバッフル付き滅菌三角フラスコ PC CELCUFGシリーズGVS
49,980税込54,978
1箱(12パック×1個)
6日以内出荷
PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しま
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:1000ml●培養容量(mL):500●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)アズワン品番65-9407-26
バッフル付き滅菌三角フラスコ PC CELCUFGシリーズ GVSバッフル付き滅菌三角フラスコ PC CELCUFGシリーズGVS
33,980税込37,378
1箱(24パック×1個)
6日以内出荷
PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しま
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:125ml●培養容量(mL):30●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、24パック/箱)アズワン品番65-9407-27
シールキャップ セルファクトリー細胞培養フラスコ用 2個×10パック入 GVSシールキャップ セルファクトリー細胞培養フラスコ用 2個×10パック入GVS
6,498税込7,148
1箱(20個)
6日以内出荷
交換用シールキャップです。細胞培養フラスコ、セルファクトリーに使用できます。
仕様●シールキャップ●滅菌済み●適合製品:細胞培養フラスコ(75,175,225cm2)・各種セルファクトリーアズワン品番67-2517-73
リキッドトランスファーキャップ セルファクトリー用 1個×20パック入 CELCUFGA0Cシリーズ GVSリキッドトランスファーキャップ セルファクトリー用 1個×20パック入 CELCUFGA0CシリーズGVS
7,698税込8,468
1箱(20パック×1個)
6日以内出荷
セルファクトリー用のトランスファーキャップです。小径用。
仕様●製品名:小径用リキッドトランスファーキャップ●滅菌済●#17シリコンチューブ(壁厚1.6mm、内径Φ6.4mm、外径Φ9.6mm)を接続して使用します。アズワン品番65-9407-92