24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。 少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。 シリコーンオイルを一切含有していません。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に 各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC 試作品製作時のシリコーン型の離型に 使用温度範囲(℃)200~250 主成分特殊フッ素化合物 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

高離型性、持続性が有ります。 離型性が非常に良いタイプで特にプラスチック成型に適しています。 PFOS・PFOS・RoHSなど、環境規制に適合しています。
用途一般ゴム、プラスチックの成型に。 トラスコ品番125-8488 材質/仕上フッ素、シリコーン 質量(kg)16.5 淡褐色透明 容量(kg)13 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ダイキン工業ダイフリー
エコ商品
フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所に。 トラスコ品番413-5604 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。 金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として トラスコ品番494-1632 材質主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール 透明 容量(mL)420 使用温度範囲室温~300℃ 噴射剤LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

フェニル基含有シリコーンオイルのエマルジョンです。耐熱性やペインタブル性に優れた離型性、表面滑り性を付与できます。耐熱性に優れ、PET用に使用できます。
用途工業用離型剤、潤滑剤、つや出し剤、撥水剤など pH4.0 比重1.02(25℃) 粘度低(~1000mPa・s) 不揮発分30%(105℃×3h) 外観乳白色液体 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
7,998 税込8,798
9日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイキン工業ダイフリー GA-9700M
エコ商品
フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合します。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所。ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として。 トラスコ品番392-4236 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。 無色~淡黄色透明(液体) 主成分シリコーン 成分ジメチルシリコーンオイル 不揮発分5(105℃×3h %) 危険等級 溶剤石油系炭化水素+キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。 成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃)250℃以下 主成分シリコーン 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
当日出荷

エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
1缶(1kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
1本(420mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横幅8mm、厚み1mmのマイナスドライバー付です。 完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。
用途各種配管から一般作業まで。 全長(mm)254 最大口開き(mm)47 仕様調整(段階)/5 トラスコ品番243-8704 質量(g)325 呼び寸法(mm)250
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

全長(mm)250 最大口開き(mm)52 トラスコ品番483-6618 材質特殊合金鋼 質量(g)290 呼び寸法(mm)250
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)離型剤 植物油脂系
植物性の燐脂体を主成分とした二次加工用離型剤です。 離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。 シリコーンオイルを一切含有していません。 高温成型品の離型性良好。
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可逆性樹脂。 ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。 使用温度範囲(℃)300℃ 主成分植物性燐脂体 耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量95mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

ノンシリコーンタイプです。 離型性が非常に良いタイプで特にプラスチック成型に適しています。 PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合しています。
用途一般ゴム、プラスチックの成型に。 トラスコ品番125-8489 材質/仕上フッ素 質量(kg)16.5 淡褐色透明 容量(kg)13 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出しに最適な一般用離型剤で希釈安定性、保存安定性に優れています。 ジメチルシリコーンオイルを乳化した高濃度の離型剤で、特に分散性、希釈安定性に優れています。 有効成分が60%と高いため希釈倍率が高く、経済的です。
pH4.0 比重1.00(25℃) 粘度中(1000~3000mPa・s) 不揮発分60%(105℃×3h) 外観乳白色液体 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。 準拠規格IEEE802.11ac(5GHz帯)、IEEE802.11n(5GHz帯)、IEEE802.11a(5GHz帯) インターフェースUSB2.0 仕様(チャンネル)W52:36/40/44/48ch、W53:52/56/60/64ch、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 付属品かんたんセットアップガイド CD-ROM(ドライバーソフト) 質量(g)2 対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Windows11※1 ※3MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 ※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 ※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 ※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。 設定方式WPS(ソフト方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×15×8 消費電力(mA)176 送信出力10mW/MHz以下 取得規格VCCI(クラスB)、TELEC 使用環境条件温度/0-40℃、湿度/20-80%(結露なきこと) セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps)(理論値)最大433 伝送方法IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11a:OFDM方式 アクセス方式インフラストラクチャ、アドホック、アクセスポイント 周波数帯域(GHz)(中心周波数)5.2帯:5.15~5.25、5.3帯:5.25~5.35、5.6帯:5.47~5.725
1個
2,409 税込2,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ベースになるシリコーンは耐熱・耐寒性に優れているので、幅広い温度範囲で良好な離型効果を発揮します。 また、カスを生成することもないので、成形品の仕上がりが良好です。 シリコーンは化学的に不活性ですから、金型や成形品を腐食・膨潤・変形させたりすることがありません。 エマルジョン型離型剤は、特に希釈安定性に優れています。 水で希釈して使用できるため、作業性、経済性に優れ、また安全衛生上の制約もほとんどありません。 ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤など幅広い用途に使用できます。
乳白色 pH5 イオンアニオン/ノニオン 比重(25℃)1 不揮発分(105℃×3h)37% 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)(基油25℃)1000
1本(1kg)
5,598 税込6,158
欠品中

金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。
用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型 トラスコ品番356-9799 透明 使用温度範囲(℃)5~35 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。 主な用途消泡 適合範囲一般工業用 主成分シリコーン
1缶(1kg)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2200 → 6500 K CRI: 70 (最小)、72 (標準)
仕様●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.PM
1セット(4500個)
419,800 税込461,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 6500 K CRI : 90 (最小)、92 (標準) ESD : 8 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠
仕様●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.EM●コード番号:215-1001 アズワン品番65-7235-72
1セット(4500個)
449,800 税込494,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.PM●コード番号:215-1029 アズワン品番65-7239-74
1セット(4500個)
429,800 税込472,780
7日以内出荷