カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 作業工具(3)
- バッテリー・電装(2)
- バイク部品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(8)
- SUN UP(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- MANN-FILTER(1)
- サイバーストーク(1)
- JOYN(1)
「gwl10」の検索結果

ニュージョイントGW(継手)/(エルボ) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状エルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
72ギヤ首振りタイプコンビレンチSP
SUN UP¥799税込¥8791個当日出荷から10日以内出荷奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ。スイベル(首振り)式は首の角度が変更可能!使用範囲が広がります!用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
ウレタンフィット手袋
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181パック(10双)当日出荷ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。通気性に優れムレにくく快適です。手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、柔らかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。用途電気電子部品製造業、機械工業材質手袋部:ナイロンすべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9色ホワイト入数(双)10機能通気性コーティング手の平コートゲージ数15
72ギヤコンビレンチSP
SUN UP¥779税込¥8571個5日以内出荷奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!送り角度(°)5歯数72材質クロームバナジウム鋼
軽量タイプ 72ギヤコンビレンチ
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷奥まったところにも使いやすい軽量のセミロングサイズ。六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
ニュージョイントGW(継手)/(2口ターンエルボ)
CKD¥933~税込¥1,026~1個ほか当日出荷から9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)
CKD(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状片口エルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(ロングエルボ)
CKD¥5,198~税込¥5,718~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状ロングエルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状ターンエルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(片口45°エルボ)
CKD¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状片口45°エルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)
CKD¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状片口エルボ適合チューブ外径(Φmm)16適合管外径(Φmm)16使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R有効断面積(mm2)80使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)12
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)
UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷から3日以内出荷ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス
JOYN¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、LPK30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。付属品レクサス 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種IS 250C/350C 年式:H24/8~ 型式:GSE20/GSE21、IS 200t/250/300/350 年式:H25/4~ 型式:ASE30/GSE30/GSE31/GSE35、IS 300h 年式:H24/4~ 型式:AVE30/AVE35、GS 200t/250/300/350 年式:H24/1~ 型式:ARL10/GRL12/GRL16、GS F 年式:H27/10~ 型式:URL10、RC 200t/300/350 年式:H26/9~ 型式:ASC10/GSC10、RC F 年式:H26/9~ 型式:USC10、UX 200/250h 年式:H30/10~ 型式:MZAA10/MZAH10/MZAH15、RX 270/350 年式:H24/4~ 型式:AGL10W/GGL10W/GGL15W、RX 450h/450hL 年式:H24/4~ 型式:GYL10W/GYL15W/GYL16W、IS F 年式:H24/8~ 型式:USE20、GS 300h/450h 年式:H24/1~ 型式:AWL10/GWL10、RC 300h 年式:H26/9~ 型式:AVC10、RX 200t/300 年式:H27/4~ 型式:AGL20W/AGL25W、NX 200t/300 年式:H26/7~ 型式:AGZ10/AGZ15、NX 300h 年式:H26/7~ 型式:AYZ10/AYZ15
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス
サイバーストーク¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、LMK30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。セット内容レクサス 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種IS 250C/350C 年式:H24/8~ 型式:GSE20/GSE21IS 200t/250/300/350 年式:H25/4~ 型式:ASE30/GSE30/GSE31/GSE35IS F 年式:H24/8~ 型式:USE20IS 300h 年式:H24/4~ 型式:AVE30/AVE35GS 200t/250/300/350 年式:H24/1~ 型式:ARL10/GRL12/GRL16GS 300h/450h 年式:H24/1~ 型式:AWL10/GWL10GS F 年式:H27/10~ 型式:URL10RC 200t/300/350 年式:H26/9~ 型式:ASC10/GSC10RC 300h 年式:H26/9~ 型式:AVC10RC F 年式:H26/9~ 型式:USC10UX 200/250h 年式:H30/10~ 型式:MZAA10/MZAH10/MZAH15RX 200t/300 年式:H27/4~ 型式:AGL20W/AGL25WRX 270/350 年式:H24/4~ 型式:AGL10W/GGL10W/GGL15WRX 450h/450hL 年式:H24/4~ 型式:GYL10W/GYL15W/GYL16WNX 200t/300 年式:H26/7~ 型式:AGZ10/AGZ15NX 300h 年式:H26/7~ 型式:AYZ10/AYZ15