カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)

「gws8-10」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュージョイントGW(継手)/(径違いストレート) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(径違いストレート) ばら売り

    CKD
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状径違いストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(プラグレジューサ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(プラグレジューサ)

    CKD
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状プラグレジューサ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) ばら売り

    CKD(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状片口ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸)) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸))

    CKD
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り

    CKD
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • GWシリーズ ニュージョイント CKD

    GWシリーズ ニュージョイント

    CKD
    ¥2,425~税込¥2,668~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から68日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り

    CKD
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状隔壁メス最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • 吸じんカバー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんカバー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    工具なしで調整できる保護カバーを備えた砥石径100mmまたは125mmのさまざまなボッシュのプロ用ディスクグラインダーに対応するボッシュのフルカバー吸じんガードです。 フルカバー形状によって吸じん性能が向上し、粉じんをほぼ発生させることなく作業することができます。 ガードはディスクグラインダーに直接取り付けられるため、優れた操作性を発揮します。 精度が求められる作業のために切断深さを調整することができ、内蔵ホイールを装備しています。 ダストガードは、ボッシュのプロ用クリック・クリーン吸じんシステムに対応しています。
    用途プロ用ディスクグラインダーの吸じんにトラスコ品番219-4731適合機種GWS18V-10、GWS18V-15、GWX18V-8、GWX18V-10、GWX18V-15、GWX750-125S質量(g)700