チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状チーズ
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
適合メーカーTOYOTA、DAIHATU、NISSAN
主な適合純正品番16100-19046・16100-19156・16100-19156-000・16100-19215・16100-19216・AY720-TY077・16100-19155-000・16100-19155・16100-19046-000・16100-19045
1個
¥5,098
税込¥5,608
90日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
関連キーワード