カテゴリ
- 制御機器(17)
- PLC(プログラマブルコントローラ)(12)
- 能動部品(1)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品(1)
- コネクタ・コネクタ付ケーブル(1)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
「gx works2」の検索結果

MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境
三菱電機¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷ひとつのプロダクトIDで何台のパソコンでもインストール可能。 各ユーザは三菱電機FAサイトにてソフトウェアユーザ登録をすることで、ご使用いただけます。仕様MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境●ライセンス内容:サイトライセンス品対象パソコンOS(Windows11/Windows10)、CPU、必要メモリディスプレイ解像度 1024×768 ドット以上言語表示日本語
FX3Gシリーズ 基本ユニット
三菱電機(12件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
Omron PLCプログラミングソフトウェア
omron(オムロン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
パソコン接続用RS-422/USB変換器
三菱電機(14件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
FA統合ツールパッケージ CX-One
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から82日以内出荷対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
FX3Sシリーズ 基本ユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から13日以内出荷仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境
三菱電機¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷仕様モーションCPUのパラメータ設定、プログラムの作成対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOne
アドウィン¥129,800税込¥142,7801個欠品中国家技能検定「電気機器組立て(シーケンス制御作業)」実技試験対策用実習ユニット。 実際に使用される試験盤+αの仕様により、本番さながらの学習環境を提供します。 付属のCDにはリレーシーケンス編・リレーラダー編・ステップラダー編、全3巻のPDFテキストを収録。 リレーシーケンスの基礎からPLCを使用した例題まで学習できるカリキュラムとなっています。仕様●サイズ:300×330×140mm※付属品除く●重量:5.7kg●使用電源:AC 100V、50/60Hz●制御電源:DC 24V●【構成品】●▼実習キット●▼配線用ケーブル×40●▼コンベア用ワーク●▼ガラス管ヒューズ●▼学習CD:PDFテキスト、取扱説明書収録●【用意するもの】●▼PLC:入力16点以上 / 出力16点以上(テキストでは三菱電機製「FX3G-40MR/ES」を使用)●▼PLC用電源ケーブル●▼PLC用COM端子間配線ケーブル●▼プログラミングソフトウェア(テキストでは三菱電機製「GX-Works 2」を使用)●▼パソコン(ソフトウェアが動作するもの)●▼PC・PLC接続ケーブル●▼プラスドライバ(2番絶縁タイプ)●【学習内容】●▼環境構築●▼ソフトウェアの使用方法●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼自己保持回路●▼コンベアの駆動●▼インターロック回路●▼リミットスイッチの利用●▼コンベア原点復帰●▼スタート条件の設定●▼非常停止機能の実装●▼タイマの利用●▼ランプ点滅(フリッカ回路)●▼手動/自動切り替え●▼サイクル管理●▼オルタネート回路●▼工程歩進制御●▼カウンタの利用●▼7セグメントLEDの利用●▼往復回数の設定●▼デジタルスイッチの利用●▼品番検出●▼この他、基礎学習の「リレーシーケンス編」、応用学習の「ステップラダー編」を収録アズワン品番67-4746-95
三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m)
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥19,900税込¥21,8901個当日出荷RS-422⇔USBコンバータケーブル 外部電源不要 この製品はドライバのインストールが必要です付属品DFX0-U4質量(g)90電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75)対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP消費電流(mA)(最大)100使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
FX3Uシリーズ 基本ユニット
三菱電機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から7日以内出荷付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
機械保全 電気系保全作業 技能検定用練習盤
アドウィン¥129,800税込¥142,7801個当日出荷機械保全(電気系保全作業)の実技試験対策ユニット。 実技試験で実際に使用される試験盤の仕様を再現しています。 実技試験での支給品を再現したセット内容で構成されています。 良/不良判定課題用のリレーが標準で付属します。 配線実習用にケーブルと圧着端子がそのまま付属します。仕様●サイズ:330×300×190mm※付属品除く●重量:5.1kg ※付属品除く●定格電圧:AC 100V、50/60Hz●制御電圧:DC 24V●【構成品】●▼実習ユニット●▼リレー・タイマ(正常品)×各4個●▼リレー・タイマ(不良品)×各5種●▼KIV線(青10 m、白2 m)●▼圧着端子×100●【用意するもの】●▼PLC:入力-DC 24V用 3点以上、出力 - DC 24Vオープンコレクタ式または接点式 4点以上●▼PC⇔PLC接続ケーブル:PLCに対応したもの●▼プログラミングソフトウェア:PLCに対応したもの●▼PLC用電源ケーブル:PLCの電源タイプに対応したもの●▼パソコン:ソフトウェアが動作するもの●▼プラスドライバ:2番絶縁タイプ●▼ニッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼ワイヤストリッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼裸端子用圧着ペンチ:ラチェット機能付き、圧着端子1.25 mm2をKIV線0.75 mm2に圧着できるもの●▼テスタ:導通チェック、DC 24V測定が可能なものアズワン品番67-4747-04
シーケンサ FX5Uシリーズ
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個欠品中MELSEC iQ-Fシリーズは,命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。また,構造化プログラムや複数プログラムの実行,ST言語,FBなどが対応可能です。トラスコ品番363-4161幅(mm)83高さ(mm)90奥行(mm)150制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力点数(1)と(2)の合計点数:512点以下、 (1)入出力点数:256点以下/384点以下**CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応しています。また、GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要です。入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX,DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)