7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-6
RoHS
種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 検出対象鉄12×12×t1mm 検出距離(mm)0~1.3 ヘッド形状 保護構造IP68(IEC)、IP68g(JEM) 繰返し精度(mm)(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V)12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 質量(g)約15
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型近接センサ GX-6タイプ
検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認 タイプ耐屈曲ケーブルタイプ 規格CE
1個
3,298 税込3,628
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ハンドル
規格45° 部品名称ハンドル 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.49MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.62MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.99MB) 図解NoSSA-α600 分水器部品_No.5、SSA-K400A 分水器部品_No.9、SSA-F615M-2AD 分水器部品_No.5、SSA-K500 分水器部品_No.9、SSA-F610I 1991ネン 分水器部品_No.6、L4-530DW 分水器部品_No.13、SPA-500 分水器部品_No.11、SSA-α1000S 分水器部品_No.5、SSA-α601 分水器部品_No.5、SSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.6、L4-520DW 分水器部品_No.18、SSA-F610 分水器部品_No.21、SSA-C610 分水器部品_No.6、SSA-F610I 1994ネン 分水器部品_No.6、SSA-F615 V 分水器部品_No.6、SSA-G540 分水器部品_No.6、SSA-F611 分水器部品_No.6、エクセル500 分水器部品_No.8、SSA-α500 調圧弁部品_No.6、SSA-F501 分水器部品_No.6、SSA-F500 分水器部品_No.6、SSA-F1010 分水器部品_No.19、GX-1500J 分水器部品_No.5、SSA-α1000ST 分水器部品_No.5、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.6、SSA-α510 調圧弁部品_No.6、SSA-α510DX 調圧弁部品_No.6
1個
389 税込428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スタータキー
部品名称スタータキー 関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.58MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.53MB) 展開図5(0.53MB) 展開図6(0.53MB) 展開図7(0.54MB) 展開図8(0.3MB) 展開図9(0.3MB) 展開図10(0.3MB) 展開図11(0.58MB) 展開図12(0.53MB) 展開図13(0.53MB) 展開図14(0.59MB) 展開図15(0.58MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.93MB) 図解NoGB1010ALN 電装品(出荷部品)部品_No.50、SSA-α500 計器パネル、シート部品_No.42、MS653DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.10、MS753DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.9、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ツールセット、スタータスイッチ、レギュレター部品_No.10、SSA-F615 計器パネル部品_No.17、MS551DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.10、GB1010BSR 電装品(出荷部品)部品_No.50、GB1010ASR 電装品(出荷部品)部品_No.50、MS551DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.10、MS651DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.9、MS753DR6T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.9、MS653DR6T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.10、MS753DR4T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.9、MS653DR4T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.10、MS753DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.9、MS651DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.9、SSA-F505 計器パネル部品_No.20、SSA-F610 エンジン アイドリング フューエルフィルタ部品_No.28、MS653DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.10
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バルブステムシール
部品名称バルブステムシール 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.42MB) 展開図9(0.42MB) 展開図10(0.42MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(0.71MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(0.66MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.34MB) 展開図50(1.34MB) 図解NoSSA-F615 エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ部品_No.40、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.114、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.27、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.114、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.114、SSA-F616M エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.6、SSA-S551 エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.6、GB1010BSR バルブ ロッカアーム部品_No.60、SSA-S1002 エンジン ヘッドカバー・バルブ・ロッカアーム ~2004年6月部品_No.19、SSA-F615M-2AD エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ部品_No.40、SSA-N550 エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.6、SSA-G650 エンジン バルブ・ロッカーアーム部品_No.60など
1個
339 税込373
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン
部品名称パツキン 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.45MB) 展開図17(1.44MB) 展開図18(1.44MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.18MB) 図解NoMSA753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MSA755DR6S-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、SSA-F501 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.26、SSA-α1004 エンジン付属品部品_No.44、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、SSA-α604 エンジン(付属品)部品_No.49、MS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.60、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.67、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、GB1010ASR エンジン取付部品_No.39、MSA755DR6S-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.67など
1個
225 税込248
7日以内出荷

関連キーワード