7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-6
RoHS
種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 検出対象鉄12×12×t1mm 検出距離(mm)0~1.3 ヘッド形状 保護構造IP68(IEC)、IP68g(JEM) 繰返し精度(mm)(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V)12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 質量(g)約15
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型近接センサ GX-6タイプ
検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認 タイプ耐屈曲ケーブルタイプ 規格CE
1個
3,298 税込3,628
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)チューブ、オイル
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.08MB) 図解NoMKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.21、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.6、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 チユーブ、オイル_No.6、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.21、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.6、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.6、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ、オイル_No.21、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ、オイル_No.21
1個
499 税込549
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール 10X20X5
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(1.08MB) 図解NoMS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール 10X20X5_No.30、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.30、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 オイルシール 10X20X5_No.6、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール 10X20X5_No.30、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.30、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.32、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.6、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.6、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.6、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30
1個
259 税込285
7日以内出荷

関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.08MB) 図解NoMBS250H エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.6、BCS250H エンジン GX25 キャブレータ、エアクリーナ部品_No.6、MS7310H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.19、MS072EHR-A(70M) エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.24、MS071H エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.28、MBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.28、MS072H エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.24、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.28、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.24、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.24、MKF-340H キャブレタ,エアクリーナ部品_No.13、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.28など
1個
619 税込681
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フイルター、ブリーザ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.08MB) 図解NoMBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.5、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.5、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.6、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.5、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.5、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.5、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.5、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.5、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.6、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 フイルター、ブリーザ_No.5
1個
329 税込362
7日以内出荷

関連キーワード