カテゴリ

  • メカニカル部品(206)
  • パソコン/周辺機器(135)
  • 厨房用品(134)
  • 卓上消耗品(121)
  • 配管・水廻り設備部材(111)
  • 農業機械(101)
  • 機構部品(87)
  • 制御機器(86)
  • 空調・照明・電設資材(78)
  • 切削工具(76)
  • オフィス家具(65)
  • 店舗什器・備品(58)
  • 作業工具(45)
  • トラック用品・パーツ(44)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 測定用品(41)
  • 建築金物(39)
  • 事務用品(39)
  • 家電(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 学童・教育用品(31)
  • 物流用品(30)
  • カー用品(30)
  • バイク部品(27)
  • 自動車補修部品(26)
  • 日用品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(23)
  • 溶接用品(22)
  • バッテリー・電装(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 防犯用品(16)
  • 清掃用品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 防災用品(13)
  • 介護用品(13)
  • 医療(13)
  • 住設機器(12)
  • 安全保護具(12)
  • 安全標識(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 保管用品(8)
  • 塗料(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 作業服(8)
  • 自転車部品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 電動工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 安全用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 理美容(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-052」の検索結果

2,166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドクリーナー TIPTOP

    ハンドクリーナー

    TIPTOP(126件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(4L)
    当日出荷
    油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。 ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。 さっぱりとした香りで使用感もさわやか。 日本国内で製造した商品です。
    形状半ねり危険物の類別非危険物特性手荒れ防止
  • エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-52A 両脚用ホース 日東工器

    エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-52A 両脚用ホース

    日東工器
    11,381税込12,519
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番0-6030-15
  • Pリング(H52R/3R)モンキー KITACO

    Pリング(H52R/3R)モンキー

    KITACO
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合キタコ補修部品パーツNo.モンキー
  • ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(72件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(180mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ダイハツタイプ クリップ Modes

    ダイハツタイプ クリップ

    Modes(55件のレビュー)
    729税込802
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • エアーフィルター DJ(ドライブジョイ)

    エアーフィルター

    DJ(ドライブジョイ)(158件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • KBL(Johnson Controls)RK-C 225H52 キャップ型 KBL(ケービーエル)

    KBL(Johnson Controls)RK-C 225H52 キャップ型

    KBL(ケービーエル)
    35,980税込39,578
    1式
    6日以内出荷
    世界シェアNo1ジョンソン・コントロール取扱バッテリー。(韓国製)アトラス同等品。100年以上もの長い間、ジョンソンコントロールズは、次々と変遷するお客様のニーズに応えてきました。 現在、ジョンソンコントロールズは自動車用バッテリーメーカーとして世界最大の規模を誇り、この業界における年間総生産数の1/3を製造しています。特許技術!圧延凝縮極板を採用で腐食しにくく、振動に強い!。特許技術プラスチックホールド!独自の特殊グリッド採用により長寿命を実現!。補水型バッテリー(キャップ式)
    仕様5時間率容量(A):160h型式RK-C 225H52質量(kg)54.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)519×276×270
  • スロットルケーブル NTB

    スロットルケーブル

    NTB(57件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
    用途ビジネス・スクーター用
  • Oリング OHNO(大野ゴム工業)

    Oリング

    OHNO(大野ゴム工業)(5件のレビュー)
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ

    きれいにはがせるエコノミーラベル

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1冊(30シート)
    当日出荷から4日以内出荷
    しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ!印刷や手書きですぐに使えるシールです。レーザでもインクジェットでもキレイな仕上がり!。手軽に使える30シート入り。無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。
    用途再利用したいものや、一時的に貼りたいものに厚さ(mm)0.19(ラベルのみの厚さ:0.10)紙質上質紙坪量(g/m2)179シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙寸法(mm)297×210
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(137件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ 神王工業

    ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ

    神王工業
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先を採用。ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。
    用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
  • 配管カバーH52B-S ノーリツ

    配管カバーH52B-S

    ノーリツ
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    プレシャスシルバー対応機種GTH-C(P/V) 70シリーズ、GTH-C(P/V)2471シリーズグリーン購入法適合
  • きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ

    きれいにはがせるエコノミーラベル

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1冊(100シート)
    当日出荷から4日以内出荷
    しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ!印刷や手書きですぐに使えるシールです。レーザでもインクジェットでもキレイな仕上がり!。お得な大入りタイプです。無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。
    用途再利用したいものや、一時的に貼りたいものに厚さ(mm)0.19(ラベルのみの厚さ:0.10)紙質上質紙坪量(g/m2)179シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙寸法(mm)297×210
  • カラー隅金 十字 WAKI(和気産業)

    カラー隅金 十字

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    コーナー、つなぎ目などの補強金具として
    材質穴径(Φmm)3.6
  • スリ傷に強い粘着化粧シート 菊池襖紙工場

    スリ傷に強い粘着化粧シート

    菊池襖紙工場
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    2層構造のフィルムが印刷層をすり傷から守り、表面の美しさが長持ちします。家具やテーブル、ドアなどに貼ると1ランク上の高級感のある仕上がりになります。強粘着タイプなので貼りやすく、はがれにくい粘着化粧シートです。耐摩耗性5倍アップ(メーカー比)でスリキズに強い粘着化粧シートです。
    材質塩化ビニル粘着剤アクリル系樹脂
  • ディストリビューターOリング OHNO(大野ゴム工業)

    ディストリビューターOリング

    OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 両刃中厚鎌 ホウネンミヤワキ

    両刃中厚鎌

    ホウネンミヤワキ
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    用途ヨシ・ススキ等、かたい草(1m~1.5m程の高さ)を刈る時に使用。
  • オイルポンプパッキン OHNO(大野ゴム工業)

    オイルポンプパッキン

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
    主な適合純正品番MN122505・15025-6A0A0・MD164265厚さ(mm)-メーカーミツビシ主な使用車種ミニカ外径(mm)-内径(mm)-
  • シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ) オーエムヒーター

    シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ)

    オーエムヒーター
    8,690税込9,559
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)1.5
  • ウィズ PCベアリング ACE(エース)

    ウィズ PCベアリング

    ACE(エース)
    199税込219
    1パック
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • CSブラックラベル ホーロープレート22cm CAPTAIN STAG

    CSブラックラベル ホーロープレート22cm

    CAPTAIN STAG
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    漆黒に輝く、オールブラックホーロー。
    材質ほうろう用鋼板(表面加工:ほうろう)質量(g)290外径×高さH(Φmm×mm)222×38
  • CSブラックラベル ホーローケットル CAPTAIN STAG

    CSブラックラベル ホーローケットル

    CAPTAIN STAG
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    漆黒に輝く、オールブラックホーロー。
    材質ほうろう用鋼板(表面加工:ほうろう)質量(g)634寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×182×175
  • CSブラックラベル ホーローボウル16cm CAPTAIN STAG

    CSブラックラベル ホーローボウル16cm

    CAPTAIN STAG
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    漆黒に輝く、オールブラックホーロー。
    材質ほうろう用鋼板(表面加工:ほうろう)質量(g)197外径×高さH(Φmm×mm)162×49
  • 電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 マグネット 一括スイッチ 抜け止め エレコム

    電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 マグネット 一括スイッチ 抜け止め

    エレコム
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    3P・8個口のBOX型電源タップです。一括スイッチとマグネット、抜け止め機能により、複数のOA機器やPC周辺機器をまとめて接続し、デスクやスチール面に固定しながら配線をすっきり整理できます。
    付属品変換アダプタ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂ライトグレー質量(g)約740スイッチ○(一括スイッチ)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×
  • ホーロー コーヒーポット CAPTAIN STAG

    ホーロー コーヒーポット

    CAPTAIN STAG
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    鉄の表面にガラス質を高温で焼付けしたホーローは耐久性、耐熱性に優れているので、アウトドアシーンでも活躍します。酸や塩分に強く腐食しにくい。匂いや色が移りにくい。
    材質ほうろう用鋼板(表面加工:ほうろう)容量(mL)(適正値)700質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×208×190
  • ホーロー ケットル CAPTAIN STAG

    ホーロー ケットル

    CAPTAIN STAG
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    鉄の表面にガラス質を高温で焼付けしたホーローは耐久性、耐熱性に優れているので、アウトドアシーンでも活躍します。酸や塩分に強く腐食しにくい。匂いや色が移りにくい。
    材質ほうろう用鋼板(表面加工:ほうろう)容量(mL)(適正値)750質量(g)634寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×182×175満水容量(mL)1100
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] H5 Flow (2024) ホワイト CC-H52FW-01 NZXT

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] H5 Flow (2024) ホワイト CC-H52FW-01

    NZXT
    17,980税込19,778
    1式
    7日以内出荷
    性能搭載済みファン性能:F120 Q Case Version、回転数 : 1350±150 RPM、風量 : 60.2 CFM、静圧 : 1.05 mm-H2O、ノイズ : 24.1 dBA、端子 : 3ピン材質SGCC(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ウルトラクリア強化ガラス (ホワイト)、スモーク強化ガラス (ブラック)質量(kg)7.28電源ATX規格電源対応(奥行最大200mmまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×430×465対応CPUクーラー:高さ170mmまで、GPU:奥行410mmまで保証期間ご購入日より2年間端子USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20Gbps) (×1)、USB 3.2 Gen 1 Type-A (×1)、3.5mmステレオミニ (×1、CTIA規格)、前面 : 360/280/240 mm、上面 : 280/240 mm、対応するラジエーターとファンの厚さの合計 : 55 mmファン搭載可能ファン:前面 : 140mm x 2 /120mm x3、上面 : 140mm x 2 /120mm x2、底面 : 120mm x2、背面 : 120mm x1クリアランス(mm)側面クリアランス:最大28.7mm対応マザーボードATX、Micro-ATX、Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ2.5インチ(2)、3.5インチ(1)取付ファン搭載済みファン:前面 : 120mm×1 (F120Q Case Version)、背面 : 120mm×1 (F120Q Case Version)
  • サムターンクランパー用カムケース イマオコーポレーション

    サムターンクランパー用カムケース

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    用途サムターンクランパー用カムケース。材質(ナット)-
  • 電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 マグネット 雷ガード 抜け止め エレコム

    電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 マグネット 雷ガード 抜け止め

    エレコム
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。プロジェクタや複合機、モニタなど3ピンプラグ仕様のOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の8個口の電源タップです。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。コンセントや電話回線から進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。コンセントから進入するノイズをカットする電源ノイズフィルタを搭載しており、接続機器の誤動作を防止します。差し込み口には耐熱性に優れたユリア樹脂を採用した二重構造設計となっており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の予防に有効です。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。裏面の強力マグネットでキャビネットなどのスチール面にしっかり固定できます。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
    付属品変換アダプタ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】○(雷ガード)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂ライトグレー質量(g)約800スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルターマグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード○(電話回線含む)
  • サムターンクランパー イマオコーポレーション

    サムターンクランパー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
  • ハイパーソフト放熱シート 6550H 3M(スリーエム)

    ハイパーソフト放熱シート 6550H

    3M(スリーエム)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません 難燃性もあり、UL94 V-0相当です(UL登録申請中)
    用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。危険物の類別非危険物
  • ZAKレシプロソー金属切断 SK11

    ZAKレシプロソー金属切断

    SK11
    559税込615
    1枚ほか
    当日出荷
    刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。特許2×2刃は2種類の刃が交互に配置されており、大きい刃でザクザク切り込み、小さい刃は大幅に寿命をアップさせます。
    用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)1.1山数8+10刃型2×2刃
  • 電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード エレコム

    電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード

    エレコム
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    3P・8個口のBOX型電源タップに、雷ガード、一括スイッチ、マグネット、抜け止め機能を搭載。PC周辺機器やOA機器をまとめて接続し、電源を一括でON/OFFしたいデスクまわりや業務用配線に便利です。コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタも搭載しています。
    付属品変換アダプタ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂ライトグレー質量(g)約740スイッチ○(一括スイッチ)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルターマグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード
  • カムケース(薄板用) イマオコーポレーション

    カムケース(薄板用)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途サムターンクランパー用カムケース。タイプ薄板用材質(ナット)ステンレススチール
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] H5 Flow RGB (2024) ブラック CC-H52FB-R1 NZXT

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] H5 Flow RGB (2024) ブラック CC-H52FB-R1

    NZXT
    23,980税込26,378
    1式
    7日以内出荷
    性能搭載済みファン性能:F120 Q Case Version、回転数 : 1350±150 RPM、風量 : 60.2 CFM、静圧 : 1.05 mm-H2O、ノイズ : 24.1 dBA、端子 : 3ピン材質SGCC(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ウルトラクリア強化ガラス (ホワイト)、スモーク強化ガラス (ブラック)質量(kg)7.28電源ATX規格電源対応(奥行最大200mmまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×430×465対応CPUクーラー:高さ170mmまで、GPU:奥行410mmまで保証期間ご購入日より2年間端子USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20Gbps) (×1)、USB 3.2 Gen 1 Type-A (×1)、3.5mmステレオミニ (×1、CTIA規格)、前面 : 360/280/240 mm、上面 : 280/240 mm、対応するラジエーターとファンの厚さの合計 : 55 mmファン搭載可能ファン:前面 : 140mm x 2 /120mm x3、上面 : 140mm x 2 /120mm x2、底面 : 120mm x2、背面 : 120mm x1クリアランス(mm)側面クリアランス:最大28.7mm対応マザーボードATX、Micro-ATX、Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ2.5インチ(2)、3.5インチ(1)取付ファン搭載済みファン:前面 : 120mm×1 (F120Q Case Version)、背面 : 120mm×1 (F120Q Case Version)
  • 電源タップ 8個口 3P 2m 2P×1個口 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット 抜け止め 雷ガード エレコム

    電源タップ 8個口 3P 2m 2P×1個口 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット 抜け止め 雷ガード

    エレコム
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    手元一括スイッチ付きで操作しやすい3P・8個口のBOX型電源タップです。雷ガード、マグネット、抜け止め機能を備え、PCやモニター、ネットワーク機器の電源管理と配線整理に役立ちます。コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタも搭載しています。
    付属品変換アダプタ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂ライトグレー質量(g)約1070スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルターマグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード
  • オイルホール付OSドリル 三洋工具

    オイルホール付OSドリル

    三洋工具
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。
    材質超硬MG適合材鋳鉄
  • ネジ 住友電工ハードメタル

    ネジ

    住友電工ハードメタル
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
...
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
"h-052" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷