カテゴリ

  • メカニカル部品(256)
  • 物流用品(229)
  • 作業工具(169)
  • 農業機械(130)
  • 制御機器(116)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
  • 機構部品(95)
  • 測定用品(56)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 切削工具(55)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • カー用品(33)
  • 自動車補修部品(30)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 厨房用品(28)
  • バイク部品(27)
  • バイク純正部品(25)
  • バッテリー・電装(19)
  • 家電(18)
  • 建築金物(16)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 防犯用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 溶接用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 電気材料(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 自転車部品(5)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 日用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-10-12」の検索結果

関連キーワード
1,736件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直付調整ヒンジ(下) H:10・12用ヒジツボ 新日軽(LIXIL)

    直付調整ヒンジ(下) H:10・12用ヒジツボ

    新日軽(LIXIL)
    1,298税込1,428
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容六角ボルトM6x15(2)、M6ワッシャー(2)、M6スプリングワッシャー(2)、M4x6L虫ねじ(1)
  • 直付調整ヒンジ(下)H:10・12用スライドヒンジA 新日軽(LIXIL)

    直付調整ヒンジ(下)H:10・12用スライドヒンジA

    新日軽(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1セット
    7日以内出荷
    適合シリーズMV超高級鋳物門扉、SV、アイアンティーク、エターナル・エターナルプラス、オルテーヌ、ディズニー、プリオラ、プレジール、フロイライン、マイポーチ、レシェンテ、ロージー、春霞
  • 門扉用直付半調整(上下共通)H:10・12用スライドヒンジB 新日軽(LIXIL)

    門扉用直付半調整(上下共通)H:10・12用スライドヒンジB

    新日軽(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容ヒンジ(1)、ナベ小ねじM5x14(1)CBブラウン適合シリーズMV超高級鋳物門扉、SV、アイアンティーク、エターナル・エターナルプラス、オルテーヌ、ディズニー、プリオラ、プレジール、フロイライン、マイポーチ、レシェンテ、ロージー、樹映、春霞
  • 75角門柱用・直付調整ヒンジ(上)H:10・12用 ヒジツボ 新日軽(LIXIL)

    75角門柱用・直付調整ヒンジ(上)H:10・12用 ヒジツボ

    新日軽(LIXIL)
    6,698税込7,368
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容六角ボルトM6x15(2)、ワッシャーM6(2)、スプリングワッシャーM6(2)、ヒジツボA(1)CBステン適合シリーズアルネット、エクサリオ、エクジス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、パーク、マリオ、マルス、モノクローム、高雅、峻岳、新峻岳、木装、涼雅
  • ホースバンド クリップ式 モノタロウ

    ホースバンド クリップ式

    モノタロウ(502件のレビュー)
    299税込329
    1パック(10個)
    当日出荷
    ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • 鉄製丸ボス ホシモト

    鉄製丸ボス

    ホシモト(22件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
    材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製丸ボス ホシモト

    SUS製丸ボス

    ホシモト(11件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製丸ボス(準標準) ホシモト

    鉄製丸ボス(準標準)

    ホシモト(4件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。RoHS指令(10物質対応)対応
  • H10型ステープル SK11

    H10型ステープル

    SK11(28件のレビュー)
    649税込714
    1箱(1000本)
    当日出荷
    電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
    用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)10適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
  • 異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC

    異径ストレート KQ2H ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
  • ミニクラ 平和技研

    ミニクラ

    平和技研(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(25個)
    当日出荷から11日以内出荷
    従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
    用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
  • ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム

    ステンレス取手H型 マグネット付

    ラクテム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    4,798税込5,278特価
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
  • ストレート KQG2H SMC

    ストレート KQG2H

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
  • ハーフユニオン KQB2H SMC

    ハーフユニオン KQB2H

    SMC
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    2,898税込3,188
    1袋(10枚)
    当日出荷
    機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
    用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)

    ネグロス電工
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • 超強力両面テープ マイカー外装用 武蔵ホルト

    超強力両面テープ マイカー外装用

    武蔵ホルト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    JIS規格1種1号適合品。エンブレムやオーナメントなどの軽量な外装部品の接着、固定に最適です。
  • 片穴ヒンジ 栃木屋

    片穴ヒンジ

    栃木屋
    179税込197
    1個
    当日出荷
    穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。
    用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SPCC、SWM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル コクヨ

    カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル

    コクヨ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(20枚)
    当日出荷
    再はくりのりを使っているため、一度貼ってもきれいにはがせます。期間限定の表示など、一時的な表示に最適です。プリンタを選ばないマルチタイプです。
    サイズA4厚さ(mm)0.098タイプ貼ってはがせるタイプ紙厚(g/m2)144白色度(%)94入数20枚
  • SUS316ワンタッチ管継手 SMC

    SUS316ワンタッチ管継手

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • ”MEGAタッチ” 真鍮製 十川産業

    ”MEGAタッチ” 真鍮製

    十川産業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
    材質ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
  • ネットパレット用ハンドル TRUSCO

    ネットパレット用ハンドル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    メッシュパレットの後付けハンドルです。内容物と手等の接触を防止し、かつハンドル位置の定位化により、足腰の負担の軽減にも取り組めます。
    セット内容取付ブラケット、ボルト、ナット、ワッシャー材質スチール
  • 研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ ヤナセ(柳瀬)

    研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
  • 18-8インセットポット SUGICO(スギコ)

    18-8インセットポット

    SUGICO(スギコ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”MEGAタッチ” ステンレス製 十川産業

    ”MEGAタッチ” ステンレス製

    十川産業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
    材質ボディナット部:SUS、インサート部:ステンレス
  • ストレート (KGH~) SMC

    ストレート (KGH~)

    SMC
    6,398税込7,038特価
    1袋(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
  • パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用) ネグロス電工

    パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用)

    ネグロス電工
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    12,980税込14,278
    1巻
    5日以内出荷
    機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
    用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属ワンタッチ管継手 SMC

    金属ワンタッチ管継手

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • H/NR 日立用 ギガ・セレクション

    H/NR 日立用

    ギガ・セレクション
    27,980税込30,778
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    ピッチ(mm)(セレーション)1.5材質S45C爪形状山取有
  • レンチ WIZ'A

    レンチ

    WIZ'A
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シルバー
  • W管継手 異径ストレート SK11

    W管継手 異径ストレート

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • レーバン ステムウェアラック エコラボ

    レーバン ステムウェアラック

    エコラボ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。
    材質ポリプロピレン
  • HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    579税込637
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
    仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー張替タイプ

    ALBA(アルバ)(24件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
  • シャンクアダプター 大日商

    シャンクアダプター

    大日商
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーバン ステムウェアラック ハーフサイズ 10仕切 レーバン

    レーバン ステムウェアラック ハーフサイズ 10仕切

    レーバン
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    仕切サイズ(mm)90×106収容数10
関連キーワード
...