カテゴリ
- オフィス家具(308)
- メカニカル部品(62)
- 物流用品(57)
- 制御機器(21)
- 店舗什器・備品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 機構部品(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- 保管用品(16)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 建材・エクステリア(16)
- 切削工具(16)
- バイク部品(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 医療(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 測定用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 農業機械(7)
- 住設機器(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 建築金物(5)
- 厨房用品(4)
- 日用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全標識(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 防災用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 作業服(3)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク純正部品(2)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イトーキ(136)
- SMC(77)
- ニシキ工業(46)
- サカエ(44)
- 内田洋行(30)
- LION (ライオン事務器)(22)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- omron(オムロン)(12)
- コクヨ(11)
- 矢崎化工(11)
- ナイキ(10)
- 協立エアテック(9)
- TRUSCO(8)
- デンゲン(8)
- タテヤマアドバンス(8)
- ナビス(アズワン)(8)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 積水樹脂(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「h-1200 s」の検索結果

イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(56件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
New N-R S/O TI/BL(H-Gツキ)ZRX1200 DAEG
BEET¥91,980税込¥101,1781個10日以内出荷ストレート排気で重低音の効いたエキゾーストノートを奏でつつも、濁りのないクリアーなサウンドを実現。 発売以来、ご好評いただいているカジュアル感覚のストリートリーガルJMCA認定スリップオンマフラーに、A-Tech社とBEET JAPANとのコラボレーションが実現。A-Tech社製ドライカーボンヒートガードが付属しています。 ※ヒートガードを除くアンダーカウルやビキニカウルなどのその他カーボン製品は付属しません。主な適合車種ZRX1200 DAEG
パイプフレーム Φ28
(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1セット(5本)当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)
矢崎化工(9件のレビュー)¥151税込¥1661本5日以内出荷組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。材質鉄・プラスチック長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42サービス分類オーダー・加工
イレクターパイプ Φ28 アイボリー
矢崎化工(14件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色アイボリー内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 メタリック
矢崎化工(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1本ほか当日出荷から7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
標準パイプSPS4020アイボリー色
スペーシア(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(5個)当日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09色アイボリー外径(Φmm)27.5
イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ガーデニンググリーン
矢崎化工(2件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色ガーデニンググリーンRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(8件のレビュー)¥42~税込¥46~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥31~税込¥34~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-1200
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
イレクターパイプ Φ28 ガーデニンググリーン
矢崎化工(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(5本)当日出荷から4日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ガーデニンググリーン内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車
矢崎化工(8件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット
デンゲン(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷から4日以内出荷用途R-12用仕様L虫付セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本危険物の類別非危険物
マニホールドゲージホースセット (MG200N・H1200S入)
デンゲン¥38,980税込¥42,8781セット4日以内出荷デンゲンのフリーマッチングホースとゲージ付きマニホールドとの組合せ用途R12〈ガス〉自動車専用セット内容2バルブゲージ付きマニホールド(MG200N)1個チャージングホース(H1200S 赤・黄・緑 1.2m)3本合計4点セット危険物の類別非危険物
New N-R S/O TI/TI(H-Gツキ)ZRX1200 DAEG
BEET¥91,980税込¥101,1781個10日以内出荷ストレート排気で重低音の効いたエキゾーストノートを奏でつつも、濁りのないクリアーなサウンドを実現。 発売以来、ご好評いただいているカジュアル感覚のストリートリーガルJMCA認定スリップオンマフラーに、A-Tech社とBEET JAPANとのコラボレーションが実現。A-Tech社製ドライカーボンヒートガードが付属しています。 ※ヒートガードを除くアンダーカウルやビキニカウルなどのその他カーボン製品は付属しません。主な適合車種ZRX1200 DAEG
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-1200B
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ハンドホーン
日本ダイヤモンド¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から5日以内出荷ダイヤモンドハンドホーンは小さなバリ取りに最適で切れ味が良く、楽に能率アップができます。形状HH1寸法140L×10W×40L×9T×1X×8T砥粒ダイヤモンド
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40S4H
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
ライトスライダー フラットタイプ/ハイリフト(サイドローラー付)
日軽金アクト¥349,800税込¥384,7801セット翌々日出荷から3日以内出荷ライトスライダー本体(フラットタイプ)+サイドローラー(4個)がセットになった商品です。凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。リフトマン待ち時間大幅に削減。鉄製同種製品の約半分の質量。優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、サイドローラー×4寸法(mm)(上昇量)14.4耐荷重(kg)1000
ライトスライダー 標準タイプ/ハイリフト(サイドローラー付)
日軽金アクト¥339,800税込¥373,7801セット翌々日出荷ライトスライダー本体(標準タイプ)+サイドローラー(4個)がセットになった商品です。本体フレームのフルアルミ化により大幅に軽量化しました。優れた防錆性(ステンレスベアリングローラー標準装備)。重量積載物(許容耐荷重1.5t)にも対応。ユーザー様で簡単に部品交換(ローラー等消耗部品)可能です。セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、サイドローラー×4寸法(mm)(上昇量)14.3耐荷重(kg)1500
スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー電源(V)単相100±10%コード長さ(m)2本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックコレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200(50/60Hz共用)電源コード2極接地プラグ付電源コードチャック径(Φmm)8パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5、10、20、30、45、60sec設定切り替え可能
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40S4H
SMC¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3H
SMC¥389,800税込¥428,7801個8日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40S2H
SMC¥369,800税込¥406,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
スペシャルワゴン(W750×D500 H1200固定式)
山金工業¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷材質スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×1200グリーン購入法適合
スペシャルワゴン(W600×D400 H1200固定式)
山金工業¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷材質スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1200グリーン購入法適合
L Series(LEJSH40S2H)
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
KLH 吊戸棚 間口1200mm
アイオ産業¥28,980~税込¥31,878~1台8日以内出荷から15日以内出荷耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。仕様鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ奥行(mm)362間口(mm)1200
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5D
DIJET(ダイジェット工業)¥37,980税込¥41,7781本3日以内出荷から4日以内出荷多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D
DIJET(ダイジェット工業)¥51,980税込¥57,1781本3日以内出荷高精度ソリッドドリル 有効加工穴深さ8×Dc クーラント穴付き ダブルマージン表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D
DIJET(ダイジェット工業)¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷から4日以内出荷多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付用途穴あけ加工ねじれ角(°)30
タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D
DIJET(ダイジェット工業)¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc
...