カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車純正部品(3)
- 切削工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BMC[バイク用品](1)
- Carlisle(カーライル)(1)
- GREENCO(グリンコ)(1)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- NTツール(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TOTO(1)
- アイコーエンジニアリング(1)
- イスカル(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 和平フレイズ(1)
- 日伸理化(1)
- 東洋バルヴ(4)
- 東芝キヤリア(2)
エコロジープロダクト
「h-174-3」の検索結果

フォルテック卓上ポット1.5Lゴールド
和平フレイズ¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷軽くて楽に扱えるコンパクトなサイズ感。片手で押すだけで注げるレバー式栓。大き目の氷も入れやすい広口タイプ。コーヒードリッパーを直接乗せられる。丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装寸法(mm)170×125×215色ゴールド質量(g)650
変形フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷形状変形フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ロジック3カム ヘッド H3P
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)
東洋バルヴ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から翌々日出荷材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.4接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)
東洋バルヴ¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・EPDM】
東洋バルヴ¥76,980税込¥84,6781台翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温2.0接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMハンドル形状ギヤ式使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤操作方式ギヤ式![汎用コニカルエアフィルター BMC[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76171536-260417-02.jpg)
汎用コニカルエアフィルター
BMC[バイク用品]¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ダイレクト吸気で、レスポンスと吸気効率を大きく引き上げる。純正エアボックスを取り外して直接装着できる、BMCの高性能コニカル(円錐型)エアフィルターです。一般的なエアクリーナー(パワーフィルター)として使用できるダイレクト吸気タイプで、吸気経路がシンプルになることで吸気抵抗を低減し、エンジンレスポンスの向上やダイレクト感のある吸気フィーリングをもたらします。交換が容易で、洗浄・再利用も可能なため、長期にわたり安定した性能を発揮します。インテーク部にはBMCを象徴する赤い高耐久ラバーを採用しており、エンジン熱や振動に強く変形しにくい構造を備えています。フィルター媒体には特殊メッシュを使用し、700馬力クラス(NOS・ターボ車など)の高負荷環境でも変形を起こさない優れた耐久性を実現しています。BMCコニカルフィルターには、吸気レイアウトが異なる2種類のタイプがあります。・SA(シングルエア):側面から吸気するタイプ。・TW(ツインエア):中央+側面の両方向から吸気するタイプ。トップ素材は、カーボン・メタル・プラスチックのバリエーションがあり、モデルにより構成が異なります。用途やエンジン仕様に合わせてお選びいただけます。製品特徴。・純正エアボックスを取り外して直接装着できるダイレクト吸気タイプ。・吸気抵抗を低減し、エンジンレスポンスと吸気効率を向上。・高耐久ラバー構造により、熱や振動による変形を防止。・特殊メッシュにより、高出力エンジン(最大700馬力クラス)にも対応。・トップ素材はモデルによりカーボン・メタル・プラスチックなどの構成を展開。・洗浄・再利用が可能で、長期間安定した性能を発揮。【注意事項】。・本商品はユニバーサルタイプ(汎用品)です。必ず車体側の取付スペースや形状を実測のうえ、装着可能かご確認ください。・装着後は吸入効率が変化するため、車両のセッティング(燃調調整)が必要となる場合があります。用途【ダイレクト吸気で鋭いレスポンスを実現するコニカルエアフィルター】 純正エアボックスを取り外して直接装着するパワーフィルタータイプ。吸気経路を簡素化し、エンジンレスポンスと吸気効率を大幅に向上。【BMC独自の高耐久ラバー&特殊メッシュ構造】 インテーク部には耐熱・耐振動性に優れた赤いラバーを採用。特殊メッシュにより高出力エンジン(最大700馬力クラス)でも変形しにくい設計。【シングルエア(SA)レイアウトによる安定した吸気特性】 側面から効率よく吸気するシングルエア構造を採用。レイアウトがシンプルで、汎用パワーフィルターとして扱いやすい設計。【洗浄・再利用可能で長期間安定した性能を維持】 専用クリーナーで洗浄し、オイルを再塗布することで繰り返し使用可能。コストパフォーマンスにも優れる高性能フィルター。【ユニバーサル設計で幅広いカスタムに対応】 フランジ内径Φ60mm、フィルター長153mm。車種を問わず、ネイキッド・レーサー・カスタム車など多様な吸気カスタムに使用可能。装着には取付スペースの実測および燃調調整が必要な場合があります。材質【トップ】プラスチックサイズフランジ角度:0°フランジ内径(Φ1):60mmベース外径(Φ2):108mmトップ外径(Φ3):87mmフィルター長(H1):153mm全長(H2):174mmレイアウト【吸気】シングルエア
グリンコブロワ
GREENCO(グリンコ)¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷高圧力・大風量と多彩なバリエーションとコスト対応力で様々な用途・各メーカーからの置き換えに対応します。保護等級IP55許容周囲温度(℃)0~40耐熱クラスF種設置場所室内雰囲気腐食性及び爆発性ガスのない雰囲気、蒸気及び結露がなく塵埃の少ない清浄な空気許容湿度(%)常湿(JIS Z 8703)
換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合場所トイレ、洗面所、浴室適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)埋め込み寸法(mm)225角
パイプ用ファン風量形(大風量形)
東芝キヤリア¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷から8日以内出荷材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯)色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh174規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6070全長(mm)OAL:128.5シャンク長(mm)LS:56切削径(Φmm)DC:8.2フルート長(mm)LCF:69.5使用可能長さ(mm)LU:42.5機能長さ(mm)LF:127寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:56
過昇防止装置付温度調節器
日伸理化¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷高性能な温度調節器。設定点の過昇を防止機能。過昇防止機能と温度調節機能が一体になり、実験台のスペースだけでなくセンサーも一本で槽のスペースもセーブ。安心して温度コントロールができる。サーキットプロテクターによる異常電流カット仕様●温度設定範囲 0℃~200℃ 設定単位0.1℃●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度精度 ±0.1℃~0.5℃(使用方法による)●制御出力 15Aまで●温度表示部 デジタル表示、3桁●制御温度範囲 0℃~230℃ 設定単位1℃●保護機構 サーキットプロテクターによる異常電流カット●外形寸法 W86×D150×H174mm●重量 約1.7kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●電源 AC100V 15A 三芯接地プラグ付電源コード●付属品 温度センサー(Pt100Ω+K 熱電アズワン品番65-8130-35
16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)
東洋バルヴ¥42,980税込¥47,2781台20日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.6接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形ハンドル材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10K/16Kバルブ種類バタフライバルブ
卓上荷重試験機 FTN1-13Aシリーズ
アイコーエンジニアリング¥999,800税込¥1,099,7801台25日以内出荷卓上型の荷重試験機です。、強度評価試験、小型部品の試験に適しています。、変位分解能0.01mm。、専用PCソフトウェア付属。、ロードセルは3個まで使用可能です。、【使用例】強度試験、電子デバイス物性評価


















![汎用コニカルエアフィルター BMC[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76171536-260417-02.jpg)