カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,358)
- 物流用品(1,332)
- 作業服(517)
- メカニカル部品(378)
- 制御機器(279)
- 自動車純正部品(269)
- 農業機械(265)
- 科学研究・開発用品(153)
- バイク純正部品(123)
- 建築金物(106)
- オフィス家具(104)
- パソコン/周辺機器(87)
- FA担当者のオススメ新商品(84)
- 作業工具(78)
- 配管・水廻り設備部材(69)
- 測定用品(66)
- 切削工具(60)
- バイク部品(45)
- 機構部品(45)
- 空調・照明・電設資材(42)
- 自動車補修部品(37)
- 厨房用品(36)
- 防災用品(26)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- テープ(23)
- 医療(23)
- 電動工具(22)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- 店舗什器・備品(20)
- 建材・エクステリア(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 日用品(17)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 溶接用品(13)
- 電気材料(13)
- 家電(12)
- 卓上消耗品(11)
- 安全用品(9)
- 防犯用品(9)
- 介護用品(9)
- 縫製用品(9)
- 清掃用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- ヘルスケア(7)
- 安全標識(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 住設機器(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 保管用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- マスク(4)
- 学童・教育用品(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 測定関連サービス(3)
- 救急・衛生(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- トラック純正部品(3)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- エンジン工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(264)
- CKD(150)
- Festo(136)
- IKO(日本トムソン)(258)
- KITO(キトー)(1,263)
- MAZDA(マツダ)(254)
- MURATA(村田製作所)(39)
- omron(オムロン)(44)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- Porvair(40)
- SMC(5,096)
- エスコ(88)
- オカムラ(岡村製作所)(84)
- サンエス(485)
- ニッセイ(46)
- ビックス(41)
- ホンダ(82)
- 東海キャスター(38)
- 水本機械製作所(45)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

トップラベラー 1L-6H-1 日付用
新盛インダストリ¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷コンパクトで軽量なラベル飛び出し式。軽いレバー操作で作業効率が一段と向上。凹凸麺や柔らかい商品のラベリングに最適。多目的に使える差し替え式サブスタンプ機構。ズレやかすれのない鮮明印字(1段印字)。ワンタッチ交換式インクローラー(赤・黒2色まで交換可能)。安心のセーフティレバー。収納式ダイヤルシャフト。 ラベルの送り不良を解消するセット機構。質量(g)300段数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×85印字桁数(桁)6印字性能6列1段(日付表示)
鋼鉄製運搬車
TRUSCO(2件のレビュー)¥98,980税込¥108,8781台当日出荷から16日以内出荷前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1
ダイケン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷軸受部に含油焼結合金を使用しています。用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6757材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.7品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)150(2 個吊当り)適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
ディストリビュータ
渡辺電機工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から8日以内出荷ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)第1入力信号DC4~20mA
防水引込みカバー(e-デザイン)
未来工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌日出荷外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
滅菌セッシ SHシリーズ
オオサキメディカル1箱(20袋×1本)翌々日出荷ステンレスセッシと同等の精度と使用感です。滅菌パッケージには、バクテリアバリア性や強度に優れた「タイベック(R)」を使用しています。材質ABS樹脂医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:22000BZX00853000一般的名称単回使用ピンセット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
中継ボックス BOXTH
東洋技研¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷3WAY開閉で快適な作業性。材質(本体)PBT保護等級IP67相対湿度45%~85%RoHS指令(10物質対応)対応レール取付不可
中性電解液
マイト工業株式会社¥8,998税込¥9,8981缶当日出荷から4日以内出荷DC専用中性電解液の超強力タイプ。No.1、2D、2B等の光沢の少ない表面仕上げ材での使用を推奨。ヘアライン、鏡面等の光沢のある表面仕上げ材は表面仕上がりが変わる場合がありますタイプ刷毛・各種クロス兼用液色ピンク処理方法水拭き
4号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1
ダイケン¥7,798税込¥8,5781個当日出荷軸受部に含油焼結合金を使用しています。用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6786材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)1.2品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)150適合レール4号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付
TRUSCO(2件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷から12日以内出荷前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。種別完成品材質/仕上粉体塗装材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール
2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1
ダイケン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軸受部に含油焼結合金を使用しています。用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6738材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.4品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)35適合レール2号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
DT(樹脂巻きベアリング)
トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から42日以内出荷金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ)
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷から6日以内出荷キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ハンドル高さ(mm)900
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から102日以内出荷色-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。種別完成品材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
10A樹脂管部品セット(L)
東洋アルチタイト¥6,398税込¥7,0381セット7日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(L)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(10A用)×4
大型鋼鉄製運搬車ロングタイプ1400×750
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番504-9539車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)856材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装適合ストッパー900-4-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1400材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ
不二ラテックス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から11日以内出荷FYT/FYN-H2シリーズは軸長さが短くなります。材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)105最大使用トルク(N・m)10
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ)
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷重量物・運搬に適した6輪タイプです。荷台寸法が1400×750mmと大型にもかかわらず中央部の固定車が他の自在車より少しだけ飛び出しているため、コンパクトな回転が可能です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムキャスターTYWK-150(固定)/TYWJ-150、TYWJB-150A(自在)荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1400材質(荷台)スチール
JPシリーズ コブラライン ヘルメット
72JAM JET HELMET¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から9日以内出荷世代を超えたスタンダードデザイン「コブラライン」。付属品スポンジパッド2枚仕様SG規格、全排気量対応、70's風はめ込みモールタイプ色セミグロスブラックベース
緊急時連絡表 スマホ柄 大
グリーンクロス¥3,598税込¥3,9581枚6日以内出荷緊急時連絡表はシンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。従来の標識と比較して視認性が高く、理解しやすいデザインです。用途災害や緊急時の安全対策に。厚さ(mm)1色白取付ビス・両面テープ(別売)縦(mm)900横(mm)600表示内容緊急時連絡表
SOD-1 CLASSIC クラシックカー・多走行車両向け オイル添加剤
D1ケミカル¥15,980税込¥17,5781個(1L)7日以内出荷クラシックカーに求められる潤滑環境を考えた高粘度処方で、粘度と油膜厚を補い、大切な車両の保護をサポートします。1つの製品で、ほぼ全てのパーツに使用でき、「洗浄・保護・回復」の3つの機能で内部環境を整え、摩耗やにじみ漏れを抑制します。成分合成潤滑油基油、潤滑油添加剤その他【シェル四球摩耗試験】0.34mm使用方法オイル交換時に各総油量に対して必要量を計量カップで添加してください。対応全合成油・部分合成油・鉱物油、全ての規格、粘度グレードに対応引火点(℃)201~(COC法)流動点(℃)-42危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)【40℃】630【100℃】92危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL粘度指数238危険物の性状非水溶性



ヘルシーワン LEGERE(レジェール)
ウィズワン¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷ヘルシーワンのミニタイプ。約4分の1までコンパクトに!材質フレーム:アルミ二ウム(一部プラスチック)、バッグ:ポリエステル質量(kg)3.95積載荷重(kg)前:2、後:5寸法(cm)幅53×奥行52×高さ75.5~84.5(4段階/3)、折りたたみ時:幅27.5×奥行32×高さ79、ハンドル内幅:31機能折りたたみ、3WAYキャスター(左右15°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立てバッグ容量(L)前:1.7、後:7最大使用者体重(kg)75車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドル両袖タイプ)
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。種別完成品材質スチール長さ(mm)1400幅(mm)750質量(kg)72高さ(mm)298材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドル両袖タイプキャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個TAU-200(固定)/TAJ-150(自在)材質(キャスター)鋳物床面高さ(mm)298荷台寸法(幅)(mm)750ストッパーストッパー付キャスター径(Φmm)150・200材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1400ブレーキ/ストッパーあり
SPHツールホルダー
MIKI¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷SPHタイプ。実用新案、意匠登録済用途ハッカー(ロングタイプ)、カッター、チョーク、折尺4連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら