SOD-1 CLASSIC クラシックカー・多走行車両向け オイル添加剤

SOD-1 CLASSIC クラシックカー・多走行車両向け オイル添加剤 - D1ケミカルSOD-1 CLASSIC クラシックカー・多走行車両向け オイル添加剤 - D1ケミカル

クラシックカーに求められる潤滑環境を考えた高粘度処方で、粘度と油膜厚を補い、大切な車両の保護をサポートします。
1つの製品で、ほぼ全てのパーツに使用でき、「洗浄・保護・回復」の3つの機能で内部環境を整え、摩耗やにじみ漏れを抑制します。

成分
合成潤滑油基油、潤滑油添加剤
その他
【シェル四球摩耗試験】0.34mm
使用方法
オイル交換時に各総油量に対して必要量を計量カップで添加してください。
対応
全合成油・部分合成油・鉱物油、全ての規格、粘度グレードに対応
引火点(℃)
201~(COC法)
流動点(℃)
-42
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
【40℃】630【100℃】92
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
粘度指数
238
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(1L)
注意
※必ず製品パッケージに記載している注意事項をよくご確認の上、使用方法・添加量を守って使用してください。
※改善事例は多数ありますが、すべての症状の改善を保証するものではありません。
※機械的な損傷がある車両は添加をお断りします。(部品交換後の添加をお勧めします)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80796391SCH-1L
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする