カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,113)
  • メカニカル部品(640)
  • 自動車純正部品(614)
  • 油圧機器・油圧ホース(561)
  • バイク純正部品(258)
  • 農業機械(257)
  • 制御機器(230)
  • 物流用品(207)
  • FA担当者のオススメ新商品(201)
  • 建築金物(173)
  • パソコン/周辺機器(115)
  • 店舗什器・備品(114)
  • バイク部品(68)
  • 自動車補修部品(64)
  • オフィス家具(62)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • 測定用品(50)
  • 作業工具(45)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 機構部品(35)
  • 切削工具(29)
  • 電気材料(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 電動工具(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 事務用品(18)
  • 保管用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 防災用品(16)
  • 縫製用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 住設機器(13)
  • 自転車部品(13)
  • 家電(13)
  • 安全標識(10)
  • 溶接用品(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 作業服(5)
  • 完成車(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 安全用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • カー用品(4)
  • 塗料(3)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-2-b」の検索結果

9,138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • H-2-B フードパック 中浅 cotta

    H-2-B フードパック 中浅

    cotta
    27,980税込30,778
    1枚(4000枚)
    3日以内出荷
    材質OPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×100×31(蓋高11)/底:138×70
  • L Series(LQ3H2B) SMC

    L Series(LQ3H2B)

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • トレーボックス 120H-2B ノーブランド

    トレーボックス 120H-2B

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番8-2314-24
  • サスペンションビームH2B-A(50個入) 岩田製作所

    サスペンションビームH2B-A(50個入)

    岩田製作所
    159,800税込175,780
    1箱(50箱)
    翌日出荷
    フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ5.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。
    材質
  • サスペンションビームH2B-A(1個入) 岩田製作所

    サスペンションビームH2B-A(1個入)

    岩田製作所
    3,598税込3,958
    1個(1個)
    翌々日出荷
    フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ5.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。
    材質
  • 耐環境光電センサ:H2Bシリーズ azbil(旧:山武)

    耐環境光電センサ:H2Bシリーズ

    azbil(旧:山武)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    ● 耐クーラント・耐油・耐粉じんの耐環境構造 ● 切削油・クーラントが飛散する環境でも安定検出が可能 ● 機械加工用途に適した 堅牢ハウジング ● 近接センサでは難しい 非接触・位置検出 を実現
    用途● **工作機械(マシニングセンタ)**での工具位置検出 ● ツールマガジンの工具有無・位置確認 ● **APC(オートパレットチェンジャ)**の着座検知 ● クーラントがかかる 過酷環境下のワーク検出仕様出力開閉電流:100mA以下(抵抗負荷)出力耐電圧 30V材質-材質(本体)-質量(g)約105(本体のみ、プリワイヤケーブル2m)透過形は投光器、受光器の単体質量(合計約210)タイプ-使用温度範囲(℃)-30~55(氷結、結露しないこと)保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間接続方式プリワイヤ材質(ケース)-電源電圧(V)DC 10.2~26.4(リップル10%以下)制御出力-応答時間1ms以下適合パイプ径(Φmm)-絶縁抵抗(MΩ)-材質(カバー)-保護回路電源投入時誤動作防止(60ms以下)、誤配線保護 出力短絡保護設定距離(mm)-保存温度範囲(℃)-40~70(氷結、結露しないこと)漏れ電流(mA)0.1以下設定表示-感度調整-耐衝撃(m/s2)1000 X、Y、Z各方向10回表示灯-耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ブラケット)-光色-動作形態-使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結、結露しないこと)
  • フードパック シーピー化成

    フードパック

    シーピー化成(23件のレビュー)
    579税込637
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H2B SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H2B

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
  • LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコム

    LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps

    エレコム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
    変換タイプUSB-LANポート数4対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6インターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内定格入力バスパワー 5Vケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)質量(g)約56材質【筐体】プラスチック動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)取得規格VCCI class B保証期間1年間付属品セットアップガイド対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠定格電圧(V)5USBポート数【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポートデータ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
  • グロメット               H2B 92071-072 Kawasaki

    グロメット H2B 92071-072

    Kawasaki
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
  • ダンパ                H2B 92075-251 Kawasaki

    ダンパ H2B 92075-251

    Kawasaki
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
  • 3カ-W ラミクス H2 Bタイト D3.0 大阪魂

    3カ-W ラミクス H2 Bタイト D3.0

    大阪魂
    29,120税込32,032
    1セット(10000個)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 3カ-W ラミクス H2 Bタイト D2.5 大阪魂

    3カ-W ラミクス H2 Bタイト D2.5

    大阪魂
    30,056税込33,062
    1セット(10000個)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコム

    LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps

    エレコム(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
    ポート数【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15コネクタ【有線】RJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6インターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内定格入力バスパワー 5Vケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)質量(g)約54材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)取得規格VCCI class B保証期間1年間付属品セットアップガイド対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO(23件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    表面処理三価クロムメッキ
  • ホイッスルプラエコー笛 MIKASA (ミカサ)

    ホイッスルプラエコー笛

    MIKASA (ミカサ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    コルク入、ひも付
    材質ABS樹脂
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐環境光電センサ:H2B用標準ブラケット azbil(旧:山武)

    耐環境光電センサ:H2B用標準ブラケット

    azbil(旧:山武)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    耐環境光電センサ:H2B用のブラケットです。
    適合H2B全機種種別-幅(mm)-使用温度範囲(℃)-アクチュエータの種類-倍率-検出距離-指向角(°)-サイズ(mm)-組み合せ適合品番-
  • H02B普通紙ベーシックタイプ610mm45m2R 中川製作所

    H02B普通紙ベーシックタイプ610mm45m2R

    中川製作所
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷
    <HP Designjetプリンタ対応用紙> コストパフォーマンスに優れたインクジェット普通紙。 水性染料インク、水性顔料インク両対応で線画が滲みにくく、 折り適正によりインク割れしにくい為、CAD、GIS出力用途に最適です。 紙厚112μ 坪量90g/m2 白色度95%
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)

    エレコム(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    歯数72
  • 車種別ハーネス Pivot

    車種別ハーネス

    Pivot
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • 嵌合フードパック シーピー化成

    嵌合フードパック

    シーピー化成(3件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1箱(50枚×24パック)
    当日出荷から6日以内出荷
    嵌合タイプのフードパックです。輪ゴムを使わないため、作業性抜群です。
  • 表面配線用ソケット IDEC(和泉電気)

    表面配線用ソケット

    IDEC(和泉電気)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
  • シャープペンシル マルチ8用 カラー芯 ぺんてる(アストラム)

    シャープペンシル マルチ8用 カラー芯

    ぺんてる(アストラム)
    93税込102
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    芯径(mm)2繰り返し・詰め替え対応
  • フットスイッチ H形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ H形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイププッシュ式動作力7.5N(0.8kgf)
  • 3カ-W ラミクス H2 BタイトD4.0 大阪魂

    3カ-W ラミクス H2 BタイトD4.0

    大阪魂
    25,667税込28,234
    1セット(5000個)
    9日以内出荷
    長さ(mm)5呼び2
  • ハンドルバー オールランダー アサヒサイクル

    ハンドルバー オールランダー

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • FECマルチハイエースH 岩崎電気

    FECマルチハイエースH

    岩崎電気(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
  • ビットホルダー ベストツール

    ビットホルダー

    ベストツール(6件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    用途ドライバービットやソケットビットの携帯に便利!着脱もラクラクOK!!ビット取付方法押込スライド式
  • ハンドル IDEC(和泉電気)

    ハンドル

    IDEC(和泉電気)
    889税込978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 光るスイッチコード ブルー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    光るスイッチコード ブルー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。 蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。 S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
    ブルー質量(g)6.6長さ(cm)最短:約50~最長:約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池 ハイパワー 単3形 FDK

    アルカリ乾電池 ハイパワー 単3形

    FDK(3件のレビュー)
    269税込296
    1パック(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
    タイプ単3形寸法(mm)14.5×50.5質量(g)24.0電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • ピクチャーレール TRUSCO

    ピクチャーレール

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。 取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。
    用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅質量(g)470材質/仕上アルミタイプ天井・壁面兼用、後付け使用荷重(kg)30全長(mm)2000縦(mm)13.5横(mm)16使用ビス径(mm)3.8
  • 裏面配線用ソケット IDEC(和泉電気)

    裏面配線用ソケット

    IDEC(和泉電気)
    199税込219
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • 倍力Wカッター用 革製ホルダー 土牛

    倍力Wカッター用 革製ホルダー

    土牛
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    【収納に便利!倍力Wカッター 専用革製ケースが登場!】。土牛 倍力Wカッター に適合する専用皮ケースです。軽量素材で耐久性抜群!
    全長(mm)約250仕様耐久性抜群、軽量素材適合土牛 倍力Wカッター質量(g)約75
  • 接続部吊り金具 ネグロス電工

    接続部吊り金具

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別メラミン樹脂焼付塗装許容静荷重(N[kgf])980(100)
  • ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業

    ポテンショメータ変換器

    渡辺電機工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー ブレード端子タイプ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
    種類パワーリレー使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下
関連キーワード
...