カテゴリ
- 物流用品(201)
- バイク純正部品(145)
- 制御機器(139)
- メカニカル部品(120)
- 農業機械(117)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
- 自動車純正部品(90)
- 機構部品(43)
- 作業工具(39)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- トラック用品・パーツ(36)
- 自動車補修部品(33)
- オフィス家具(29)
- 切削工具(27)
- バッテリー・電装(25)
- 店舗什器・備品(20)
- パソコン/周辺機器(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 厨房用品(13)
- 空調・照明・電設資材(13)
- カー用品(12)
- バイク部品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 事務用品(9)
- 電気材料(8)
- 安全標識(8)
- 家電(8)
- 建築金物(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 溶接用品(5)
- 医療(5)
- 電動工具(5)
- テープ(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 住設機器(3)
- 研磨材(3)
- 自転車部品(3)
- トラック純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 完成車(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(197)
- BIGM(丸山製作所)(97)
- YAMAHA(ヤマハ)(92)
- MAZDA(マツダ)(71)
- SMC(65)
- スズキ(52)
- IDEC(和泉電気)(51)
- エスコ(40)
- 雅(35)
- 住友重機械工業(21)
- 常磐精工(18)
- ニシキ工業(17)
- カナテクス(17)
- IKO(日本トムソン)(16)
- 千代田通商(15)
- FYH(日本ピローブロック)(15)
- 渡辺電機工業(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- ブランドをもっと見る
「h-21-1」の検索結果

ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(72件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(180mL)当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
H-211SG用ホース
PALMY¥389税込¥4281本欠品中英式バルブ専用用途H-211SG スチールポンプ(135-00001)の補修、交換用ホース色ブラック質量(g)63ホース長さ(mm)560適合タイヤバルブ英式
シリコンラバーヒーター
八光電機(8件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
放熱穴付アルミケース MBHシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質/仕上(カバー)A1100P/カラーメタリックシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーメタリックシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
BLANG エアスティックカートリッジ
カーメイト(1件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2個)当日出荷から5日以内出荷ブラングエアスティックの交換用カートリッジ用途ブラングエアスティックの交換用カートリッジ成分香料形式含浸内容量(g)1×2個
六角防振ゴム
TRUSCO(12件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械形状丸形材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
柄付ゴムヘラ
iHelp¥459税込¥5051個当日出荷程よい硬さで様々な用途に使用出来ます。用途タイル目地の埋め込み 。ウレタン系の防水材の施工 。塗料缶の塗料のそぎ落とし 。デザイン壁のパターン描き材質【ヘラ部】TPR【柄部】木材
ジョインホルダー
シーム(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(1000個)当日出荷から6日以内出荷接木用ホルダーの大革命!! 切断面合わせガイドで簡単接木!! 本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。 台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。 柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。 支柱取付け部材が割れ目から割れ目を被うように取付けられているので支柱を通して使えば苗が生長し、保持穴からせり出した後も支柱取付け部材の根元で苗木を支えます。 サイズごとに摘み形状を変えているのでサイズが容易に識別できます。用途ナス科の合わせ接木用ホルダー材質軟質ポリオレフィン樹脂適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙
アサヒペン¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷のりが乾くまで貼り直し自由自在 下地を傷めずにはがせる。用途ビニルカベ紙(屋内用途)材質再生紙長さ(m)2.5幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
タカチ電機工業¥109税込¥1201個3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ホルダー:ブラック規格線材:UL1007表面処理端子・スプリング:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
とびだせ!おにぎり
曙産業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷とびだすおにぎり型で6個のおにぎりが一度にできる!。出来上りサイズ1個:60×60、約75g。ごはんに直接触れず、衛生的です。焼きおにぎりもGOOD!セット内容押し型、型枠、しゃもじ材質ポリプロピレン質量(g)344寸法(直径Φ×高さH)(mm)188×42
ポータブルpH計
ケニス¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH測定のみのエコノミータイプです。測定範囲(pH)0.00~14.00寸法(mm)135×60×33電源006P(9V)電池×1精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9、10.1~13)校正1点または2点(手動)分解能(pH)0.01
軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34
サンフレックス(3件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材WA材適合材各種金属
ワンタッチ開閉スマホホルダーアクセサリーソケット
Pellucid(旧MIRAREED)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド式。フレキシブルアームとボールジョイントで角度調整自由自在。USBポートはA+C型搭載。エアコン取付。PD20W対応の高速充電可能です。用途車の携帯ホルダーセット内容ホルダー本体×1/アクセサリソケット取付ユニット×1/回転防止リング×1/コードクリップ×2取付シガーソケット取付最大出力5V3A適合幅(mm)約58~88耐荷重(g)ホルダー部:約250以下適合厚さ(mm)約20まで
ワンタッチスマホホルダードリンクイン
Pellucid(旧MIRAREED)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド。手帳型ケース対応。縦横にホールド出来ます。ドリンクホルダー取付スタンド取付後もは360度回転出来ます。用途車内の携帯ホルダー幅(mm)195色黒高さ(mm)180取付方式ドリンクホルダー奥行(mm)75
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8
トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)7(0~-0.2)幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式)
昭和技研工業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1接続ねじ種類Rc
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥179,800~税込¥197,780~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
18-8 杓子
SUGICO(スギコ)¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
忍び返し9型
ノーブランド¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ステンレスSUS304仕様で、サビに強く高級感あふれる忍び返しです。用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。材質ステンレス
とびだせ!ブロックおにぎり
曙産業(1件のレビュー)¥599税込¥6591個翌々日出荷3cm角のしかくいおにぎりを、簡単に楽しく作れます。おにぎりが上に飛び出す愉快なしかけのおにぎりメーカーです。用途一度に4個作れます。お子様のお弁当作りはもちろん、オードブルづくりにも便利!。ご飯に直接触れず衛生的。ご飯のつかないダブルエンボス加工。食器洗い乾燥機対応。材質ポリプロピレン(耐熱温度110℃/耐冷温度-20℃)寸法(mm)102×102×47機能食器洗い乾燥機:対応
WHISeL メンズダブルコート WH2112
自重堂¥3,898~税込¥4,288~1着翌々日出荷ベーシックで上質。ひたむきな誠実さが伝わる品格のあるデザインを取り揃えました。安心感と信頼感をもたらす凛とした着こなしから、プロフェッショナルな意識が満ち溢れています。WH10416メンズツータックパンツと組み合わせできます。色ホワイトタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル65%、綿35%生地ウエザー色番10RoHS指令(10物質対応)対応生地性能制菌加工、リネン対応性別男性用
...