カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • 農業機械(9)
  • 機構部品(8)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-22-6a」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H-22-6A BOURNSH-22-6ABOURNS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノブ 6.35mm 直径:22.2mm 丸型 H-22-6A BOURNSBourns ノブ 6.35mm 直径:22.2mm 丸型 H-22-6ABOURNS
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌々日出荷
H22シリーズ 15回転ダイヤル
仕様シャフトサイズ = 6.35mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 21.3mmボディカラー = クロムインジケータ色 = 黒併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = サテンH22シリーズ 15回転ダイヤルRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMH タンガロイドリルヘッド DMHタンガロイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スリップオンエキゾーストシステム GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)スリップオンエキゾーストシステムGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
89,980税込98,978
1個
36日以内出荷
スリップオンエキゾーストシステム GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)スリップオンエキゾーストシステムGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
91,980税込101,178
1個
36日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 6A, シールド, 13.2 x 12.8 x 6.2mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 6A, シールド, 13.2 x 12.8 x 6.2mmWURTH ELEKTRONIK
439税込483
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 6Aパッケージ/ケース = 1365長さ = 13.2mm奥行き = 12.8mm高さ = 6.2mm寸法 = 13.2 x 12.8 x 6.2mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 24.7mΩシリーズ = WE-HCIコア材料 = WE-Superflux最大自己共振周波数 = 14MHz最小動作温度 = -40℃WE-HCIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 製品の用途. 特長. WE-HCIパワーインダクタは、産業用コンピュータ、ラップトップ、グラフィックカード、マザーボードなどの多様な用途に適しています。 その他の適合する用途には、DC-DCコンバータ、フィルタ、高電流スイッチングレギュレータ、多相スイッチングレギュレータがあります。. フラットワイヤコイル 磁気シールド付き 高電流 DCR公差が非常に小さい 幅広いインダクタンス値を用意 低漂遊磁界RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,690税込9,559
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.4A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.4A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入TDK
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 22 μ H SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:137mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6954-01
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から10日以内出荷
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
リードインダクタ 22 μH 40.6A スルーホール 1セット 6個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 22 μH 40.6A スルーホール 1セット 6個入WURTH ELEKTRONIK
17,980税込19,778
1セット(6個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(6個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:40.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:3.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7139-35
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
巻線インダクタ 面実装 22 μH 1.8A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 22 μH 1.8A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入EPCOS
769税込846
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:75mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7120-36
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から12日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ベルト NTBベルトNTB(150件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から6日以内出荷
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(2件のレビュー)
3,390税込3,729
1個
当日出荷から60日以内出荷
微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 3.4A rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-220M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 3.4A rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-220MBOURNS
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 3.4A rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 53mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガイドブロック(ストレート型) ナベヤガイドブロック(ストレート型)ナベヤ
4,198税込4,618
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
材質S45C熱処理焼入HRC40±4RoHS指令(10物質対応)対応
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
10,525税込11,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
M4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ6mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:60、幅L1:66、高さH:22ねじサイズM4
M4/ 40mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM4/ 40mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ6mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:40、幅L1:46、高さH:22ねじサイズM4
Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC honeywellHoneywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NChoneywell
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アクチュエータの種類ローラレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
ボス ステアリング ホイール (GJ6A) MAZDA(マツダ)ボス ステアリング ホイール (GJ6A)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)アウター (GJ6A) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (GJ6A)MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
EPCOS アルミ電解コンデンサ EPCOSEPCOS アルミ電解コンデンサEPCOS
52,980税込58,278
1箱(160個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 12.5×12.5×6mm COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.5×12.5×6mmCOOPER BUSSMANN
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)12.5奥行(mm)12.5高さ(mm)6シールドあり許容差±20%材質(コア)フェライト最大自己共振周波数100kHz動作温度(℃)最小-40
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
(24010)ハーネス アッシー、メイン ニッサン(24010)ハーネス アッシー、メインニッサン
319,800税込351,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
鋳物門扉用 ヒンジA・B(下)*45210A TOEX(LIXIL)鋳物門扉用 ヒンジA・B(下)*45210ATOEX(LIXIL)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
適合シリーズオールドアイアン、キャスグレード、シャンテーヌ、フェスタ、ローシェン
タフコロ 椿本チエインタフコロ椿本チエイン
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
BJ712 フラットキー イマオコーポレーションBJ712 フラットキーイマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷