カテゴリ
- メカニカル部品(1,635)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(995)
- 制御機器(942)
- トラック用品・パーツ(643)
- 機構部品(529)
- 農業機械(433)
- 配管・水廻り設備部材(428)
- 切削工具(396)
- パソコン/周辺機器(368)
- バイク純正部品(353)
- 作業工具(339)
- 自動車純正部品(332)
- 卓上消耗品(296)
- 保管用品(279)
- 建築金物(257)
- 空調・照明・電設資材(250)
- 厨房用品(247)
- 店舗什器・備品(209)
- 測定用品(204)
- オフィス家具(186)
- 科学研究・開発用品(186)
- 物流用品(162)
- ねじ・ボルト・釘(132)
- FA担当者のオススメ新商品(124)
- バイク部品(115)
- 家電(114)
- 事務用品(105)
- 介護用品(97)
- 溶接用品(91)
- 自動車補修部品(90)
- 塗料(89)
- 油圧機器・油圧ホース(88)
- 研磨材(80)
- カー用品(72)
- 農業・園芸資材(71)
- 建材・エクステリア(66)
- 電気材料(65)
- 船舶用品・漁業資材(65)
- 医療(64)
- 縫製用品(46)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
- ポンプ・送風機・電熱機器(41)
- 日用品(40)
- 安全用品(39)
- 清掃用品(38)
- 作業服(37)
- バッテリー・電装(36)
- 電動工具(34)
- 防災用品(30)
- 塗装・養生・内装用品(30)
- スプレー・オイル・グリス(29)
- フォークリフト・産機・建機用品(29)
- 自転車部品(27)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
- テープ(26)
- 学童・教育用品(26)
- 防犯用品(24)
- 梱包用品(23)
- 安全標識(22)
- 整備工具・収納(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 住設機器(20)
- 完成車(20)
- 自動車用オイル・ケミカル(18)
- 安全靴・作業靴(18)
- ヘルスケア(14)
- 安全保護具(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 肥料・農薬・除草剤・種(11)
- 鈑金・塗装(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 測定関連サービス(9)
- 理美容(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 救急・衛生(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- 洗車・清掃(5)
- マスク(5)
- 空圧工具(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 手袋(4)
- トラック純正部品(4)
- エンジン工具(4)
- タイヤ・足回り(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 農具(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- SMC(778)
- 三木プーリ(742)
- 雅(623)
- BIGM(丸山製作所)(329)
- マルゼン[厨房機器](248)
- エスコ(228)
- MAZDA(マツダ)(214)
- スズキ(210)
- IKO(日本トムソン)(136)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(131)
- 大阪魂(109)
- イマオコーポレーション(103)
- NSK(日本精工)(101)
- YAMAHA(ヤマハ)(100)
- スバル(87)
- Panasonic(パナソニック)(85)
- 福井クラフト(79)
- MIYOSHI(小西製作所)(77)
- ホクセイ(74)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「h-22」の検索結果

作業タビ靴 H-22
HEIGI¥1,198税込¥1,3181足当日出荷から6日以内出荷定番の作業用シューズ。つま先補強ゴム加工。柔らかい・厚めのインソールにより、足への負担を和らげます。アッパー素材は綿で通気性が良く、スリッポンタイプで、脱ぎ履きしやすい。軽作業、室内履き、上履き、運転靴など幅広いシーンで活躍します。用途内装業、軽作業、上履き、室内履きなど形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約225(26cm)機能通気性甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ足袋靴
ウェハートレー H22シリーズ
フロロウエアー/インテグリス¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。 スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。種別トレー材質ポリプロピレン(ナチュラル)
Bourns ノブ 6.35mm 直径:22.2mm 丸型 H-22-6A
BOURNS¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌々日出荷H22シリーズ 15回転ダイヤル仕様シャフトサイズ = 6.35mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 21.3mmボディカラー = クロムインジケータ色 = 黒併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = サテンH22シリーズ 15回転ダイヤルRoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット H-22
ISA(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚5日以内出荷から32日以内出荷サイズ530タイプリア主な適合車種CBR600RR 国内(2003~)、CBR900RR(2000~2003)、CBR929RR(2000~2001)、CBR954RR(2002~2003)、CBR959RR、CBR1000RR(2004~)、CBR1000RA(2010~)、RVT1000R(2000~2006)、VTR1000 SP1(2000~2001)、VTR1000 SP2(2002~2006)
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-22シリーズ
コノエ¥7,298~税込¥8,028~1本(10本)ほか4日以内出荷SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
Bourns ノブ 6mm 直径:22.2mm 丸型 H-22-6M
BOURNS¥27,980税込¥30,7781セット(10個)7日以内出荷H22シリーズ 15回転ダイヤル仕様シャフトサイズ = 6mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 21.3mmボディカラー = クロムインジケータ色 = 黒併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = サテンH22シリーズ 15回転ダイヤルRoHS指令(10物質対応)対応
溶接側延長H型22sq×10
SUZUKID(スズキッド)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷出力側(溶接側)延長ケーブルセットです。 プラグ、ソケットが付いてます。用途本体にケーブルが直付きの溶接機に使用 本体から30cmのところで切断し、CC-681を取り付けます仕様WCT22sq×1芯、両端にH型22sqプラグ・ソケット付コード長さ(m)10
汎用カッター ニューセグメント 150H×22
ツボ万¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷。硬質難削材切断用。ロングセラーシリーズです。硬質瓦・硬質タイルなど難削材向け。仕様●サイズ:外径150×チップ厚2.2×チップ幅7×取付穴22mm●仕様:乾式アズワン品番65-8904-93
リードインダクタ 33 μH 22A スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:22A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:9.9mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6.08MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7127-63
NP-27H 22 ED クラス27 リアキャリア シート止 高床 22インチ 黒
昭和インダストリーズ¥2,398税込¥2,6381枚8日以内出荷用途NP-18 22 ED クラス18の後継モデル。SH寸法:215~250。日本製色黒サイズ22インチ
フォールディングステップスツール H22cm 1個箱
不二貿易(1件のレビュー)¥849税込¥9341台翌々日出荷材質ポリプロピレン(本体)/TPR(滑り止め)幅(mm)325高さ(mm)220奥行(mm)255段数1耐荷重(kg)約150高さ(cm)22最大使用荷重(kg)150外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×220
SRCP-H22 球切警告灯解除ユニット
STANLEY(スタンレー電気)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付時に球切警告灯を解除することに必要なユニット用途日野自動車中型車に取り付ける球切警告灯解除ユニット(キャンセラー)中型2連タイプ用(2010年式~)入数2(1台分)
リードインダクタ 33 μH 22A スルーホール 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥18,980税込¥20,8781セット(9個)7日以内出荷機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:22A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:9.9mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6.08MHz●シリーズ:WE-HCFT●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7127-64
Lexmark W850H22G W850 フォトコンダクタドラム
レックスマーク(LEXMARK)¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷対応機種:W850適合機種W850適合機種メーカーレックスマーク(LEXMARK)
電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H22-R311
昭和電機¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着寸法(mm)【概略】(吐出):148、(吸込):175タイプKSB出力(kW)2.2電源(V)三相200級概略質量(kg)53周波数50Hz回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60
Lexmark X860H22G X860/X862/X864 フォトコンダクタドラム
レックスマーク(LEXMARK)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷対応機種:X860/X862/X864適合機種X860/X862/X864適合機種メーカーレックスマーク(LEXMARK)
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H22
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個9日以内出荷ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-22~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-22~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-22~)
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。磁石保持力(H) タイプH作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
コンパクトpHメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
片口ラチェットレンチ (強力型)
スーパーツール(12件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。仕上カチオン電着塗装シノの有無有
枠式ターンバックル (両ハッカー)
コンドーテック(13件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から12日以内出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
...