カテゴリ
- メカニカル部品(648)
- トラック用品・パーツ(642)
- 制御機器(523)
- 農業機械(422)
- 機構部品(373)
- 配管・水廻り設備部材(351)
- 切削工具(333)
- パソコン/周辺機器(293)
- 作業工具(288)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(198)
- 卓上消耗品(193)
- 空調・照明・電設資材(187)
- 厨房用品(173)
- オフィス家具(143)
- 店舗什器・備品(139)
- 測定用品(139)
- 建築金物(128)
- ねじ・ボルト・釘(124)
- バイク部品(113)
- FA担当者のオススメ新商品(105)
- 溶接用品(89)
- 事務用品(89)
- 科学研究・開発用品(86)
- 家電(83)
- 自動車補修部品(80)
- 油圧機器・油圧ホース(74)
- 物流用品(70)
- カー用品(68)
- 船舶用品・漁業資材(65)
- 研磨材(65)
- 電気材料(51)
- 塗料(47)
- 縫製用品(41)
- 農業・園芸資材(40)
- 日用品(35)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
- バッテリー・電装(35)
- 清掃用品(34)
- 建材・エクステリア(34)
- 安全用品(32)
- 介護用品(27)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
- テープ(26)
- 学童・教育用品(26)
- 塗装・養生・内装用品(25)
- 作業服(25)
- 自転車部品(25)
- 防災用品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 防犯用品(18)
- 安全靴・作業靴(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 電動工具(18)
- 自動車用オイル・ケミカル(17)
- 梱包用品(16)
- 整備工具・収納(16)
- 安全標識(15)
- 住設機器(14)
- 医療(12)
- 保管用品(11)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- ヘルスケア(11)
- 安全保護具(11)
- 鈑金・塗装(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 理美容(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- 洗車・清掃(5)
- マスク(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- エンジン工具(3)
- 空圧工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車純正部品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 手袋(2)
- バイク純正部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- 雅(623)
- BIGM(丸山製作所)(329)
- 三木プーリ(136)
- 大阪魂(109)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(104)
- MIYOSHI(小西製作所)(77)
- スバル(75)
- 山崎実業(74)
- イマオコーポレーション(68)
- ニッセイ(68)
- ホームテイスト(68)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(67)
- 岩田製作所(64)
- エスコ(63)
- ニッタ(62)
- フジトク(61)
- 富士電機(58)
- ハイロック(51)
- 椿本チエイン(44)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「h-22」の検索結果

作業タビ靴 H-22
HEIGI¥1,198税込¥1,3181足当日出荷から6日以内出荷定番の作業用シューズ。つま先補強ゴム加工。柔らかい・厚めのインソールにより、足への負担を和らげます。アッパー素材は綿で通気性が良く、スリッポンタイプで、脱ぎ履きしやすい。軽作業、室内履き、上履き、運転靴など幅広いシーンで活躍します。用途内装業、軽作業、上履き、室内履きなど形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約225(26cm)機能通気性甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ足袋靴
スプロケット H-22
ISA(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚5日以内出荷から32日以内出荷サイズ530タイプリア主な適合車種CBR600RR 国内(2003~)、CBR900RR(2000~2003)、CBR929RR(2000~2001)、CBR954RR(2002~2003)、CBR959RR、CBR1000RR(2004~)、CBR1000RA(2010~)、RVT1000R(2000~2006)、VTR1000 SP1(2000~2001)、VTR1000 SP2(2002~2006)
溶接側延長H型22sq×10
SUZUKID(スズキッド)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷出力側(溶接側)延長ケーブルセットです。 プラグ、ソケットが付いてます。用途本体にケーブルが直付きの溶接機に使用 本体から30cmのところで切断し、CC-681を取り付けます仕様WCT22sq×1芯、両端にH型22sqプラグ・ソケット付コード長さ(m)10
NP-27H 22 ED クラス27 リアキャリア シート止 高床 22インチ 黒
昭和インダストリーズ¥2,398税込¥2,6381枚8日以内出荷用途NP-18 22 ED クラス18の後継モデル。SH寸法:215~250。日本製色黒サイズ22インチ
フォールディングステップスツール H22cm 1個箱
不二貿易(1件のレビュー)¥849税込¥9341台翌々日出荷材質ポリプロピレン(本体)/TPR(滑り止め)幅(mm)325高さ(mm)220奥行(mm)255段数1耐荷重(kg)約150高さ(cm)22最大使用荷重(kg)150外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×220
SRCP-H22 球切警告灯解除ユニット
STANLEY(スタンレー電気)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付時に球切警告灯を解除することに必要なユニット用途日野自動車中型車に取り付ける球切警告灯解除ユニット(キャンセラー)中型2連タイプ用(2010年式~)入数2(1台分)
コンパクトpHメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
片口ラチェットレンチ (強力型)
スーパーツール(12件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。仕上カチオン電着塗装シノの有無有
枠式ターンバックル (両ハッカー)
コンドーテック(13件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から12日以内出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応![両面テープはがし ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39538091-140605-02.jpg)
両面テープはがし
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(220mL)当日出荷スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。付属品専用ヘラ色透明主成分混合有機溶剤
ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷軽量。コンパクト。堅牢用途裸圧着端子 スリーブタイプ手動式適合端子裸圧着端子・スリーブ用
SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
バッククランプ SUS430
省栄製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
チップクッション CH402
WAKI(和気産業)(51件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。材質発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。寸法L(mm)60差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
インパクト用ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷寸法L(mm)75差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法D(mm)40
8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
ビットソケット ハイパーショート
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
分岐用 コンパクトブレーカSH型
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から4日以内出荷規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フロントフォークオイルシールセット
NTB(74件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷から4日以内出荷フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)メーカーホンダ
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)ABS樹脂材質(カバー)ABS樹脂
バイメタルホールソー
SK11(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(72件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(180mL)当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
T型ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
ホールソー
ウイニングボアー(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
...



















![両面テープはがし ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39538091-140605-02.jpg)