カテゴリ

  • 農業機械(109)
  • 切削工具(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 事務用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 厨房用品(10)
  • 自転車部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク部品(8)
  • 保管用品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 制御機器(7)
  • 電動工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 家電(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 機構部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 照明(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-261」の検索結果

関連キーワード
316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリタンク コック付き モノタロウポリタンク コック付きモノタロウ(84件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口数両口ノズルなしコックあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取手あり
バケツペール アイリスオーヤマバケツペールアイリスオーヤマ(26件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
幅広い品ぞろえのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン商品タイプ本体形状丸形繰り返し・詰め替え対応
業務用内窓クリーナー 古河薬品工業業務用内窓クリーナー古河薬品工業(53件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(4L)
当日出荷
拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズルトラスコ品番401-0434タイプ原液使用内容量(L)4サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6最大トルク(N・m)60質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータ機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
アクリル T型カード立 友屋アクリル T型カード立友屋(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
材質アクリル透明
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量 LION(ライオン)無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量LION(ライオン)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(3.2kg)
当日出荷
酵素配合で高洗浄力だから、まとめ洗いでもキレイに洗い上げる洗剤。 タンパク汚れ分解酵素を増量、たくましい酵素パワーを発揮します。 汚れを取り込む力の強い主成分AO(アルファオレフィン)と酵素のパワーではげしい汚れをすばやく落とします。 たっぷり100回分使える大容量サイズ(水30Lあたり洗剤32gの場合)。 持ちやすい取って付き。
シリーズトップ使用の目安水30L(洗濯物量1.5Kg)に対し40g
充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネットGOODGOODS(グッド・グッズ)(20件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。発光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80
ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ガソリン携行缶YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8危険物の類別非危険物
充電式LEDスタンドライト マキタ充電式LEDスタンドライトマキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
防じん・防滴タフな光AC100V&バッテリー(別売)が選んで使えるバッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )縦方向360°回転可能照度 High1,150lx(Low750lx)キャリングハンドルACコードすっきり収納三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)照度(Lx)High 1150、Low 750連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450光源LED20灯10W適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235質量(kg)2(バッテリ除く)バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13バッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
パーツボックス Zタイプ(フタ付) サカエパーツボックス Zタイプ(フタ付)サカエ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい
材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
道具箱 リス興業道具箱リス興業(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
使い易さと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズに引出し付が加わってさらに便利に。 業務用から家庭用まで充実したラインアップ。 抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。 ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。 素材には耐衝撃グレードの樹脂を使用し割れ難く、大切な道具を守ります。
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) サカエパーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様)サカエ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬アースガーデン おうちの草コロリアース製薬(20件のレビュー)
918税込1,010
1本(1L)
当日出荷
食品成分生まれの除草剤。※本剤は農薬として使用できません
用途除草剤
ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業ブレーキシュー(ハーフタイプ)曙ブレーキ工業(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業業務用虫取り鳥フン泡クリーナー古河薬品工業(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(4L)
当日出荷
特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズルトラスコ品番401-0426セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。内容量(L)4液性弱アルカリ性サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)マキタ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)関連資料メーカーチラシ(3.2MB)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
レターケース 両引5段 コクヨレターケース 両引5段コクヨ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
独特のプラスチックレールを採用しています。 両引きタイプなので、両側から使えて便利です。
サイズA4材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)ライトグレー種類5段・両引き外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×330×261引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×327×41引出し組合せ浅型
クイックメニュー スリム 友屋クイックメニュー スリム友屋(2件のレビュー)
799税込879
1冊
当日出荷
材質透明部:PET樹脂、フレーム:ポリウレタン/ポリエチレンテレフタレラート寸法(幅W×高さH)(mm)見寸:111×265、中紙:119×261外寸(幅W×高さH)(mm)132×280(閉じた状態)
シール形極超小形基本スイッチ D2HW omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2HWomron(オムロン)(5件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
ハンディーBOX パーツケース エスコハンディーBOX パーツケースエスコ(5件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷
スライディングロック付 中皿が動かないように蓋にU字みぞがついています。
材質ポリプロピレンブルー/クリア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×338×261外寸(mm)338×261×57内寸(mm)315×220×47外寸(幅×奥行×高さ)(mm)338×261×57内寸(幅×奥行×高さ)(mm)315×220×47
ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
SDS-plusブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plusブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
保証書 自動車売買用 モノタロウ保証書 自動車売買用モノタロウ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1冊
当日出荷
自動車販売店様の必需品です。販売時にご使用頂けます。
仕様2枚複写・30組タイプ保証書寸法(幅W×高さH)(mm)約261×190
べジフル液肥 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)べジフル液肥KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(5件のレビュー)
699税込769
1本(800mL)
当日出荷
天然有機質入り おいしい野菜 くだものをつくりたい 速効性 収穫アップ 丈夫に育つ土作りに! 天然有機質入り おいしい野菜 くだものをつくりたい 速効性 収穫アップ 丈夫に育つ土作りに! ・豊富なミネラル(9種類)、ビタミン(9種類)、アミノ酸(17種類)、糖類を含む植物由来の天然有機質を配合。 ・天然有機の働きにより、有用微生物が活性化されて土壌中の菌類バランスが整い、土質が改善されます。 ・植物の生育に適した土壌環境では根張りが良くなるので栄養吸収も効率良く行われ、丈夫に育ち、おいしい野菜・くだものを育てます。 ・有機特有の臭いは少なく、手軽に使えます。
適合作物野菜成分ビタミン、アミノ酸、マルチミネラル、糖類容量(mL)800質量(g)1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×261×78
ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) アズワンハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)アズワン(1件のレビュー)
53,900税込59,290
1個
当日出荷
紫外線波長(nm)365、254切替式電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ
ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音形三菱電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:150.0
SDS-plusコールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plusコールドチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)22
やさお酢 アース製薬やさお酢アース製薬(6件のレビュー)
949税込1,044
1本(1000mL)
当日出荷
【内容液は100%食品】(※食用ではなく植物の病害虫防除に用いる商品です。) しっかり虫・病気に効くオリジナルブレンドのお酢。 食酢は農薬取締法により安全性が認められた特定防除資材です。 【病気と虫の発生予防と虫の退治に】 発生前からスプレーしてアブラムシ、ハダニ、コナジラミ、うどんこ病、灰色かび病の発生を防ぎます。 殺虫効果もあり、発生してしまった虫の退治にもお使いいただけます。 【お酢のチカラで植物元気】 お酢には植物が育つための栄養素が含まれているため、病害虫から植物を守るだけでなく、元気に育てることができます。 食べる直前まで使える 薄めず使える 【分類】特定防除資材 【使用目的】害虫と病気の防除 【名称】合成酢 【酸度】0.25% 家庭園芸用
用途葉の表裏や茎にまんべんなく散布してください。 2、3日おきの散布を約2週間続けることで害虫の増殖を1ヵ月程度抑えます(アブラムシ、ハダニの場合)。散布状況、気象条件(散布後すぐに雨が降るなど)によっては、効果にむらが生じる場合があります。 日中の高温時はさけ、早朝か夕方に散布してください。 雨が降った後は効果が薄れるので、再度散布してください。 【効果的な散布方法】 虫の退治:発生初期にたっぷり散布してください。 病気と虫の発生予防:2、3日おきに葉や茎にたっぷり散布してください。 【散布方法】 スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。使用後は、必ず「OFF」に戻してください。 逆さスプレーできます。 薄めずそのまま使えます。 【適用病害虫】アブラムシ、ハダニ、コナジラミ、うどんこ病、灰色かび病 【いろいろな植物の例です。】 野菜:ミニトマト、トマト、なす、いちご、ピーマン、きゅうり、レタス、はくさい、キャベツ、ブロッコリー、シソ、ホウレンソウ、えだまめ、オクラ、にんじん、だいこん、スイカ、メロン、かぼちゃなど いも類:じゃがいも、さつまいもなど 果樹:レモン、みかん、ブルーベリー、ラズベリー、りんご、ぶどうなど 花:バラ、ペチュニア、インパチェンス、チューリップ、パンジー、マリーゴールド、スイセン、クリスマスローズ、アサガオ、キクなど ハーブ:バジル、カモミール、ラベンダー、ミント、レモンバーム、オレガノ、タイムなど その他に観葉植物、庭木などにも使えます。成分酢酸、甘味料(キシリトール)、調味料(アミノ酸)、乳化剤区分特定防除資材(食酢)質量(g)1150タイプスプレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×110×89有効成分酢酸(酸度:0.25%)適合害虫アブラムシ、コナジラミ、ハダニ、うどんこ病、灰色かび病有効期間約1ヶ月使用量葉の表裏や茎にまんべんなく散布してください。アズワン品番64-9101-96
キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(防塵タイプ)UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から26日以内出荷
SDS-plus鉄筋打込アダプター Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plus鉄筋打込アダプターRakuda(ラクダ/清水製作所)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×265全長(mm)265内径(Φmm)20シャンク径(Φmm)10穴深さ(mm)50
アルミケースAC-02 ボックス AC-02シリーズアルミケースAC-02 ボックスAC-02シリーズ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
軽く衝撃に強いハードケース。アルミパイプフレームと軽量アルミパネルを採用したハードケース。軽く、衝撃に強いためカメラ機材の運搬に最適です。移動式の中仕切りが付いているので、収納物にあわせてご使用いただけます。移動に便利なショルダーベルト、不意に開くことを防ぎ盗難予防にも役立つ鍵付きです。
付属品ショルダーベルト、鍵2個、移動式中仕切(溝なし)2枚材質アルミニウム
雷ガードタップ サンワサプライ雷ガードタップサンワサプライ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 断線しにくい二重被ふくの丈夫なコードを使用しています。 ホコリの侵入を防止するコンセントキャップ3個付きです。 スチールデスクやキャビネットに仮固定できるマグネット付きです。
仕様サージ耐量:2500Aスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×47×26(突起物除く)適合地域日本国内アズワン品番64-0910-59マグネットありプラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)、技術基準適合品制限電圧(V)455バリスタ電圧(V)270雷ガードあり耐トラッキングあり
スモールファイル LION (ライオン事務器)スモールファイルLION (ライオン事務器)
1,098税込1,208
1冊
当日出荷から5日以内出荷
グレー仕様引き出し穴付付属品予備背紙1枚付、樹脂製紙押え付材質(表紙)紙クロス貼り・角金具付、(芯材)再生紙収容数270枚(27mm)グリーン購入法適合
タブレットケース_iPad Pro 11インチ_耐衝撃防水 サンワサプライタブレットケース_iPad Pro 11インチ_耐衝撃防水サンワサプライ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。 TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。 付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書材質TPU、PCタイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.3×13.9×261対応機種iPad Pro 11インチ特性防水・防塵・耐衝撃・スタンド機能・ストラップ付属・ストラップホール付・リングスタンド付属ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126