カテゴリ

  • 測定用品(1,969)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(962)
  • 自動車純正部品(468)
  • メカニカル部品(174)
  • 制御機器(162)
  • パソコン/周辺機器(162)
  • 卓上消耗品(150)
  • 厨房用品(134)
  • 機構部品(119)
  • オフィス家具(116)
  • 配管・水廻り設備部材(104)
  • 空調・照明・電設資材(97)
  • 建築金物(95)
  • 農業機械(86)
  • 科学研究・開発用品(78)
  • 店舗什器・備品(77)
  • 物流用品(57)
  • 切削工具(53)
  • 家電(52)
  • 作業工具(50)
  • 保管用品(40)
  • 事務用品(39)
  • トラック用品・パーツ(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 電気材料(32)
  • バイク部品(30)
  • 電動工具(30)
  • 安全保護具(28)
  • 日用品(26)
  • 自動車補修部品(25)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 介護用品(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 作業服(20)
  • 安全用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • ヘルスケア(17)
  • カー用品(17)
  • 医療(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 清掃用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 測定関連サービス(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 防犯用品(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • 完成車(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 梱包用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 縫製用品(7)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車部品(4)
  • 防災用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • エンジン工具(1)

「h-56」の検索結果

5,922件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線インダクタ 面実装 1 μH 56A 28 x 19.4 x 18.5mm WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 1 μH 56A 28 x 19.4 x 18.5mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:56A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:440μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:53.6MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7130-68
  • 巻線インダクタ 面実装 1 μH 56A 28 x 19.4 x 18.5mm 1セット 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 1 μH 56A 28 x 19.4 x 18.5mm 1セット 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    26,980税込29,678
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC
    仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:56A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:440μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:53.6MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7137-22
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-56~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-56~)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    15日以内出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(104件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • Pリング(H56R/3R) KSR KITACO

    Pリング(H56R/3R) KSR

    KITACO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品パーツNo.KSR110-125CC
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アンプルケース W50×D70×H56mm AT-11シリーズ サカセ

    アンプルケース W50×D70×H56mm AT-11シリーズ

    サカセ
    139税込153
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    クリアホワイト・ライトグリーン・ライトイエロー・ピンク・ライトブルーの5色を取り揃いています。
    材質PPトレー内寸(mm)幅50×奥行70×高さ56
  • アルデオ 水切りバスケット(水が流れるトレー) パール金属

    アルデオ 水切りバスケット(水が流れるトレー)

    パール金属(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質金属部/鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット/ポリプロピレン幅(mm)400高さ(mm)145奥行(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×145耐熱温度(℃)(トレー・水切りポケット)100
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(両手付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(161件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • 両面セミ光沢紙 PLUS(プラス)[文具]

    両面セミ光沢紙

    PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100シート)
    当日出荷
    目になじみやすい自然なセミ光沢感。文字やイラストをきれいに再現。無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。オフセット印刷のような仕上がりを実現。写真やイラストをリアルに再現。ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。
    紙質セミ光沢
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • デュアリス 18-8ステンレス製スライド式シンク調理台 パール金属

    デュアリス 18-8ステンレス製スライド式シンク調理台

    パール金属(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シンク内を活用して作業スペースや水切りができます。
    材質板部:ステンレス鋼、パイプ部:18-8ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂質量(g)381耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×330~545×20
  • KCPFH56 スポークプロテクター 32H ロー最大:32-34T SHIMANO(シマノ)

    KCPFH56 スポークプロテクター 32H ロー最大:32-34T

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • 洗濯機排水口フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水口フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    H56-50用
    適合H56-50、H565-50用1550
  • デュアリス 18-8ステンレス製洗剤・スポンジラック パール金属

    デュアリス 18-8ステンレス製洗剤・スポンジラック

    パール金属
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シンク内、シンク上に使える2WAYタイプ。
    仕様ステンレストレー付材質本体:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、保護キャップ:シリコーンゴム、吸着盤:塩化ビニル質量(g)156寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×100×75耐荷重(g)約500
  • 中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm

    モノタロウ(7件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • ちょっとプラス ステンレス製調味料ボール9cm(4個組) パール金属

    ちょっとプラス ステンレス製調味料ボール9cm(4個組)

    パール金属(2件のレビュー)
    749税込824
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(14-0)サイズ(cm)9寸法(外径×高さ)(mm)100×45
  • 鉄腕ハサミMP ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ハサミMP

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
    材質(グリップ)ABS寸法(mm)175×90全長(mm)175質量(g)75切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)2.5機能フィンガーガード切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT1×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正インクカートリッジ HP61 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP61

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合ENVY 5530/4504/4500、Officejet 4630種別純正品タイプHP61
  • トップテック W84×H56×D154mm 0.135kg オフホワイト・ぺブルグレイ OKW

    トップテック W84×H56×D154mm 0.135kg オフホワイト・ぺブルグレイ

    OKW
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    トップテックは、卓上型/壁掛け型/DINレール取付型として使用できる電子機器用プラスチックケースです。組立ビスを用いないシンプルな構造です。ケース内面いっぱいまで基板が収納できるので、ケース側面にコネクタを実装すれば基板を接続するケーブルが不要となります。薄く平たい形状の下カバーは側面からのアクセスが容易で、全周からの部品実装が可能です。前後パネルは着脱が自在で、通気穴付きと通気穴なしの2種類があります。モニター装置としてチェック用、信号発生装置や制御システム、医療用や研究用に、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
    仕様●外形サイズ:W84×H56×D154mm●質量:0.135kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ
  • 積水TH型コンテナ(取っ手付)灰 セキスイ

    積水TH型コンテナ(取っ手付)灰

    セキスイ
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
    用途工業部品などの流通・保管容器。材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプベタ目フタなし材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)適合カード差しA85スタッキングネスティング
  • LEDスペーサー LH-5シリーズ 品川商工

    LEDスペーサー LH-5シリーズ

    品川商工(1件のレビュー)
    879税込967
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
    用途Φ5LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • U型フック(ステンレス) TRUSCO

    U型フック(ステンレス)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ソフトミラー厚さ(mm)4表面仕上げ鏡面
  • 六角棒レンチ SK11

    六角棒レンチ

    SK11(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
  • 鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別空気工具用ベベルブラシ
  • 成型ボードバインダー えいむ

    成型ボードバインダー

    えいむ
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ABS樹脂
  • シャワーホース部・TL12C型用 TOTO

    シャワーホース部・TL12C型用

    TOTO(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)1200グレー適合品番TL12CXホース長さ(m)1.2
  • LH 型キーロット用ハンドル ジョー・プリンス竹下

    LH 型キーロット用ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築質量(g)41仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温湿度計・露点計 H560 マイゾックス

    デジタル温湿度計・露点計 H560

    マイゾックス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    薄さ17mmのポケットサイズ。 ワイドな測定範囲。 露点演算/湿球温度表示。 最大値・最小値・ホールド表示。 テーブルスタンド/保護キャップ付。 オートパワーオフ切替。
    用途温湿度の測定付属品単四アルカリ乾電池2個精度±0.5℃±3%(20~80%)表示分解能0.1℃/0.1%温度測定範囲(℃)-40~70機能露点演算湿度測定範囲(%)0~99温度表示方式デジタルマイゾックスコード219094
  • オクタゴン型強力撹拌子 ケニス

    オクタゴン型強力撹拌子

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器に適しており、低回転から高回転まで対応します。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
    使用磁石サマリウム・コバルト
  • ボールポイント・パワービット BONDHUS

    ボールポイント・パワービット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼全長(mm)76表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • ちょっとプラス ステンレス製ボール14.5cm(2個組) パール金属

    ちょっとプラス ステンレス製ボール14.5cm(2個組)

    パール金属
    749税込824
    1セット
    当日出荷
    サイズ(cm)14.5寸法(外径×高さ)(mm)165×65
  • 鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ材質線径(Φmm)0.25
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Acer Swift Go SFG14-71-H56Y/S 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Acer Swift Go SFG14-71-H56Y/S 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    適合機種Acer Swift Goサイズ(inch)14のぞき見防止ブルーライトカット
  • デュアリス ステンレス製スライド式パイプ棚 パール金属

    デュアリス ステンレス製スライド式パイプ棚

    パール金属(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    シンク内を活用してキッチンスペースを広く使えます。
    材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/シリコーンゴム質量(g)278耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×365~560×10
  • 洗髪器用シャワーホース部TK345A型用 TOTO

    洗髪器用シャワーホース部TK345A型用

    TOTO(17件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)1200適合品番TK345AR、TL50ARXホース長さ(m)1.2
  • ネックレスチェーン 日本紐釦貿易

    ネックレスチェーン

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1m)
    当日出荷から4日以内出荷
...
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
"h-56" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷