鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000
パイプ径(Φmm)28、32、42
材質鉄・プラスチック
サービス分類オーダー・加工
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ
色ガーデニンググリーン
内径(Φmm)24.1
外径(Φmm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)28
材質鉄・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製の固定用フェンスです。パイプスタンドはシングル、ダブルで、連結でのご使用となります。
用途構内立入り禁止区域、機械設備用、見学通路等でご使用下さい
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製のイベント用フェンスです。スタンド部は回転でき収納時は面で保管できます。
用途イベント会場・学校・病院・ホテル等、人の流入に応じて配置することで、安全に人の流れを整理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)32
付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)80
材質アルミ構造材
高さ(mm)1000
間口(mm)1000
質量(kg)3
奥行(mm)28
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質プラスチック
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5
材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂
寸法(mm)4020
質量(kg)2.09
色アイボリー
1セット(5個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)スチール
材質鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製のスパイラル(黒・黄)固定フェンスです。パイプスタンドはシングル、ダブルで、連結でのご使用となります。
用途構内立入り禁止区域、機械設備用、見学通路等でご使用下さい
色ブラック/イエロースパイラル
色(ジョイント)イエロー
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製の固定用フェンスです。パイプスタンドはシングルで、単独でのご使用となります。
用途構内立入り禁止区域、機械設備用、見学通路等でご使用下さい
関連キーワード