カテゴリ

  • 自動車純正部品(54)
  • 農業機械(46)
  • オフィス家具(23)
  • 切削工具(21)
  • 機構部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 制御機器(10)
  • 保管用品(10)
  • 住設機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 作業工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 医療(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 事務用品(5)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「h-602」の検索結果

関連キーワード
385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピストン セット (H602) MAZDA(マツダ)

    ピストン セット (H602)

    MAZDA(マツダ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
  • 旗丁番 SYS(シブタニ)

    旗丁番

    SYS(シブタニ)(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類旗丁番
  • ドリスク ヘックス ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク ヘックス ユニクロ

    KNフジニッテイ(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(250本)
    当日出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
  • ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    ユニバーサルエルボ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ブレーキローター

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
  • 色Jフック WAKI(和気産業)

    色Jフック

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    小物掛に最適です。
    付属品ビス(木ネジ皿3.1X20)材質鋼板安全荷重(kg)5
  • ユニバーサルエルボ AirTAC

    ユニバーサルエルボ

    AirTAC
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着テープ付き巾木 東リ

    粘着テープ付き巾木

    東リ
    4,998税込5,498
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工! 抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。 木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。 掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。 壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。
    仕様裏面:粘着テープ付き寸法(mm)60×909
  • こて先(H-600用) ホーザン

    こて先(H-600用)

    ホーザン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
    用途H-600用交換パーツトラスコ品番305-9227質量(g)12.6適合ハンダゴテH-600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフト巾木 東リ

    ソフト巾木

    東リ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    長さ(mm)909タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
  • エクステンションバルブ TECH

    エクステンションバルブ

    TECH(6件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニバーサルエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ハイグレードモジュラープラグ JEFCOM(ジェフコム)

    ハイグレードモジュラープラグ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    当日出荷
    ADSLの高速通信が生きる高性能!CAT5のLAN用端子と同等の品質。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。メーカー標準品の約16倍の50μの金メッキ厚。高い周波数を利用するISDN、ADSL等の通信用に最適。RJ-11
    適合工具MJ-468N(4P、6P、8P)、MJ-8(6P、8P)
  • SanAce DCファン 山洋電気

    SanAce DCファン

    山洋電気(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • ソフト巾木 東リ

    ソフト巾木

    東リ
    4,798税込5,278
    1ケース(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    長さ(mm)909機能巾木防汚、抗菌
  • ミニタイプ 45°エルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 45°エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状45°エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    重量用扉に最適です。
    用途配電盤・工作機械・建設機械等材質/処理(ヒンジピース)SPHC/Zn(リベット・シャフト)SWRM/Zn平ワッシャーSPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキング 40235-00Z06 SPI

    パッキング 40235-00Z06

    SPI
    259税込285
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番40235-00Z06・40235-90071・40235-00Z09メーカーNISSAN
  • ロング巾木 東リ

    ロング巾木

    東リ
    12,980税込14,278
    1巻(50m)
    当日出荷から28日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
  • (11140)レベル ゲージ ニッサン

    (11140)レベル ゲージ

    ニッサン(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クイック継手六角穴付ストレート コガネイ

    クイック継手六角穴付ストレート

    コガネイ
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • ドリスクヘックス ステンレス KNフジニッテイ

    ドリスクヘックス ステンレス

    KNフジニッテイ
    7,498税込8,248
    1箱(250本)
    当日出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    材質ステンレス種類ドリスクHEX寸法H(mm)6.5ドリル径(Φmm)5.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH60201キズナオシアンシンセット Holts

    MH60201キズナオシアンシンセット

    Holts
    929税込1,022
    1セット
    当日出荷
    タッチアップペイントによるキズ直しに必要なツールがワンセットに。 初めてでも解り易い解説付き
    セット内容キズ消し剤、ツヤ出し剤、マイクロファイバークロス、サンドペーパー、サンディングブロック、マスキング容量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35危険物の類別非危険物
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • 卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー交換部品 NPシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)
    5,798税込6,378
    1袋(10本)
    当日出荷
    交換用ヒーター
    種別交換用ヒーター
  • クイック継手ハイロータリ エルボ コガネイ

    クイック継手ハイロータリ エルボ

    コガネイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
    形状エルボ
  • モニタースタンド YAMAZEN(山善)

    モニタースタンド

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。 FAXやプリンター台としても便利。A4サイズの入る引き出し付き。 背面底にはケーブル類を通せるスリット入りで配線がスッキリ。 引き出し下は高さ6cmでキーボードやマウスもしっかり収納。
    用途デスク上スタンド・モニター台・電話台・ファックス台・プリンター台として、デスク上収納などに仕様【コード穴】高さ1.5cm(1箇所)材質本体:合成樹脂化粧版繊維板(塩化ビニル樹脂)、引き出し:ポリスチレン樹脂耐荷重(kg)天板10、引き出し1.5コンセントなし引出しあり
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • ペンホルダーフック ベロス

    ペンホルダーフック

    ベロス
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    ペンが置ける便利フック
    アイボリー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×39×20耐荷重(g)約300
  • モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SH 重荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • 高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高品質・高付加価値をお望みの方へよれにくく使いやすいプレミアムやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。ホース飛び軽減パージ(解放)機構搭載で、コンプレッサからホースを抜いた時にホース内の残圧をゆっくり排出し、ホースの反発を低減します。制電(帯電防止)能力に優れた材料を使用することで、従来のホースと比較してすべり性能が20%向上しています。
    用途高圧釘打機の接続ホース。最高使用圧力(MPa)3特性高圧用、帯電防止
  • フレキシブル・チューブ(H型) アソー

    フレキシブル・チューブ(H型)

    アソー(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品V6500パッキン2枚材質SUS316L
  • 三方枠樹脂盆 河淳

    三方枠樹脂盆

    河淳
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS高さ(mm)70
  • Hi Luckyシート LHシリーズ 桜井

    Hi Luckyシート LHシリーズ

    桜井
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    。小型カッティングマシン用塩ビ粘着フィルム。屋外耐候性3年
  • MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーション

    MCH マシナリーヒンジ

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽い・すべる・柔らかなスタンダードやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。中間スリーブ式エアチャックで、引っ掛かりなどで発生するエアチャックの不意の離脱を防ぎます。
    用途高圧釘打機の接続ホース。最高使用圧力(MPa)3特性高圧用、帯電防止
  • 住友建機 バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド

    住友建機 バケットシリンダキット ヘッド側のみ

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー住友建機
  • 住友建機 アームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド

    住友建機 アームシリンダキット ヘッド側のみ

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー住友建機