アリーナH+8x21WP
POPでオシャレなのに機能も充実!ライブ、コンサートに最適な1台
ニュアンスがあり個性も出せるくすみカラーを基調とした5パターンの配色ボディカラーで可愛さと落ち着きが共存する新しいアリーナH+。
キュートでカラフル&クリアな視界!ライブ、コンサートにも最適な1台です。
- 付属品
- 主要:ソフトケース、ネックストラップ、接眼キャップ
- 材質
- プリズム:BK7
- 幅(mm)
- 眼:34~70
- 質量(g)
- 195
- タイプ
- ダハプリズム
- 倍率
- 8倍
- 対応
- 三脚取付:不可
- 大きさ
- 6.6×9.2×4.6cm
- コーティング
- フーリーマルチコート
- 視界
- 1000m先:105m、見掛:45.5°(旧JIS規格:48°)
- 対物レンズ有効径(mm)
- 21
- 明るさ
- 6.8
- 防水性
- 防水
- ひとみ径(Φmm)
- 2.6
- アイレリーフ(mm)
- 11
- 至近距離(m)
- 約2.5
- 実視界(°)
- 6
- 内容量
- 1個
双眼鏡 の新着商品
カテゴリ






















