カテゴリ

  • 制御機器(146)
  • 自動車純正部品(29)
  • 住設機器(28)
  • 作業服(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 清掃用品(10)
  • 電気材料(8)
  • 理美容(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 家電(8)
  • 作業工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • カー用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 防犯用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • バイク部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-cv」の検索結果

349件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラー, CV, H-CV線 JPNセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ソーラー, CV, H-CV線 JPNセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    型番(標準付属替刃)708 226 3 3 0能力(mm2)2.0/3.5/5.5
  • ソーラー,CV,H-CV線ストリップ用替刃 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ソーラー,CV,H-CV線ストリップ用替刃

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷
    質量(g)50
  • ソーラー, CV, H-CV線替刃 JPN RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ソーラー, CV, H-CV線替刃 JPN

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷
    型番(本体・替刃セット)708 226 3 3、(本体単品)708 200 3能力(mm2)2.0/3.5/5.5
  • 太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4) 坂東電線

    太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4)

    坂東電線(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷
    太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
    種別より線種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性60度傾斜難燃対応材質(外被)非鉛PVC仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸軟銅線公称断面積(sq)3.5
  • マイコンスープジャー 象印マホービン

    マイコンスープジャー

    象印マホービン(1件のレビュー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    当日出荷
    お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
    色ステンレス(XA)電源(V)単相100専用
  • ソーラーケーブル JMACS(日本電線工業)

    ソーラーケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
    種別より線種類電力ケーブル使用温度範囲(℃)-40~+90規格E(電気用品安全法)材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン許容曲げ半径(mm)56標準条長(m)200概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1.5導体構成(本/mm)7/0.8導体外径(Φmm)2.4絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7材質(導体)軟銅より線
  • Vタイプ水準器 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    Vタイプ水準器

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スタッフでもポールでも使用できる水準器。固定ベルト付き。
    用途立てたスタッフやポールの垂直を維持するための確認用水準器。ベルト長さ(mm)230感度40′/2mm
  • 耐切創用山林用防振手袋(黒) トーヨ[作業服]

    耐切創用山林用防振手袋(黒)

    トーヨ[作業服](1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1双
    当日出荷
    手の甲側にパラ型アラミドを使用するとともに左手の親指と人差指に補強材を入れることでさらに安全を高めました。 掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
    色黒
  • コントロールチャージバルブ デンゲン

    コントロールチャージバルブ

    デンゲン
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    用途R-12用
  • 耐切創用山林用防振手袋(白) トーヨ[作業服]

    耐切創用山林用防振手袋(白)

    トーヨ[作業服]
    ¥5,398税込¥5,938
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    手の甲側にパラ型アラミドを使用するとともに左手の親指と人差指に補強材を入れることでさらに安全を高めました。 掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
    色白
  • 1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ 興和オプトロニクス

    1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ

    興和オプトロニクス
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1型(Φ16mm)センサーに対応し、周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
    使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子12.8×9.6(Φ16)mm絞りF1.4/F2.8/F4/F8マウントCマウント
  • ローダ接続 ケーブル 富士電機

    ローダ接続 ケーブル

    富士電機
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ソーラーケーブル KHD

    ソーラーケーブル

    KHD
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
    用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。色黒種類電力ケーブル規格E定格電圧(V)600全長(m)205芯数(C)1材質(シース)PVC(非鉛)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン耐熱性90℃環境対応RoHS難燃性60度傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラーケーブル KHD

    ソーラーケーブル

    KHD
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(205m)ほか
    4日以内出荷
    太陽光発電システムの給電用ケーブル。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
    使用温度範囲(℃)90以下規格JETST-CABL-002-1(JET)定格電圧(V)DC750芯数(C)1材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
  • モバイル液晶マルチモニター ITPROTECH

    モバイル液晶マルチモニター

    ITPROTECH
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    USB Type-C/HDMI/VGA/AV入力搭載で、Type-C給電に対応したIPS液晶のマルチモニターです。 卓上でも車載でも省スペースに設置できるサブモニターとして使用できますので、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 0.1型サイズとして高解像度(1280×800)広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 USB Type-C/HDMI/VGA/AVの4系統入力を標準装備していますので、最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。 コンセント給電とシガーソケット給電に対応しご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することによりパソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行うことも可能です。 様々な使用用途に合わせた充実の専用パーツがすべて付属しています。それぞれが目的の設置方法で自由に固定でき、モニター本体は360°角度調整ができる設計となっています。 薄型ベゼルを採用し各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所25mm)に抑え、重量357gの軽量を実現しました。 全てのポートが本体背面に搭載されており、接続ケーブルを真後ろに流すことがきます。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく映像と共に奏でられる音源を本体から聴くことができます。 本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。 専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。
    モニターサイズ10.1型リフレッシュレート(Hz)60規格WXGA (Wide-XGA)本体質量(g)約357表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×153×25(突起部含まず)入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA、AVコントラスト比1000:1解像度1280×800保証期間ご購入後12ヵ月間視野角170°入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV入力)スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック発色1677万色バックライトLEDアスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)270入力ポートUSB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV入力)角度調節可
  • ベスト HCV6020 アイトス
    グレー
    ブルー
    ブラック

    ベスト HCV6020

    アイトス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1着
    3日以内出荷
    二酸化炭素排出量(kg-CO2)。8.391 (kg-CO2)。吸汗速乾。透け防止。UVカット
    素材レーシーチェック(クールモーション(R)使用 ポリエステル100%
  • ベスト HCV8610 アイトス
    ブラック
    ブルー

    ベスト HCV8610

    アイトス
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1着
    3日以内出荷
    高級感が漂う、美しい濃淡ミックスカラーの。杢調ニット素材ベスト。二酸化炭素排出量(kg-CO2)。8.391 (kg-CO2)。ストレッチ
    素材ニュアンスニットカルゼ ポリエステル100%
  • ベスト HCV8300 アイトス
    ブラック
    ブルー

    ベスト HCV8300

    アイトス
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1着
    3日以内出荷
    ボーダーバスケット柄とパイピングが華やぐ洗練ベーシックベスト。二酸化炭素排出量(kg-CO2)。7.701 (kg-CO2)。制電性
    素材ボーダーバスケット ポリエステル69%・毛30%・複合繊維(ナイロン)1%
  • ベスト HCV8110 アイトス

    ベスト HCV8110

    アイトス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1着
    3日以内出荷
    ほどよくスウィートな上質スタイル。フェミニンなデザインの3つボタンベスト。二酸化炭素排出量(kg-CO2)。7.982 (kg-CO2)。Eco素材。消臭・抗菌
    色ブラック素材ミストチェック ポリエステル75%・毛25%グリーン購入法適合
  • ベスト HCV3600 アイトス
    グレー
    ブラック
    ブルー

    ベスト HCV3600

    アイトス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1着
    3日以内出荷
    ラクしてキレイ。ストレスフリーなベスト。二酸化炭素排出量(kg-CO2)。9.339 (kg-CO2)。ストレッチ。軽量素材
    素材SOLOTEX(R)ソリッドストライプ 複合繊維(ポリエステル)99%・ナイロン1%
  • ベスト HCV9830 アイトス

    ベスト HCV9830

    アイトス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1着
    3日以内出荷
    着映えするエレガントパープルとラウンドネックがポイントのベスト。二酸化炭素排出量(kg-CO2)。6.406 (kg-CO2)
    素材センシティブチェック ポリエステル50%・毛50%
  • ベスト HCV4600 アイトス
    グレー
    ブルー

    ベスト HCV4600

    アイトス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1着
    3日以内出荷
    二酸化炭素排出量(kg-CO2)。8.435 (kg-CO2)。ストレッチ。軽量素材。UVカット
    素材SOLOTEX(R)サマーストライプ 複合繊維(ポリエステル)60%・ポリエステル38%・ナイロン2%
  • 超高圧逆止弁 ヤマト産業

    超高圧逆止弁

    ヤマト産業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    弁部はPEEK樹脂を採用し、超高圧に対応しております。
    仕様許容リーク値:バブルタイト(差圧20MPa以上時)材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)2~45使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)クラッキング圧力(MPa)1以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガスCv値0.25口径出入口:Φ8圧力(MPa)1次側:45
  • ハンドルカバー HC-V1500 ビニールジャージ付 MARUTO(大久保製作所)

    ハンドルカバー HC-V1500 ビニールジャージ付

    MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    自転車用ジャージ付のスタンダードタイプ。ベル穴付。材質:外装塩化ビニール/内装ウレタンボアジャージ付。カラー:白。適応車種:アップハンドル、セミアップハンドル
  • ベスト HCV9770 アイトス
    グレー
    ブラック
    ブルー

    ベスト HCV9770

    アイトス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1着
    3日以内出荷
    超高級機能繊維を使用したハイクオリティスーツ。二酸化炭素排出量(kg-CO2)。8.014 (kg-CO2)。ストレッチ
    素材トレビラ リップルファインツイル ポリエステル60%・毛40%
  • ベスト HCV8600 アイトス
    ブラック
    ブルー

    ベスト HCV8600

    アイトス
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1着
    3日以内出荷
    程よいハリとコシが美しいフォルムを引き立てる。ニット素材ベスト。二酸化炭素排出量(kg-CO2)。8.391 (kg-CO2)。ストレッチ
    素材ツイストニットカルゼ ポリエステル100%
  • ベスト HCV8111 アイトス

    ベスト HCV8111

    アイトス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1着
    3日以内出荷
    ほどよくスウィートな上質スタイル。フェミニンなデザインの4つボタンベスト。二酸化炭素排出量(kg-CO2)。7.982 (kg-CO2)。Eco素材消臭・抗菌
    色ブラック素材ミストチェック ポリエステル75%・毛25%グリーン購入法適合
  • ベスト HCV4500 アイトス
    ブラック
    ブルー

    ベスト HCV4500

    アイトス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1着
    3日以内出荷
    シワになりにくく、しなやか。爽やかベーシックベスト。二酸化炭素排出量(kg-CO2)。8.391 (kg-CO2)。吸汗速乾。ストレッチ。軽量素材。UVカット
    素材マニフィーレ(R)シアーシャドーギンガム ポリエステル100%
  • ベスト HCV3100 アイトス
    ブラック
    ブルー

    ベスト HCV3100

    アイトス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1着
    3日以内出荷
    ピエ スタンダードベスト。二酸化炭素排出量(kg-CO2)。8.391 (kg-CO2)。ストレッチ。軽量素材。UVカット
    素材ダブルフェイスストレッチ ポリエステル100%
  • ベスト HCV0920 アイトス

    ベスト HCV0920

    アイトス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1着
    3日以内出荷
    クラシカルなチェック柄ベスト。二酸化炭素排出量(kg-CO2)。7.757 (kg-CO2)
    色ボルドー
  • パソコンケース 14インチ PCバッグ 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチ エレコム
    ブラック
    ブルー

    パソコンケース 14インチ PCバッグ 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチ

    エレコム
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!十分な収納力を備えた、14.0インチ対応のショルダーベルト付き縦型インナーバッグ。
    付属品ショルダーベルト材質ポリエステル
  • 4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ WISENET

    4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ

    WISENET
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    4MP(2560 x 1440)の解像度。0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:DC12V、AC24V。消費電力:Max 5.8W。重量:715g
    寸法(mm)Φ137.0×106.1質量(g)715
  • 1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ WISENET

    1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ

    WISENET
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080)の解像度。0.11Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍バリフォーカルレンズ)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。モーション検知。 IR照射距離30m。最大伝送距離500m。IP66、IK10対応。電源:24VAC, 12VDC。消費電力:Max 4.2W。重量:715g
    寸法(mm)Φ137×106.1質量(g)715
  • 1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ 興和オプトロニクス

    1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ

    興和オプトロニクス
    ¥254,200税込¥279,620
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。フォーカスシフト補正。超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。低ディストーション設計。フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。
    使用温度範囲(℃)-10~50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL ガラス ラウンドボトム CHCV20-14シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL ガラス ラウンドボトム CHCV20-14シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:22.5×75.5mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:フラット●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-14
  • CDC フルードフィット チェックバルブ CDC

    CDC フルードフィット チェックバルブ

    CDC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷
    1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
  • CDC フルードフィット チェックバルブ CDC

    CDC フルードフィット チェックバルブ

    CDC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷
    1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、65承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
  • ハンドルカバー ベルティ 雅

    ハンドルカバー ベルティ

    雅
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    6日以内出荷
    ブラックをベースに人気のダイヤキルトデザインを組み合わせ、高級感のあるインテリアへと一新させます。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/ヌバック生地)
  • 別売りヘアカーラー コイズミ(小泉成器)

    別売りヘアカーラー

    コイズミ(小泉成器)
    ¥689税込¥758
    1個
    6日以内出荷
    付属品止めピン2本セット内容カーラー×2個・止めピン2個セット本体質量(g)約16寸法(Φmm)カーラー:21本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約26×26×67
  • 別売りヘアカーラー コイズミ(小泉成器)

    別売りヘアカーラー

    コイズミ(小泉成器)
    ¥689税込¥758
    1個
    6日以内出荷
    付属品ワイドクリップ1個セット内容カーラー×1個・ワイドクリップ1個セット本体質量(g)約30寸法(Φmm)カーラー:35本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約39×39×67