カテゴリ
- パソコン/周辺機器(116)
- 農業機械(87)
- 印刷用紙/インク/印刷機(65)
- 切削工具(51)
- 制御機器(42)
- バイク部品(25)
- 自転車部品(24)
- 測定用品(23)
- 作業工具(20)
- 家電(17)
- 空圧工具(16)
- 事務用品(15)
- 空調・照明・電設資材(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 清掃用品(10)
- オフィス家具(10)
- 自動車補修部品(10)
- 建築金物(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 電動工具(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 学童・教育用品(7)
- 物流用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 店舗什器・備品(5)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 整備工具・収納(4)
- 電気材料(3)
- 防災用品(3)
- カー用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(80)
- JAPANNEXT(70)
- Flash Forge(25)
- メディアカバーマーケット(25)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(20)
- TRUSCO(12)
- IGRIS(11)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- エム・デー・エス(10)
- ノーブランド(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- フジマック(7)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- グリーンハウス(7)
- 雅(7)
- 日泉ケーブル(7)
- サンワサプライ(6)
- 日本ニューマチック工業(6)
- エコリカ(6)
- ブランドをもっと見る
「h-sp」の検索結果

圧力測定フィルム(プレシート)
富士フイルム(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(5枚)当日出荷圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)寸法(幅×長さ)(mm)270×200
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(12件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
充電式ペンインパクトドライバ
マキタ(9件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本全長(mm)227(折曲げ時)、282(ストレート時)質量(kg)0.54(バッテリー含む)電圧(V)7.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WAねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45商品タイプケース別売
4枚刃ステップドリル
H&H(18件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。用途鉄工用
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(2個)当日出荷【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。 H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別つっかえ棒材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂色ホワイト耐荷重(kg)150
こかげのれんⅡ
三愛¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ヘルメットに被せるだけ!取り付けが簡単なメットカバーです。巾の広いタレが首元を直射日光から守ります。通気性のあるメッシュ生地を採用しているため超軽量で蒸れにくい仕様となっております。水に浸して使用すれば冷却効果がアップします。用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場材質ポリエステル、滑り止めゴムサイズフリー
ペンホルダースタンド
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ベース部分はマグネットが内蔵されており、金属(鉄)面に取り付ける事が可能です。ホルダー部分は90度ずつ360度回転するので、壁面に平行にも垂直にも取り付けることも可能です。ホワイトボードなどに取り付ける場合は、ペンなどの重さによってベース部分が回転する事がありますので、付属のジェルパッドをベースの底面に貼り付ける事で回転を防止する事ができます。収納可能なペンの直径は13mm以下、マーカーの直径は23mm以下です。付属のジェルパッドに埃等が付着した場合は水洗いして乾かして頂くと再度使用する事が可能です。付属品Φ30ジェルパッド材質再生PP樹脂色ブラック
4枚刃コバルトステップドリル
H&H(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。用途ステンレス・鉄工用
HDMIスプリッター 入力1+出力2(HDMI2)
グリーンハウス¥3,500税込¥3,8501個当日出荷1台のHDMI機器から2台のディスプレイへ同時出力できる便利な分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、高精細な映像をそのまま分配可能。さらに、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートにも対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプなので、テレビ裏などの狭い場所でも設置しやすく、3段までのカスケード接続(多段接続)にも対応。PC画面をプロジェクターに映したり、ゲーム画面をキャプチャーボードに分配するなど、配信やプレゼンにも活躍します。付属品USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書その他【映像帯域】10.2Gbps/340MHz材質鉄質量(g)約80備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×61×20適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなどインターフェースHDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×2最大解像度3840×2160(30Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz)カスケード接続数3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証)HDCP対応HDCP1.4準拠
HDMIスプリッター 入力1+出力4(HDMI4)
グリーンハウス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1台のHDMI機器から最大4台のディスプレイへ同時出力できる高性能分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、4Kテレビや液晶ディスプレイで高精細な映像を楽しめます。また、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートに対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプで設置場所を選ばず、テレビ裏などの狭いスペースにも対応。さらに、3段までのカスケード接続が可能で、より多くの画面に映像を分配することもできます。HDCP1.4準拠で著作権保護されたコンテンツにも対応し、安心して使用できます。付属品USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書その他【映像帯域】10.2Gbps/340MHz材質鉄質量(g)約110備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×62×22適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなどインターフェース入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×4最大解像度3840×2160(30Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz)カスケード接続数3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証)HDCP対応HDCP1.4準拠
ハイコックニップルホース継手タイプ 5mmX8mm
千代田通商¥579税込¥6371個当日出荷トラスコ品番808-3007形状ニップル質量(g)28.9使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)44寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA(高速対応) 1000g ナチュラル
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質PLA色ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA(高速対応) 1000g ブラック
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質PLA色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンハードスポンジ
TRUSCO¥149税込¥1641パック(1個)当日出荷泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。トラスコ品番652-2412材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)35色ピンク/ダークブルー縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry
YAMAZEN(山善)(18件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台ほか当日出荷から6日以内出荷ベアリングを採用することで静音性も高め夜間の運搬などの運搬音を軽減。 荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。 簡単レバー操作で伸縮可能!26cmハンドルが短くなり、より小さな収納スペースで収納可能。用途ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。車輪径(Φmm)65材質(車輪)静音エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)390折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×135×580材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)440材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ、伸縮前輪タイプ自在後輪タイプ固定
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ブラック
Flash Forge¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質PETG色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応![収納ポールアタッチメント ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73660634-240422-02.jpg)
収納ポールアタッチメント
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷5/8インチのおねじ付きなのでプリズムを取り付けることが可能。収納ポールの上部に取り付けると簡易プリズムポールになります。M6のめねじもあるので、精密ピンポールも取り付け可能。用途収納ポールが簡易プリズムポールになります。材質アルミ質量(g)58寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×45×30適合径(Φmm)24まで
ハンドスピナー自作キット
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LED点灯機能を搭載したハンドスピナーをはんだ付けにより自作できるキットです。 はんだ付けの入門にぴったりな工作内容で、1時間程度の作業で簡単に製作できます。 1点の簡単な表面実装を含む25点の部品を実装することで、回路によりLEDが点滅する自分だけのハンドスピナーが誕生します。 回転部にはベアリングが搭載されており、高速な回転を楽しめます。 Web公開中の組立マニュアルにより、はじめてはんだ付けをする人でも安心して組み立てを行うことが可能です。 はんだ付け工作とハンドスピナーの面白さを1度に味わえるキットです。セット内容キット一式、部品表、動作確認用電池(CR927×2)サイズ約81×30×20mm質量(g)約40(電池を含む)電池CR927×2組立時間はんだ付け作業約1時間
エンジニヤスーパーはや巻
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から31日以内出荷従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
波動実験用プラスチックばね
ナリカ(2件のレビュー)¥980税込¥1,0781本当日出荷パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。材質プラスチック長さ(mm)約500径(Φmm)【巻】約17線径(Φmm)1.5![スタッフ・ピンポールホルダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659654-211102-02.jpg)
スタッフ・ピンポールホルダー
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥5,398税込¥5,9381個当日出荷アルミスタッフにピンポール、トラバーピン、プリズムを取り付けできるアタッチメント。用途アルミスタッフを使用した記録写真撮影時やプリズムを付けて横断測量など。材質アルミ、スチール質量(g)290寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×135×45
フルハーネスサポートパッド
DBLTACT¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フルハーネスX型・Y型両対応可能!肩と背中の負担を軽減!X型ハーネス・Y型ハーネス両方に対応可能 こだわりの厚すぎず薄すぎないベストな厚み 立体メッシュで通気性もクッション性も良好 肩幅に合わせやすさを考慮!ショルダー可動 グリップ素材使用でずれにくい色ブラック質量(g)約242
ハンドリフト用ストッパー
光¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軽量で衝撃にも強く、ハンドパレットトラックをしっかりと固定できます。フック付なので、収納時にハンドパレットのハンドルにフック掛けできます。底面にゴムが付いているので滑り止め効果も高いです。用途ハンドパレット用車輪固定ストッパーとして。トラスコ品番215-5895材質本体:ハイインパクトポリプロピレン、すべり止め部:EPDM幅(mm)164高さ(mm)271奥行(mm)30全幅(mm)164全高(mm)30寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)164×271×30
ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から4日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色黒(ファンモーター)寸法W(mm)482.6
ナイロンハードスポンジ 10個入
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381パック(10個)当日出荷10個入のお買い得パックです。泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)35縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応![収納ポール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73660616-211102-02.jpg)
収納ポール
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から6日以内出荷ポールの長さを自由に調整できる伸縮式測量用ポール。軽量で丈夫なアルミ製。用途測量時の目印用。色赤×白目盛間隔(mm)200
サウナ用ストーン
ホンマ製作所¥33,980税込¥37,3781箱(10kg)当日出荷ペタライトを含む粘土を焼成してできた国産サウナストーン。蓄熱性に優れ、急激な温度変化に強く割れにくい。用途サウナストーンとして。ロウリュウ/サウナ/サウナ石/割れにくい材質セラミックス(ペタライト合有)質量(kg)10
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ライトピンク
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個欠品中高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色ライトピンク内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台欠品中給気・排気が混らない仕切板付適合機種FY-13U2、FY-13GH2材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)色2.1Y7.7/1.1適合壁厚(mm)100~180
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g シアン
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個欠品中高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色シアン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ブルー
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色ブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g パイングリーン
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色パイングリーン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
木工用クランプ PJH型 用ストッパー
TRUSCO¥419税込¥4611個当日出荷締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。トラスコ品番490-1002適合機種PJH-30・60・100・125・150・200・250材質樹脂質量(g)20
...























![収納ポールアタッチメント ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73660634-240422-02.jpg)



![スタッフ・ピンポールホルダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659654-211102-02.jpg)






![収納ポール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73660616-211102-02.jpg)