カテゴリ

  • 制御機器(136)
  • パソコン/周辺機器(130)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(117)
  • 農業機械(88)
  • オフィス家具(67)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 切削工具(52)
  • 作業服(28)
  • 空圧工具(28)
  • 測定用品(27)
  • バイク部品(25)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(25)
  • 自転車部品(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 作業工具(22)
  • 家電(20)
  • 事務用品(16)
  • 梱包用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 清掃用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 建築金物(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 機構部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全保護具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-sp」の検索結果

関連キーワード
1,177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic コンデンサ 180μF, ,50V dc, EEEFK1H181SP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 180μF, ,50V dc, EEEFK1H181SP

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8奥行(mm)10.2電圧(V)50dc許容差±20%静電容量180μF誘電正接0.1%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.1
  • 3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム)

    3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    79税込87
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
    用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5材質ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)0.77タイプ使い捨てタイプ適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードなしNRR値29dB色(本体)オレンジ
  • 圧力測定フィルム(プレシート) 富士フイルム

    圧力測定フィルム(プレシート)

    富士フイルム(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(5枚)
    当日出荷
    圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
    用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)寸法(幅×長さ)(mm)270×200
  • ストレートノズル ヤマダコーポレーション

    ストレートノズル

    ヤマダコーポレーション(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
    仕様チャッキングなし材質主にSTKM12B接続口径R1/8ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
  • イヤースポンジ サンワサプライ

    イヤースポンジ

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    10個セットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 充電式ペンインパクトドライバ マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ

    マキタ(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
    付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本全長(mm)227(折曲げ時)、282(ストレート時)質量(kg)0.54(バッテリー含む)電圧(V)7.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WAねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45商品タイプケース別売
  • 4枚刃ステップドリル H&H

    4枚刃ステップドリル

    H&H(18件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
    用途鉄工用
  • スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
  • 家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP アイリスオーヤマ

    家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    当日出荷
    【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。 H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
    用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別つっかえ棒材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂ホワイト耐荷重(kg)150
  • こかげのれんⅡ 三愛

    こかげのれんⅡ

    三愛
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ヘルメットに被せるだけ!取り付けが簡単なメットカバーです。巾の広いタレが首元を直射日光から守ります。通気性のあるメッシュ生地を採用しているため超軽量で蒸れにくい仕様となっております。水に浸して使用すれば冷却効果がアップします。
    用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場材質ポリエステル、滑り止めゴムサイズフリー
  • ペンホルダースタンド TRUSCO

    ペンホルダースタンド

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ベース部分はマグネットが内蔵されており、金属(鉄)面に取り付ける事が可能です。ホルダー部分は90度ずつ360度回転するので、壁面に平行にも垂直にも取り付けることも可能です。ホワイトボードなどに取り付ける場合は、ペンなどの重さによってベース部分が回転する事がありますので、付属のジェルパッドをベースの底面に貼り付ける事で回転を防止する事ができます。収納可能なペンの直径は13mm以下、マーカーの直径は23mm以下です。付属のジェルパッドに埃等が付着した場合は水洗いして乾かして頂くと再度使用する事が可能です。
    付属品Φ30ジェルパッド材質再生PP樹脂ブラック
  • 【修理】インパクトドライバー6.35mm(エス・ピー・エアー)修理)SP1826H  (SP-1826H)(修理) 修理

    【修理】インパクトドライバー6.35mm(エス・ピー・エアー)修理)SP1826H (SP-1826H)(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトドライバーサービス分類修理
  • 4枚刃コバルトステップドリル H&H

    4枚刃コバルトステップドリル

    H&H(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
    用途ステンレス・鉄工用
  • HDMIスプリッター 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウス

    HDMIスプリッター 入力1+出力2(HDMI2)

    グリーンハウス
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    1台のHDMI機器から2台のディスプレイへ同時出力できる便利な分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、高精細な映像をそのまま分配可能。さらに、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートにも対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプなので、テレビ裏などの狭い場所でも設置しやすく、3段までのカスケード接続(多段接続)にも対応。PC画面をプロジェクターに映したり、ゲーム画面をキャプチャーボードに分配するなど、配信やプレゼンにも活躍します。
    付属品USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書その他【映像帯域】10.2Gbps/340MHz材質質量(g)約80備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×61×20適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなどインターフェースHDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×2最大解像度3840×2160(30Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz)カスケード接続数3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証)HDCP対応HDCP1.4準拠
  • HDMIスプリッター 入力1+出力4(HDMI4) グリーンハウス

    HDMIスプリッター 入力1+出力4(HDMI4)

    グリーンハウス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    1台のHDMI機器から最大4台のディスプレイへ同時出力できる高性能分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、4Kテレビや液晶ディスプレイで高精細な映像を楽しめます。また、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートに対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプで設置場所を選ばず、テレビ裏などの狭いスペースにも対応。さらに、3段までのカスケード接続が可能で、より多くの画面に映像を分配することもできます。HDCP1.4準拠で著作権保護されたコンテンツにも対応し、安心して使用できます。
    付属品USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書その他【映像帯域】10.2Gbps/340MHz材質質量(g)約110備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×62×22適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなどインターフェース入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×4最大解像度3840×2160(30Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz)カスケード接続数3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証)HDCP対応HDCP1.4準拠
  • ハイコックニップルホース継手タイプ 5mmX8mm 千代田通商

    ハイコックニップルホース継手タイプ 5mmX8mm

    千代田通商
    579税込637
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3007形状ニップル質量(g)28.9使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)44寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14
  • 補修用スプレー HSP 河村電器産業

    補修用スプレー HSP

    河村電器産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ブラック

    Flash Forge
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    材質PETGブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンハードスポンジ TRUSCO

    ナイロンハードスポンジ

    TRUSCO
    149税込164
    1パック(1個)
    当日出荷
    泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。
    用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。トラスコ品番652-2412材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)35ピンク/ダークブルー縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA(高速対応) 1000g ナチュラル Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA(高速対応) 1000g ナチュラル

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質PLAナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善)

    自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry

    YAMAZEN(山善)(18件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングを採用することで静音性も高め夜間の運搬などの運搬音を軽減。 荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。 簡単レバー操作で伸縮可能!26cmハンドルが短くなり、より小さな収納スペースで収納可能。
    用途ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。車輪径(Φmm)65材質(車輪)静音エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)390折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×135×580材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)440材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ、伸縮前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA(高速対応) 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA(高速対応) 1000g ブラック

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質PLAブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納ポールアタッチメント ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    収納ポールアタッチメント

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    5/8インチのおねじ付きなのでプリズムを取り付けることが可能。収納ポールの上部に取り付けると簡易プリズムポールになります。M6のめねじもあるので、精密ピンポールも取り付け可能。
    用途収納ポールが簡易プリズムポールになります。材質アルミ質量(g)58寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×45×30適合径(Φmm)24まで
  • ハンドスピナー自作キット ビット・トレード・ワン

    ハンドスピナー自作キット

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LED点灯機能を搭載したハンドスピナーをはんだ付けにより自作できるキットです。 はんだ付けの入門にぴったりな工作内容で、1時間程度の作業で簡単に製作できます。 1点の簡単な表面実装を含む25点の部品を実装することで、回路によりLEDが点滅する自分だけのハンドスピナーが誕生します。 回転部にはベアリングが搭載されており、高速な回転を楽しめます。 Web公開中の組立マニュアルにより、はじめてはんだ付けをする人でも安心して組み立てを行うことが可能です。 はんだ付け工作とハンドスピナーの面白さを1度に味わえるキットです。
    セット内容キット一式、部品表、動作確認用電池(CR927×2)サイズ約81×30×20mm質量(g)約40(電池を含む)電池CR927×2組立時間はんだ付け作業約1時間
  • スタッフ・ピンポールホルダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スタッフ・ピンポールホルダー

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    アルミスタッフにピンポール、トラバーピン、プリズムを取り付けできるアタッチメント。
    用途アルミスタッフを使用した記録写真撮影時やプリズムを付けて横断測量など。材質アルミ、スチール質量(g)290寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×135×45
  • 波動実験用プラスチックばね ナリカ

    波動実験用プラスチックばね

    ナリカ(2件のレビュー)
    980税込1,078
    1本
    当日出荷
    パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
    材質プラスチック長さ(mm)約500径(Φmm)【巻】約17線径(Φmm)1.5
  • エンジニヤスーパーはや巻 タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤスーパーはや巻

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
    テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
  • DM用ピンポール石突 HSシリーズ用替芯 マイゾックス

    DM用ピンポール石突 HSシリーズ用替芯

    マイゾックス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途一般測量(ミニプリズムの支援)スパナ8mm
  • マイクススポンジ サンワサプライ

    マイクススポンジ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷
    10個セットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×35対応機種MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS526TAB、MM-HSRJ01、MM-HSRJ02、MM-HSU03BK、MM-HSU05BK、MM-HSU07BK、MM-HSU09BK、MM-HSU11BK、MM-HSU12BK、MM-HSU13PRO、MM-HSU14ANC、MM-HSU15ANC、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16W、MM-HSUSB17BK
  • フルハーネスサポートパッド DBLTACT

    フルハーネスサポートパッド

    DBLTACT
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フルハーネスX型・Y型両対応可能!肩と背中の負担を軽減!X型ハーネス・Y型ハーネス両方に対応可能 こだわりの厚すぎず薄すぎないベストな厚み 立体メッシュで通気性もクッション性も良好 肩幅に合わせやすさを考慮!ショルダー可動 グリップ素材使用でずれにくい
    ブラック質量(g)約242
  • ナイロンハードスポンジ 10個入 TRUSCO

    ナイロンハードスポンジ 10個入

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    当日出荷
    10個入のお買い得パックです。泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。
    用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)35縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
  • ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ タカチ電機工業

    ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    黒(ファンモーター)寸法W(mm)482.6
  • FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g グレー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g グレー

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高速印刷に対応したフィラメントとなります。PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。
    グレー内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型差動マイクロメーターヘッド SHシリーズ シグマ光機

    小型差動マイクロメーターヘッド SHシリーズ

    シグマ光機
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    最大19mmの粗動と高分解能の調整を兼ね備えたコンパクトな差動マイクロメーターヘッドです。
  • 収納ポール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    収納ポール

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ポールの長さを自由に調整できる伸縮式測量用ポール。軽量で丈夫なアルミ製。
    用途測量時の目印用。赤×白目盛間隔(mm)200
  • サウナ用ストーン ホンマ製作所

    サウナ用ストーン

    ホンマ製作所
    33,980税込37,378
    1箱(10kg)
    当日出荷
    ペタライトを含む粘土を焼成してできた国産サウナストーン。蓄熱性に優れ、急激な温度変化に強く割れにくい。
    用途サウナストーンとして。ロウリュウ/サウナ/サウナ石/割れにくい材質セラミックス(ペタライト合有)質量(kg)10
  • ハンドリフト用ストッパー 光

    ハンドリフト用ストッパー

    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽量で衝撃にも強く、ハンドパレットトラックをしっかりと固定できます。フック付なので、収納時にハンドパレットのハンドルにフック掛けできます。底面にゴムが付いているので滑り止め効果も高いです。
    用途ハンドパレット用車輪固定ストッパーとして。トラスコ品番215-5895材質本体:ハイインパクトポリプロピレン、すべり止め部:EPDM幅(mm)164高さ(mm)271奥行(mm)30全幅(mm)164全高(mm)30寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)164×271×30
  • FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ライトピンク Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ライトピンク

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
    ライトピンク内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)

    浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    欠品中
    給気・排気が混らない仕切板付
    適合機種FY-13U2、FY-13GH2材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)2.1Y7.7/1.1適合壁厚(mm)100~180
関連キーワード
...
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
"h-sp" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷