本格目立てで切れ味抜群の特大H型刃サイズの使い勝手の良い鋸です。 カッターと同じスライダー式で刃を収納できるので、腰袋などにも安全に収納でます。
規格H型
色黄
トラスコ品番397-9105
質量(g)133.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
H型鋸用の替刃です。 表面の高度を著しく上げ、耐久性と靱性を両立させた衝撃焼入加工。
刃幅(mm)25
材質(刃)SK-85
刃長(mm)106
トラスコ品番397-9113
質量(g)44.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
刃の反りが少なく強靭な特大刃を装着。特大サイズながら、滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより、抜群の使いやすさを実現。ワンタッチでしっかりロックできる便利なオートロック式。
規格H型
色イエロー/ブラック
トラスコ品番395-3203
質量(g)132
適合替刃特大H刃、特専黒刃(特大H)、H型鋸替刃(木・プラ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)160
全長(mm)315
サイズ(mm)42.2×315.5×22.0
ピッチ(mm)1.6
トラスコ品番360-7267
材質本体:ABS SUS430刃:SK-95
質量(g)115.6
板厚(mm)0.35
刃厚(mm)0.35
切り幅(mm)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
模型工作・手芸・細密な木工工作などに便利なクラフト専用細目のこです。 手が滑らず疲れにくいラバーグリップ。 直線切り用と引き回し用の2種類の刃を付属。
適合替刃XB167A、XB167B、XB157T、XB157K、XB157H、XB10、XB10S
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
トラスコ品番485-8875
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
ホビーのこ用の替刃です(直線切り)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!
カッター ネジロックタイプ
モノタロウ
¥149
税込¥164
ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。
材質(刃)SK-5
仕様日本製カッターブレード1本付、ネジロック式
仕上木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
カッター 特大
モノタロウ
¥428
税込¥471
刃の反りが少なく強靭な特大H刃を装着。
特大サイズながら滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより抜群の使いやすさを実現。
規格H型
色イエロー/ブラック
トラスコ品番322-9858
質量(g)142
適合替刃・カッター特大H刃(HB5B、HB20K)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
のこぎり面とカッター面の2WAYタイプ。
のこ刃・カッター刃は日本製で切れ味抜群。ノコギリ側はしっかりと固定できるネジ固定式。
滑りにくく握りやすい。
用途のこ刃:木材・塩ビ・竹などの切断に。
規格A型
全長(mm)150
適合替刃カッター替刃:カッター替刃大(各社共通)ノコ替刃:金切のこ刃(CSB-2)、引廻し刃(CSB-3)、カッターソ用替刃(CSB-1)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
替刃 カッター 特大用
モノタロウ
¥679
税込¥747
刃幅(mm)25
刃厚(mm)0.7
刃長(mm)126
材質(刃)合金工具鋼
トラスコ品番360-3202
種別特大
質量(g)345
適合替刃・カッター101B、151BG、196B
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パールテクト漏電遮断器
寸法A(mm)88.5
端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子
寸法D(mm)56
寸法B(mm)16.7
JIS規格JIS C 8222 Ann2
定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5
逆接続不可
極数・素子数2P2E
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
種別パールテクトブレーカ
寸法A(mm)88.5
寸法D(mm)56
寸法C(mm)46.5
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。
切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。
炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。
※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
材質(刃)炭素工具鋼
ロック力25キロのオートロック式。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。頑丈な1.0mm厚ブレードホルダー
規格H型
色イエロー/ブラック
トラスコ品番298-5063
質量(g)140
適合替刃・カッター替刃 特大(LB-65BL)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×90×29
製品質量(g)140
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
紙コップ 断熱 二重紙タイプ
モノタロウ
¥239
税込¥263
ホットドリンクに最適な、紙製にこだわった二重断熱カップです。食品衛生法規格基準適合商品です。
適合規格食品衛生法規格基準
こんなお得な商品も!
カッター ネジロックタイプ
モノタロウ
¥149
税込¥164
大型カッターの決定版。
紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型
色イエロー
仕様ネジロック式
トラスコ品番360-7551
全長(mm)150
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)70
適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
切り口がなめらかな替刃式細目のこ替刃です。
プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
トラスコ品番360-7275
材質SK-95
質量(g)30
アズワン品番1-6224-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥369
税込¥406
当日出荷
コードレス丸ノコ GKS18V-57H型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※パーツリスト(0.12MB)
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス
コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115
最大切断サイズ(角90°)(mm)175
最大切断サイズ(角45°)(mm)100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
電源コード(m)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
本体質量(kg)49
ノコ刃長さ(mm)1840
トラスコ品番759-4020
質量(kg)49
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
ネジロックです。
握り易さを追求した携帯式カッター鋸です。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
H型金属のこ刃付です。
通常のH型替刃も使用できます。
用途アルミ・鉄・真鍮・銅などの軽金属、塩ビ管、プラスチック、ベニヤ板、石膏ボードの切断に
トラスコ品番247-5306
全長(mm)195
材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:特殊焼き入れ鋼
色黒
質量(g)146
刃長(mm)135
刃厚(mm)0.6
適合替刃HB-10H・HB-10BH
1丁
¥949
税込¥1,044
翌日出荷
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・H型鋼及びI型鋼の移動、反転、積み降し、ビームや構造物のつり上げ積み重ね等に最適です。・このクランプは簡易型ですので、取り扱いは、十
種別立吊
関連キーワード