電解装置(注文コード:50451109、50451933)の補充部品です。H管の目盛は削り加工で入れています。
寸法(mm)18×215(外径)
1個
¥4,100
税込¥4,510
3日以内出荷
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。
電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。
燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ)
付属品燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個
材質塩化ビニル
寸法(mm)140×80×80(突起部含む)
電極白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。ステンレス電極と白金めっきチタン電極が選べます。
付属品ピンチコック樹脂製、金属製支持台、専用バンド、特殊ゴム栓
容量(mL)ガラス管:65
目盛(mL)目盛長20(最小目盛0.5)
寸法(Φ×mm)H管:内径15×215
支柱の高さ(mm)350(台含む)
ガラス管H形、目盛付き
水道水で電気分解できるので、水酸化ナトリウム水溶液が不要で安全に実験できます。
付属品シリコン栓(大)1個、(小)2個
材質本体:ポリカーボネイト、ガス発生管:ガラス
寸法(mm)100×90×220
質量(g)180
電極陽極:白金めっきチタン、陰極:ニッケル
1個
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
純水で電気分解ができ、取り出した水素と酸素を燃料電池やその他の実験に利用できます。水酸化ナトリウムなどの電解液不要の画期的な電気分解装置です。
仕様純水消費量:1mL/h(300mA時)、水素と酸素の蓄積量:10mL、水素生成量:最大3.5mL/min
付属品チューブ2本、ゴム栓3個
寸法(mm)85×190×90
電流(mA)0~500
動作電圧(V)1.4~1.8
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
電極固定式(一体型)の電解装置と電源装置のセットです。電解装置は本体の背面より水溶液を注入して装置を傾けるだけで、試験管内へ簡単に、かつ安全に充填できます。目盛付き試験管の採用で気体の発生比も確認できます。
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
材質ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)60
長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
特殊ゴム栓、専用バンド、ターミナル付き
抜けにくい特殊ゴム栓を使用しています。
内寸(mm)【対応H管】Φ15
電極寸法(mm)約70
1組(2個)
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
仕様活栓付U字型
材質硼珪酸ガラス-1
枝管外径(Φmm)8
電解装置(注文コード:50451109、50451933)の補充部品です。
1個
¥400
税込¥440
3日以内出荷
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12
材質硬質PVC
一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番856-0421
材質アルマイト加工済アルミ
長さ(mm)4100
質量(kg)2.8
品名H型枠
2018年トラスコ掲載ページ9 0998
1本
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)58
表面仕上げ生地
タキゲンコード11690
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)39
表面仕上げ生地
タキゲンコード11689
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)112
表面仕上げ生地
タキゲンコード11694
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)112
表面仕上げ生地
タキゲンコード11693
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)58
表面仕上げ生地
タキゲンコード11691
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)116
表面仕上げ生地
タキゲンコード11698
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)113
表面仕上げ生地
タキゲンコード11696
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)116
表面仕上げ生地
タキゲンコード11702
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)87
表面仕上げ生地
タキゲンコード11692
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
一人暮らしで使いやすい、シンプルこたつテーブル こたつ布団セット
天面リバーシブル仕様
洗濯機で丸洗い可
電源コード:中間入切スイッチ
用途こたつ、テーブルとして。電気こたつ こたつヒーター コタツ 布団セット 掛け布団 おしゃれ かわいい コンパクト 省スペース 一人暮らし
質量(kg)7.5
消費電力(W)300
電源100V (50Hz/60Hz)
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターMS-303H(U字石英管ヒーター)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ本体:60×60×38.5
消費電力量(Wh)(強)約160、(弱)約80
寸法(幅W×奥行D)(cm)160×160
75×45cm 長方形 こたつ布団セット オールシーズン使えるソファー前こたつ
継ぎ脚の着脱で高さ調節が可能
用途こたつ、デスクとして。リビングやダイニング、子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。
質量(kg)10.5
消費電力(W)300
電源100V (50Hz/60Hz)
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターMS-303H(U字石英管ヒーター)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×39/44
消費電力量(Wh)(強)約160、(弱)約80
取扱説明書(0.86MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5円、(弱)2.5円
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード