12mmまでの厚物鋼板を貫通。
打ち込みスピードは従来品の約1.7倍。
ねじの呼びM5.5
適合板厚(mm)6~12
表面処理三価ユニクロ
下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。
六角頭で高トルクを発揮します。
ねじの呼びM5.5
適合板厚(mm)6~12
材質SUS410
種類FRX HEX
仕上三価シルバー
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)10.0まで
ねじ径d5.5
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
ドリル長さk(mm)13.0
ドリル幅dk(mm)5.0
対辺B(mm)8.0
材質SUS410
種類FRX HEX
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM5
穴の形状十字穴
表面処理ステンレス
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
頭部形状ナベ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状十字穴
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
用途鉄板用ビス。
ねじの呼びM4
付属品四角ビット付
材質鉄
表面処理ステンレスコーティング
穴の形状十字穴
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。
材質SUS410
適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。
材質ステンレス
穴の形状十字穴
仕上ステンレス
付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントHEX
頭部形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM4
穴の形状十字穴
表面処理ステンレス
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
頭部形状ナベ
強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)170×170×H36
使用温度(℃)0~40
仕上ヘアライン
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)308×234×H100
使用温度(℃)0~40
仕上ヘアライン
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)384×294×H100
使用温度(℃)0~40
仕上ヘアライン
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM5
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状皿
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状十字穴
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
質量(g)1042
寸法(幅W×高さH)(mm)枠全体:218×164
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6771-27
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)182×128
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
仕上ヘアライン仕上
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決め用テンプレート
材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金
質量(g)750
仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき
最大適合板厚(mm)40
開き方上蓋
最小適合板厚(mm)15
開き角度(度)94°
最小扉厚(mm)20
最大扉厚(mm)30
材質鋼
仕上ニッケルめっき
種類ワンタッチスライドヒンジ
色シルバー
カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。
2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼
付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート
使用温度範囲(℃)0~40
仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき
最大適合板厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
最小適合板厚(mm)15
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。什器の回転蓋などの軸部に取り付けるダンパーです。
用途食品展示用ケースなど
材質(カバー)ABS樹脂、(取付ねじ、マウンティングプレート、軸)鋼
質量(g)90
種類軸型|特殊型
長さL(mm)19.6
仕上(カバー)シボ/ライトグレー、(取付ねじ、マウンティングプレート)ニッケルめっき、(軸)亜鉛めっき
幅W(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび床下への天板落下を防げます。天板が縦に開きます、階段を設置することで地下室への入口になります。開口が大きいので出入りが容易です。簡易の鍵付き回転取手仕様です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
質量(kg)25
色ブロンズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×1207×264
開口寸法(mm)795×1192
内装プリント合板(白)
外装ラワン合板
材質(枠)アルミ
開閉角度(°)約70
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
トルクダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やトルクダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。製品中央の天板受け中桟が無いため2枚の天板を開けた際に大開口でご使用頂けます。天板最大開き時は天板が自立します。そのため荷物の出し入れが容易です。鍵無し回転取手仕様です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
質量(kg)15
色ブロンズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1407×700×129
開口寸法(mm)1392×685
内装プリント合板(白)
外装ラワン合板
材質(枠)アルミ
開閉角度(°)約90
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
付属品コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本
温度ヒューズ72℃
付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本
表面処理(本体)電着塗装
色調(本体)黒(マンセルN-1)
付属品コンクリートねじM4×L25 4本
色調(本体)黒(マンセルN-1)
付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本
表面処理(本体)電着塗装
温度ヒューズ72℃
色調(本体)黒(マンセルN-1)
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
穴の形状十字穴
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本
表面処理(本体)電着塗装
色調(本体)黒(マンセルN-1)
表面処理(本体)電着塗装
色調(本体)黒(マンセルN-1)
材質鉄
全長(mm)38
ねじ長さ(mm)38
働き長さ(mm)13
適合板厚(mm)6~12
表面処理3価ユニクロ
頭部形状六角
材質(キャップ)SUS304
ねじ径(Φmm)5.5
1箱(200本)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
和室の地下室への入口に最適な大型畳下開口ハッチです。本製品はフタ板開閉方法に特徴があり、隣り合う半帖畳2枚が同時に開閉する製品となります。関東間、中京間、関西間等のような一帖畳にはご使用できません。ただし、フタ板開閉場所のみ半帖畳の場合はご使用できます。畳コーナーに設置すれば「畳コーナーH寸法」 +「 床下H寸法」となり大容量収納室となります。ガスダンパー仕様で天板(畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
質量(kg)約34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×860×244
開口寸法(mm)1640×870
内装プリント合板(白)
外装ラワン合板
材質(枠)鋼
開閉角度(°)約70
1台
¥139,800
税込¥153,780
41日以内出荷
和室(畳)用収納ユニットです。畳下に畳1枚分の収納スペースができ複数設置すると大容量の収納が可能です。関東間、中京間、関西間にも取付け可能です。ガスダンパー仕様で天板(フタ板+畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。畳間に畳下開閉カード部材を差し込みロック解錠を行うため、製品取付け以外の工事が必要ありません。
質量(kg)約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×790×469
開口寸法(mm)1640×800
内装プリント合板(白)
外装オレフィン合板
材質(枠)鋼
収納容量(L)約350
開閉角度(°)約63
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
和室(畳)用収納ユニットです。畳下に半帖畳2枚分の収納スペースができ複数設置すると大容量の収納が可能です。本製品はフタ板開閉方法に特徴があり、隣り合う半帖畳2枚が同時に開閉する製品となります。関東間、中京間、関西間等のような一帖畳にはご使用できません。ただし、フタ板開閉場所のみ半帖畳2枚の場合はご使用できます。ガスダンパー仕様で天板(畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。収納庫上部の2枚の半帖畳間に開閉用フックプレートを差し込み天板を開けるため、製品取付け以外の工事が必要ありません。
質量(kg)約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×790×469
開口寸法(mm)1640×800
内装プリント合板(白)
外装オレフィン合板
材質(枠)鋼
収納容量(L)約350
開閉角度(°)約63
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
シリーズランプ印 36 0シリーズ
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)22~26
最小扉厚(mm)18
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
関連キーワード
1
2
次へ