カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,926)
  • 自動車純正部品(1,333)
  • 制御機器(1,147)
  • メカニカル部品(581)
  • 農業機械(323)
  • バイク純正部品(310)
  • 店舗什器・備品(195)
  • 自動車補修部品(164)
  • 建築金物(162)
  • パソコン/周辺機器(161)
  • 科学研究・開発用品(114)
  • 配管・水廻り設備部材(88)
  • 測定用品(85)
  • 医療(76)
  • 油圧機器・油圧ホース(73)
  • バイク部品(72)
  • 機構部品(72)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • オフィス家具(55)
  • 切削工具(42)
  • 事務用品(41)
  • スプレー・オイル・グリス(36)
  • 電気材料(33)
  • 作業工具(33)
  • 電動工具(32)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 防災用品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 空調・電設資材(22)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 梱包用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • 物流用品(13)
  • カー用品(13)
  • 家電(12)
  • 照明(11)
  • 防犯用品(11)
  • 安全標識(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 安全用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 空圧工具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「h-1-a」の検索結果

12,563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フードパック 大深H-1-A(N) cottaフードパック 大深H-1-A(N)cotta
14,980税込16,478
1枚(2000枚)
4日以内出荷
材質OPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×126×31(蓋高18)/底:161×97
L Series(LQ3H1A) SMCL Series(LQ3H1A)SMC
919税込1,011
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
LQ1H-M - メイルコネクタ(LQ1H1A) SMCLQ1H-M - メイルコネクタ(LQ1H1A)SMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
形状メイルコネクタねじの種類(-) R、Rc
エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコートエコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)アドコート(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1袋(100枚)ほか
当日出荷
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
フードパック シーピー化成フードパックシーピー化成(22件のレビュー)
579税込637
1パック(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H1A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H1ASMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツールスナップリングプライヤー (先端固定型)スーパーツール(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状直爪
ABS蝶番 光ABS蝶番(1件のレビュー)
319税込351
1セット(4個)
当日出荷
開く建具を支え開閉できるようにする部品です 建具丁番パーツ・補修部品 樹脂板の扉・蓋の取り付けに最適です
材質ABS寸法(mm)40×30
H01A普通紙ベーシックタイプ594mm45m 中川製作所H01A普通紙ベーシックタイプ594mm45m中川製作所
1,698税込1,868
1台
翌日出荷
<HP Designjetプリンタ対応用紙> コストパフォーマンスに優れたインクジェット普通紙。 水性染料インク、水性顔料インク両対応で線画が滲みにくく、 折り適正によりインク割れしにくい為、CAD、GIS出力用途に最適です。 紙厚112μ 坪量90g/m2 白色度95%
充電インパルス 東芝充電インパルス東芝(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
掲示ホルダー 日本ノート掲示ホルダー日本ノート
159税込175
1枚
当日出荷
嵌合フードパック シーピー化成嵌合フードパックシーピー化成(3件のレビュー)
19,900税込21,890
1箱(50枚×18パック)
当日出荷から6日以内出荷
嵌合タイプのフードパックです。輪ゴムを使わないため、作業性抜群です。
雪止金具 ニューフジ三晃式 白幡商会雪止金具 ニューフジ三晃式白幡商会(2件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷
材質亜鉛・銅幅(mm)取り付け部分のトタン:35全長(mm)300
3-drive用ハーネス Pivot3-drive用ハーネスPivot(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から5日以内出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
リードインダクタ 220 μH 1A 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 220 μH 1A 1セット 140個入WURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1セット(140個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:1A●最大直流抵抗:450mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:3.8MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6981-15
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)
269税込296
1セット
当日出荷
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップです。
U 型取手(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下U 型取手(スタッドナシ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])250[25.5]RoHS指令(10物質対応)対応
リードインダクタ 220 μH 1A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 220 μH 1A 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、220 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:1A●最大直流抵抗:450mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:3.8MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6975-86
タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り Panasonic(パナソニック)タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有りPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷から翌日出荷
作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。
用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
積層チップインダクタ 10 μH 1A 1セット 500個入 BOURNS積層チップインダクタ 10 μH 1A 1セット 500個入BOURNS
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:480mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:20MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6963-19
積層チップインダクタ 10 μH 1A 1セット 10個入 BOURNS積層チップインダクタ 10 μH 1A 1セット 10個入BOURNS
699税込769
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:480mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:20MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6963-33
17JEシリーズ用ケーブルフード フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ用ケーブルフードフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
形状直形フード材質/仕上ABS 樹脂/ Ni めっきねじの種類M2.6
ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズアズワン
34,900税込38,390
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-41回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
ホットスターラー アズワンホットスターラーアズワン
41,100税込45,210
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)MAX約250マグネット強度0.13T
AE型 回転ヘッダー オンダ製作所AE型 回転ヘッダーオンダ製作所(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-32 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-32YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-29 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-29YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-27 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-27YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-25 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-25YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)
289税込318
1セット
当日出荷
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップです。
用途ソケットホルダー用。RoHS指令(10物質対応)対応
ブロー製スリム看板 反射(軽量型) ブラスト興業ブロー製スリム看板 反射(軽量型)ブラスト興業
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
17JEシリーズ フードキット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ フードキットフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から102日以内出荷
プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。 プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-31 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-31YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-30 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-30YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-28 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-28YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-22 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-22YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-21 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-21YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース メトカルMetcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピースメトカル
23,980税込26,378
1個
当日出荷
付属品耐熱パッド付属仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用質量(g)130コード長さ(m)2
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-26 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-26YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
...