カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
  • 制御機器(144)
  • メカニカル部品(111)
  • 建築金物(31)
  • オフィス家具(11)
  • 測定用品(10)
  • バイク部品(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-1000a」の検索結果

関連キーワード
550件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エッチング液 サンハヤトエッチング液サンハヤト(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。仕様廃液処理剤付き主成分塩化第二鉄水溶液危険物の類別非危険物
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ HARAX(ハラックス)愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤHARAX(ハラックス)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)340~560荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(高さ)(mm)360ハンドル高さ(mm)860タイヤ幅(mm)190~350質量(kg)10.7
W管継手 ストレート SK11W管継手 ストレートSK11
639税込703
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
インパクトデスケーラー ハード PROUPインパクトデスケーラー ハードPROUP
9,998税込10,998
1個(1L)
当日出荷から9日以内出荷
超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤pH0.8±0.5液性強酸性材質(内容器)ポリエチレン(PE)
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷から22日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10)SMC
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
ミゼットベル 扇工業ミゼットベル扇工業
479税込527
1個
4日以内出荷
ストレート KQ2H-X35 SMCストレート KQ2H-X35SMC
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に。(ボディ)黒適合流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)形状ストレート
インパクトクリーナー ハード PROUPインパクトクリーナー ハードPROUP
6,498税込7,148
1個(1L)
当日出荷から6日以内出荷
油汚れ除去・厨房機器各種の洗浄・エンジン部品各種の洗浄・グリースの除去・重油汚れ洗浄・脱脂処理など多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。
成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコールpH13.0±0.5液性強アルカリ性材質(内容器)ポリエチレン(PE)
樹脂レール DNライティング樹脂レールDNライティング
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
直付(直線)で取り付ける場合に使用します FXYS-LED/FXYT-LED/FXCS-LED/FXCT-LED共用 コネクタ収納タイプ どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 透明樹脂サドルFXYHPサドルと併用できます
品種樹脂レール
KLH 吊戸棚 間口1000mm アイオ産業KLH 吊戸棚 間口1000mmアイオ産業
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。
仕様鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ奥行(mm)362間口(mm)1000関連資料配達対応エリア(0.08MB)
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~SMC
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
ハンドル テクノプランハンドルテクノプラン
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
管継手 ストレート TGK(東京硝子器械)管継手 ストレートTGK(東京硝子器械)
2,598税込2,858
1袋(5個)
8日以内出荷
同一方向のチューブ同士の接続に使用。
使用流体空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン使用圧力範囲(MPa)-100~1
重量工具キャビネット ダイシン重量工具キャビネットダイシン
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。重量物の工具や部品などの収納を考え、1引出し当たりの耐荷重は最大200KG(DH120~DH200)まで対応可能です。
用途重量の大きい工具や部品などの保管に。仕様オールロック式、ダブルサスペンション、ラッチ付付属品1引出当たりパーテーション2枚、デバイター6枚、見出し6個付材質スチール(SPCC)高さ(mm)1140奥行(mm)720間口(mm)750最大積載量(kg)200色(本体)グリーングリーン購入法適合
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H) SMCCY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ストレート X-17 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ストレート X-17SMC
2,598税込2,858
1袋(5個)
9日以内出荷
ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー
液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(黄褐色) 1000ml マクセル液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(黄褐色) 1000mlマクセル
58,980税込64,878
1箱
18日以内出荷
HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠、USP Class VI適合BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他材質HDPE容量(mL)1000高さ(mm)201質量(g)102滅菌非滅菌入数(個)24最大容量(mL)1075直径(mm)92首内径(mm)52
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H) SMCCY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H)SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ミゼットベル アルミ 扇工業ミゼットベル アルミ扇工業
349税込384
1個
23日以内出荷
誰にでも軽く引ける2打音構造可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手
取付径(Φmm)22.2(19Φはパッキン使用)質量(g)27寸法(Φmm)ワン:33JIS規格合格材質樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~SMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ40電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
樹脂レール直線 DNライティング樹脂レール直線DNライティング
1,998税込2,198
1個
19日以内出荷
直線で取り付ける場合に使用します 樹脂レールにコネクタを収納できます FXYS-LED用 FXYT-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 樹脂サドルFXYHPサドルと併用できます
品種樹脂レール(コネクタ収納タイプ)
積層チップインダクタ 1000 μH 90A 1セット 500個入 BOURNS積層チップインダクタ 1000 μH 90A 1セット 500個入BOURNS
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1000 μH●最大直流電流:90A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:40Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6962-11
廃液処理剤(HX-3) サンハヤト廃液処理剤(HX-3)サンハヤト
539税込593
1個
11日以内出荷
エッチング液の廃液処理剤 エッチング液(H-200A、H-1000A)に付属している廃液処理用A剤とB剤のセットです。1セットで200mlの廃液処理を行うことができます。処理用のポリ袋は付属していません。別途ご用意ください。
寸法(mm)170×110×12(包装を含む、約)質量(g)130(包装を含む、約)本体質量(g)128(包装を除く)危険物の類別非危険物
積層チップインダクタ 1000 μH 90A 1セット 10個入 BOURNS積層チップインダクタ 1000 μH 90A 1セット 10個入BOURNS
659税込725
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1000 μH●最大直流電流:90A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:40Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6973-97
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 1000個入BOURNS
62,980税込69,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6980-32
表面実装インダクタ 22 μH 1.4A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 22 μH 1.4A 1セット 1000個入BOURNS
55,980税込61,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.4A●長さ:6mm●奥行き:2.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6028●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールドアズワン品番65-6949-10
表面実装インダクタ 15 μH 3.2A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 15 μH 3.2A 1セット 1000個入BOURNS
62,980税込69,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6976-78
表面実装インダクタ 10 μH 4.2A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 10 μH 4.2A 1セット 1000個入BOURNS
61,980税込68,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6979-32
表面実装インダクタ 10 μH 4A 1セット 1000個入 VISHAY表面実装インダクタ 10 μH 4A 1セット 1000個入VISHAY
149,800税込164,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7084-27
表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 1000個入BOURNS
62,980税込69,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントが付属し、最大 DC 電流 1.5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7046-40
表面実装インダクタ 47 μH 1.2A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 47 μH 1.2A 1セット 1000個入BOURNS
45,980税込50,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流が 1.2 A となっています。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.2A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6980-31
表面実装インダクタ 22 μH 2.8A 1セット 1000個入 VISHAY表面実装インダクタ 22 μH 2.8A 1セット 1000個入VISHAY
159,800税込175,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.8A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7068-78
表面実装インダクタ 1.5 μH 10.6A 1セット 1000個入 VISHAY表面実装インダクタ 1.5 μH 10.6A 1セット 1000個入VISHAY
149,800税込164,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:10.6A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7084-37
表面実装インダクタ 4.7 μH 3.7A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 4.7 μH 3.7A 1セット 1000個入BOURNS
59,980税込65,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントがありません。最大 DC 電流 3.7 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3.7A●長さ:7.8mm●奥行き:5.3mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:SDR0805●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:31アズワン品番65-7043-80
表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 1000個入BOURNS
47,980税込52,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールドアズワン品番65-6949-08
...