カテゴリ

  • 厨房用品(152)
  • 農業機械(151)
  • 機構部品(145)
  • 制御機器(143)
  • パソコン/周辺機器(130)
  • 切削工具(103)
  • メカニカル部品(97)
  • 卓上消耗品(90)
  • バイク純正部品(87)
  • 測定用品(78)
  • バッテリー・電装(78)
  • 配管・水廻り設備部材(78)
  • 物流用品(71)
  • オフィス家具(70)
  • 科学研究・開発用品(69)
  • 作業工具(63)
  • 空調・電設資材(60)
  • 家電(53)
  • カー用品(48)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(45)
  • トラック用品・パーツ(45)
  • 事務用品(42)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 建築金物(35)
  • 自動車補修部品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 日用品(31)
  • バイク部品(27)
  • 照明(26)
  • 縫製用品(25)
  • 電気材料(23)
  • 作業服(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 清掃用品(18)
  • 安全標識(18)
  • 安全用品(17)
  • 介護用品(17)
  • 学童・教育用品(14)
  • 自転車部品(13)
  • 電動工具(13)
  • 保管用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 安全保護具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 医療(8)
  • 防災用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 塗料(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 理美容(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)

「h-37」の検索結果

2,508件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型シャベル アークランドサカモト丸型シャベルアークランドサカモト
1,500税込1,650
1個
翌々日出荷
用途土木・造園・農業・家庭園芸などで穴を掘る際に材質頭部:スチール / 柄:木 / グリップ:スチール、木ガンメタリック/ナチュラルウッド/レッド質量(g)1525柄長さ(mm)680寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】970×225×110、【グリップ部】130×120×37、【頭部】300×225×32
コードレス ウェット&ドライ クリーナー recolte(レコルト)コードレス ウェット&ドライ クリーナーrecolte(レコルト)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
液体も吸える乾湿両用のコードレス掃除機。オブジェのようにスタイリッシュなデザインで、インテリアにもフィット。さらに、コンパクトでコードレスなので、リビングやデスク脇、玄関などに置いて、飲みこぼしやホコリ、泥などさまざまな汚れ・ゴミを手軽にお掃除できます。用途に合わせて使い分けできる4種類のアタッチメントノズルが付属。濡れた場所からすき間、ファブリック上、引き出しの中まで、お掃除に幅広く役立ちます。
セット内容本体・スタンド・ウェットノズル・先細ブラシノズル・ファブリックノズル・格子ノズル・専用USBケーブル(Cタイプ)質量(g)本体:約660、本体+スタンド:約745電源(V)DC5/2.0A容積集じん200mL(液体 MAXライン 75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約8.5×8.5×37、本体+スタンド:約12×12×39充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池2000使用可能時間(分間)連続/Hiモード:約15、Loモード:約20
ケーブルラック用カバー 山型カバークランプ カナフジ電工ケーブルラック用カバー 山型カバークランプカナフジ電工
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)
備考1本
ユニプラス コンパクトシャワーチェア ライト 幸和製作所ユニプラス コンパクトシャワーチェア ライト幸和製作所
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
コンパクトなのに広く座れる、新発想シャワーチェア。
材質パイプ:アルミニウム合金、座面・背もたれ:ポリエチレン、パッド・脚ゴム:EVA樹脂、肘かけゴム:エラストマー質量(kg)3.9加工SIAA防カビ加工、完成品機能折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、ソフト座面寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×40.5~45.5×59.5~69.5、折りたたみ時:22×75.5、座面:38×29.5、座面高:32.5~42.5(6段階/2)、ひじ掛け内寸:37(最大)最大使用者体重(kg)80
プロタクティック バックパック BP AW III Loweproプロタクティック バックパック BP AW IIILowepro
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
様々なニーズに対応するために、外付けアクセサリーに対応するよう設計された拡張性の高いプロフェッショナルカメラバッグ
用途屋外で一日中イベントやその他の仕事を撮影するプロの写真家の厳しいニーズに応えるよう設計されていますブラック再生材使用使用
折りたたみシャワーベンチ A Sフィット レッド Aron(アロン化成)折りたたみシャワーベンチ A Sフィット レッドAron(アロン化成)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
3つの楽らくポイントが介護を快護へ
レッド耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×43~51×68~78、座面寸法:座面37×31×36/38/40/42/44/46奥行き(cm)折り畳み時:15
折りたたみシャワーベンチ A Sフィット ブルー Aron(アロン化成)折りたたみシャワーベンチ A Sフィット ブルーAron(アロン化成)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
3つの楽らくポイントが介護を快護へ
ブルー耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×43~51×68~78、座面寸法:座面37×31×36/38/40/42/44/46奥行き(cm)折り畳み時:15
折りたたみシャワーベンチ A Sフィット グリーン Aron(アロン化成)折りたたみシャワーベンチ A Sフィット グリーンAron(アロン化成)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
3つの楽らくポイントが介護を快護へ
グリーン耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×43~51×68~78、座面寸法:座面37×31×36/38/40/42/44/46奥行き(cm)折り畳み時:15
折りたたみシャワーベンチ A Sフィット ウォームグレー Aron(アロン化成)折りたたみシャワーベンチ A Sフィット ウォームグレーAron(アロン化成)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
3つの楽らくポイントが介護を快護へ
ウォームグレー耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×43~51×68~78、座面寸法:座面37×31×36/38/40/42/44/46奥行き(cm)折り畳み時:15
SPICERR ミニジェットファン SJM-101 BK SYGN HOUSE(サインハウス)SPICERR ミニジェットファン SJM-101 BKSYGN HOUSE(サインハウス)
4,498税込4,948
1セット(1台)
翌々日出荷
SPICERRジェットファンシリーズは「拭くから吹くへ」がコンセプト。 これまでお手入れが面倒だったり、大掃除のときにしか掃除しなかった場所でも、 思いついた時にエアを使ってサッと吹きつけることでキレイな状態にすることができます。 この気軽さが習慣となり、日常的に汚れが蓄積しないキレイな状態を保てる新しいお掃除のカタチをご提案します。「新!お掃除スタイル」のエントリーモデルおウチの中をサッとひと吹き、カンタンお掃除習慣!ジェットファンシリーズで最も軽量(一般的なスマートフォンと同等)で女性でも片手にしっくりくる重量とサイズ感。 PC周りや本棚から玄関まで気軽なエアでお掃除するエントリーモデル。
用途落ち葉の掃き掃除から、ホコリ払い、水洗いあとの水分飛ばしなど、さまざまなシーンで利用できます。セット内容本体 ×1、ノズル ×1、USB Type-Cケーブル ×1定格電圧7.4v/2500mAh(リチウムイオン電池)本体質量(g)219風量(m3/min)最大 0.8 ※メーカー測定参考値使用時間(分)約19分(強)~ 240分(弱)充電時間約3.5時間本体サイズ(mm)約W87×H145×D37モーター出力(W)120風圧(kPa)最大 1.5 ※メーカー測定参考値インターフェイス【充電】USB Type-C
SPICERR ジャンボジェットファン SJJ-101 SYGN HOUSE(サインハウス)SPICERR ジャンボジェットファン SJJ-101SYGN HOUSE(サインハウス)
17,980税込19,778
1セット(1台)
翌々日出荷
「拭くから吹くへ」エアで簡単、新!お掃除スタイルSPICERRジェットファンシリーズは「拭くから吹くへ」がコンセプト。 これまでお手入れが面倒だったり、大掃除のときにしか掃除しなかった場所でも、 思いついた時にエアを使ってサッと吹きつけることでキレイな状態にすることができます。 この気軽さが習慣となり、日常的に汚れが蓄積しないキレイな状態を保てる新しいお掃除のカタチをご提案します。風圧3.3kpaのジェットを片手から!外はパワーでキレイにする、シッカリお掃除習慣充電式のためコンセントが近くにない外でも気軽にサッと使えます。 落ち葉やベランダ周りなど、庭の掃除から、車の車内外の清掃までパワーでしっかりお掃除ができます。毎日の掃除をシッカリできる新アイテム!
用途バイクや車、自転車を洗車した後に残っている水滴を吹き飛ばし、水垢がつかないようにスッキリ仕上げることができます。落ち葉の吹き掃除から、車の内装窓やDIYの後片付けなど、さまざまなシーンで利用できます。セット内容本体 ×1、ノズル ×1、USB Type-Cケーブル ×1定格電圧22.2V / 2500mAh(リチウムイオン電池)本体質量(g)730風量(m3/min)最大 3.2 ※メーカー測定参考値使用時間(分)約10分(強)~60分(弱)充電時間約3時間本体サイズ(mm)約W87×H145×D37モーター出力(W)465風圧(kPa)最大 3.3 ※メーカー測定参考値インターフェイス【充電】USB Type-C
サマーフラワーリバーシブルスリーブボックス-1 HEADS(ヘッズ)サマーフラワーリバーシブルスリーブボックス-1HEADS(ヘッズ)
2,998税込3,298
1パック(10枚)
5日以内出荷
夏ギフトにぴったりのスリーブボックスです。
用途ギフトラッピング仕様底板付/スリーブは両面仕様(両面異デザイン)材質内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×218×33外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×234×37厚さ(g/m2)300
18-8 深型角バット AG(赤川器物製作所)18-8 深型角バットAG(赤川器物製作所)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
耐久性のあるベーシックなステンレス角バット。食材の一時保管や、下味付けなどに便利な形状です。同サイズの角バットは、ピッタリ重なりコンパクトに収納が可能です。下ごしらえ、水切り、油切り、冷蔵保存など…別売りの蓋、アミ、水切バットを組み合わせることで用途が広がります。蓋を組み合わせると、積み重ね可能となり、限られた作業スペースや保管スペースを有効に使う事ができます。
18-8 取手付角バット AG(赤川器物製作所)18-8 取手付角バットAG(赤川器物製作所)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
カラーの取手がついた角バットです。食材別や用途別など、バットに色が付いている事で管理に役立ちます。取手付で持ち運びに便利です。色分けすることで、食材別の管理に役立ちます。
材質本体:18-8ステンレス/取手:ポリプロピレン樹脂耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
檜ペンケース・スライド サイプレスジャパン檜ペンケース・スライドサイプレスジャパン
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
日本産ヒノキ無垢材から作ったペンケース。中箱がスライドして開くギミックな作りです。筆記具以外にも大切な物やちょっとした小物の収納にも使えます。
材質国産ヒノキ材寸法(mm)54×182×37H質量(g)78
耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
8,698税込9,568
1箱(100組)ほか
11日以内出荷
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。ソフトでスムーズ、圧迫感が少なく快適。
仕様使い捨て材質バイオベース素材遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
18,980税込20,878
1箱(100組)
11日以内出荷
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。簡単で衛生的に挿入が可能な柄付きタイプ。金属探知可能で食品産業での使用におすすめ。
仕様使い捨て種別柄・コード付き材質バイオベース素材機能金属探知可能タイプ遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
13,980税込15,378
1箱(100組)
11日以内出荷
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。簡単で衛生的に挿入が可能な柄付きタイプ。
仕様使い捨て材質バイオベース素材遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
15,980税込17,578
1箱(100組)
11日以内出荷
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。ソフトでスムーズ、圧迫感が少なく快適。金属探知可能で食品産業での使用におすすめ。
仕様使い捨て種別コード付き材質バイオベース素材機能金属探知可能タイプ遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
充電式LED4灯フラッシュライト ヒロ・コーポレーション充電式LED4灯フラッシュライトヒロ・コーポレーション
719税込791
1個ほか
4日以内出荷
災害時、停電時に大活躍約46gの軽量で、持ち運びも楽々非常時にも大活躍
用途災害発生時、停電時に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)46光源LEDバッテリーリチウムイオン電池連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)500(3.7V)光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
X4 Air スターターキット insta360X4 Air スターターキットinsta360
63,980税込70,378
1セット
7日以内出荷
X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。
セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、予備バッテリー、114cm見えない自撮り棒、レンズキャップ質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps保証期間1年間フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010ISO感度設定100 - 3200防水性15mBluetoothBLE 5.2音声48kHz、16-bit、AACWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)
X4 Air insta360X4 Airinsta360
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。
セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロスグラファイトブラック質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps保証期間1年間フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010ISO感度設定100 - 3200防水性15mBluetoothBLE 5.2音声48kHz、16-bit、AACWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)
柄入り手さげ袋セット お花 S・M 各30枚 ヒラカワ柄入り手さげ袋セット お花 S・M 各30枚ヒラカワ
398税込438
1セット(60枚)
5日以内出荷
花柄がかわいい持ち手付きポリ袋。S・Mサイズが各30枚入。子供も大人も使いやすいデザインで、普段使いからおすそ分け、プレゼント用に扱いやすいです。
用途手提げビニール袋 ショッピング ギフト材質ポリエチレン厚さ(mm)S/0.013、M/0.018寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【S】18×37×12【M】23×49×17
JET  WILD 充電式エアーブロアー YAMAZEN(山善)JET WILD 充電式エアーブロアーYAMAZEN(山善)
7,898税込8,688
1台
翌日出荷
本製品はノズルを付け替えることで、デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしやビニール製品の空気入れ・空気抜き等様々な用途に使用することができます。風速は3段階で調節することができ、1回の充電でLOW:約100分、MID:約20分、HIGH:約9分の連続使用が可能です(標準ノズル取付け時)。ブラシレスモーターを採用し、コンパクトながら大風量を実現しております。
用途デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしに ビニール製品の空気入れ・空気抜きに質量(kg)約0.29(標準ノズル含む)電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電:10~35(内蔵バッテリー)ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×37×135※標準ノズル含む入力電圧(V)充電プラグ:DC5風速(m/s)約20(LOW)/約40(MID)/約60(HIGH)※標準ノズル取付け時バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC7.2充電時間(時間)最大約3.5(目安)(空→フル充電)※2A ACアダプター使用時入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)4000関連資料(25.62MB)
ワイヤレスピロースピーカー グリーンハウスワイヤレスピロースピーカーグリーンハウス
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
枕の下に置くだけで骨伝導により音楽や環境音を楽しめる快眠サポートアイテムです。イヤホン不要で耳を塞がず、快適に眠りながら音を聴けるのが魅力。焚火や雨音など11種類のASMR環境音を内蔵し、リラックス効果も抜群。Bluetooth 5.3対応でスマホの音楽再生も可能。また、microSDにも対応しておりお好みの音楽リストを再生可能です。LEDディスプレイ付き、暗い場所でも表示できるのでわざわざ電気を付けなくても枕元で確認できます。オフタイマー(30/60/120分)機能付、自動で電源が切れるので安心して眠ることができます。USB-TypeCからの充電式で8時間連続再生が可能です。持ち運びに便利なポーチ付き。
付属品専用充電ケーブル(25cm)、専用ポーチ、取扱説明書/保証書寸法(mm)W37×D157×H11質量(g)約48適合規格microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード(~64GB) ※FATまたはFAT32またはexFAT形式でフォーマットされた外部メモリーのみ対応最大出力(W)0.9×2チャンネル数2.0ch保証期間6ヶ月間再生周波数帯域(Hz)200~20k充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:400BluetoothVer.5.3通信距離(m)10使用周波数(GHz)2.4~2.480対応コーデックMP3、WAVマルチペアリング6台
Gアクアカバー グリーンライフGアクアカバーグリーンライフ
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
洗車・洗浄と園芸に特化したホースリール。ホースを紫外線から守るフルカバータイプのホースリールで、カバーは取り外し可能です。ねじれにくく、さらさらとした表面のホースで巻き取りがスムーズに行えます。ノズル上部のひっかけ機能でバケツ等に固定可能。手放しで水をためられます。スライドレバーで、手元で簡単に水量コントロール。作業効率がアップします。
用途散水用ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂ブラック/アッシュグレーホース内径(Φmm)12ノズルひっかけノズルTwinノズルタイプ【水形】6種適合蛇口外径(Φmm)16
Gアクア グリーンライフGアクアグリーンライフ
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
洗車・洗浄と園芸に特化したホースリール。ねじれにくく、さらさらとした表面のホースで巻き取りがスムーズに行えます。ノズル上部のひっかけ機能でバケツ等に固定可能。手放しで水をためられます。スライドレバーで、手元で簡単に水量コントロール。作業効率がアップします。
用途散水用ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂ブラック/アッシュグレーホース内径(Φmm)12ノズルひっかけノズルTwinノズルタイプ【水形】6種適合蛇口外径(Φmm)16
ジャンプスターター 6400mAh カシムラジャンプスターター 6400mAhカシムラ
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
バッテリー上がりの車・バイクを簡単始動-備えて安心な6400mAhバッテリー内蔵のジャンプスターター。対象車両の目安:ガソリン車4.0L / ディーゼル車2.0Lまで対応。ジャンプスタートケーブルが付属し、不測の事態でも安全にご使用いただくことが可能な各種保護回路機能内蔵。定格2.4A出力のUSBポートを内蔵し、モバイルバッテリーとして使用可能。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。暗い場所や夜間の作業に便利な高輝度ホワイトLEDを内蔵。非常時に役立つストロボ・SOS点滅への切り替えも可能。本体と付属品をまとめて収納可能なソフトケース付き。
その他【ジャンプスタート】ガソリン車:4.0L以下、ディーゼル車:2.0L以下(12V車に限る)付属品本体、本体充電ケーブル、ジャンプスタートケーブル、ソフトケース質量(g)310使用温度範囲(℃)-10~40ケーブル長(m)【充電ケーブル】約1出力電圧DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×84×37充電時間約4時間保証期間6カ月バッテリー容量(mAh)6400充電可能回数約300回ケーブル長(cm)【ジャンプスタート】プラス側:約17、マイナス側:約12定格出力(A)【ジャンプスターター】300~600入力電圧DC5V/2A
Audio Extender GefenAudio ExtenderGefen
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
対応信号:TOSLINK | S/PDIF延長可能距離:100m伝送対応ケーブル・ CAT-5 STP・ CAT-5e STP必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1本デジタルコンポーネントとCDなどのソース機器を離れた場所に設置可能。Dolby DigitalやDTSのサラウンドフォーマットに対応。電源は送信機側のみの接続で使用可能。
仕様S/PDIF:96kHz、TOSLINK:192kHz、データ転送量:12.8Mb/s寸法(mm)W37×H30×D91質量(g)80電源送信機:DC5V、最大5W端子リンク:RJ-45(シールド)×1、オーディオ:3.5mmステレオミニ×2入出力端子S/PDIF(コアキシャル)×1、TOSLINK(オプティカル)×1
キャプテンスタッグサングラス 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス保土ヶ谷電子販売
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
アウトドアからファッショノンまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を守ります。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。
機能UVカット
キャプテンスタッグサングラス 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス保土ヶ谷電子販売
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
アウトドアからファッショノンまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を守ります。
ブラウンレンズ色ブラウン機能UVカット
キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス) 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス)保土ヶ谷電子販売
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を保護します。眼鏡の上から掛けられるオーバーグラスタイプの偏光サングラスです。。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。
シルバーカー NEXT LIPATシルバーカー NEXTLIPAT
37,980税込37,980非課税商品
1台
8日以内出荷
使いやすさを追求したオールインワン型のアルミ製折り畳み式シルバーカー※オールインワンとは、腰掛、ステッキホルダ、多目的利用バッグなどシルバーカー利用者にとって必要なものが搭載されていること。・外出をより快適で魅力的なものにする洗練された北欧風デザインが特長・アルミ製で丈夫かつ軽量であり、座面幅37cmで快適な座り心地を提供・左右折り・縦折りの2段階折畳機能搭載で置き場所を取りません、幅はわずか25.5cm・多目的利用バッグとステッキホルダーが標準装備され、ノーパンクタイヤを採用・CE/FDA認証・セット内容:シルバーカー本体、多目的利用バッグ、ステッキホルダ、取扱説明書兼製品保証書
セット内容本体、多目的利用バッグ、ステッキホルダー、取扱説明書兼製品保証書材質フレーム:アルミニウム合金質量(kg)7.45車輪径(Φmm)200耐荷重(kg)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】60×70×73~86【折畳時】25.5×70×86【座面】37×22×45
トランクカーゴ 座れる 収納ボックス 収納ケース コンテナボックス リストランクカーゴ 座れる 収納ボックス 収納ケース コンテナボックスリス
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
「座れる」「しまえる」「持ち運べる」!わがままを叶える収納ボックス丈夫なのに、出しっぱなしでも気にならないおしゃれなデザイン大きなバックルで持ち運びラクラク汚れがつきにくいシボ加工
用途収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアなどに。ハードケース ハードボックス 蓋付き ふた付き フタ付き コンテナボックス トランクボックス 車載材質PP耐荷重(kg)100
ポールキャリー アルファ[販促]ポールキャリーアルファ[販促]
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
のぼり用ポールをらくらく片付け、すっきり収納できます
仕様Φ25mmタイプのポールを約30本収納可能、後輪ストッパー付き材質スチール(メッキ)、PVC寸法(cm)H110×W37×D37
ブロワークリーナー カスタムブロワークリーナーカスタム
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ブロワー機能とクリーナー機能の2in1風速三段階調節可能!MAX風速 55 m/sダストカップを装着するとクリーナーとしても使える(HEPAフィルターで微細なゴミまでキャッチ。※フィルターは取り外して水洗いも可能。)片手で使えるハンディサイズ
用途工具や作業服についた粉塵の吹き飛ばし窓のサッシ、家具の隙間、ラジエーターなどの掃除アンカー下穴の粉塵除去車体洗浄後の水滴飛ばし、車内清掃BBQの火起こし、アウトドア用品の砂塵落とし付属品取扱説明書(保証書付き)、充電用USBケーブル、ブラシ×3種類、吸引掃除キット(集塵カップ、フィルター、フィルターカバー)、吸引ノズル、ブラシ付き吸引ヘッド寸法(mm)約 W 37 × H 150 × D 94質量(g)約 320 (吸引掃除キット含まず)電源リチウムイオン充電池 11.1V 2000mAh ※内蔵・交換不可充電時間3-4時間(5V/2Aの場合)使用温湿度範囲0℃~+40℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)LED吹き出し口、底面モード[弱]・風速:17m/s・連続使用時間:90分/[中]・風速:34m/s・連続使用時間:30分/[強]・風速:55m/s・連続使用時間:10分RoHS指令(10物質対応)対応
人感センサー付きセラミックヒーター(テクノイオン) 黒1200W,600W TEKNOS人感センサー付きセラミックヒーター(テクノイオン) 黒1200W,600WTEKNOS
5,298税込5,828
1台
当日出荷
・温風による循環暖房効果・テクノイオン搭載で消臭除菌効果・セラミックなので足元に近づけても安全・1200W/600Wの2段切替・人感センサーで電気代節約・切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー・転倒OFFスイッチ・チャイルドロック
用途補助暖房として質量(kg)2.4ブラック消費電力(W)1200/600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0取扱説明書(1.25MB) (1.3MB)
セラミックヒーター 1200W,600W TEKNOSセラミックヒーター 1200W,600WTEKNOS
3,980税込4,378
1台
予約販売
・温風による循環暖房効果・セラミックなので足元に近づけても安全・1200W/600Wの2段切替・転倒OFFスイッチ
用途補助暖房として質量(kg)2.3ホワイト消費電力(W)1200/600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0取扱説明書(1.26MB) (1.42MB)
スマホミニ三脚スタンド JTTスマホミニ三脚スタンドJTT
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
360°回転ボールジョイント搭載のスマホミニ三脚スタンド360度回転するボールジョイントを搭載し、スマホの向き(縦/横)や上下角度を細かく調整できます。三脚を畳めば自撮り棒として、スマホホルダーを外せばミニ三脚として利用可能です。脚を完全に折りたたむと非常にコンパクトになり、バッグやポケットにすっきりと収納できます。
用途オンライン会議や動画視聴、ライブ配信、キッチンでのレシピ確認などブラック質量(g)約98寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×175×37適合サイズ幅約60~80mm、厚さ約10mmまで保証期間初期不良のみ耐荷重(g)250
缶キャップ プリンス工業缶キャッププリンス工業
799税込879
1個
翌々日出荷
用途飲みきれない缶飲料の一時保存時のフタとして付属品タブリングピック×2個材質本体:ポリエチレン タブリングピック:ステンレスホワイト/シルバー質量(g)(約)18(タブリングピック含む)対応商品タブ:タンブリング式/ステイオンタブ式、缶の外径:50Φmm/60Φmm寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)88×67×37
...