カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 機構部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)

「h-42-c-4」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
27,980税込30,778
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
液晶保護フィルム 京セラ DIGNO ケータイ KY-42C 両面 4枚セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 京セラ DIGNO ケータイ KY-42C 両面 4枚セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種京セラ DIGNO ケータイ KY-42C [ 両面用 4枚セット ]取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
ステンレス・パネル取手 SUGICO(スギコ)ステンレス・パネル取手SUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.17MB)
液晶保護フィルム 京セラ DIGNO ケータイ KY-42C 両面 4枚セット 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 京セラ DIGNO ケータイ KY-42C 両面 4枚セット 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種京セラ DIGNO ケータイ KY-42C [ 両面用 4枚セット ]取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
カブトファインライブセンター KFLタイプ KFLシリーズ カブト工業カブトファインライブセンター KFLタイプ KFLシリーズカブト工業
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。回転トルクが軽いため、細物加工、金属加工に最適。防水タイプ、振れ精度0.003
超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFRイスカル
75,980税込83,578
1本
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機固定式レンズホルダー LHFシリーズシグマ光機
3,298税込3,628
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
CoroMill(R) 600 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 600 正面フライスカッターサンドビック
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
片サドル(ステンレス製) エスコ片サドル(ステンレス製)エスコ
3,100税込3,410
1袋(5個)
翌日出荷
【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC42KH/YH/MH/CH(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC42KH/YH/MH/CH(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックジェル(GEL)』は、愛知県春日井市の自社工場にて、特許を取得した独自の製法で、質の高い商品を生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックジェル(GEL)』をぜひご利用ください。
各種認証適合なしサービス分類リサイクル・リビルト
MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット三菱電機
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
質量(kg)0.13入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)出力点数32点入力点数32点保護等級IP2X応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.22(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)ヒューズなしコモン仕様(入力)32点1コモン配線方式40ピンコネクタ×2最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms入力抵抗(kΩ)5.3
DC入力/トランジスタ出力混合ユニット 三菱電機DC入力/トランジスタ出力混合ユニット三菱電機
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
出力点数32点入力点数32点
ポケット(R) ドアートリム (H3) MAZDA(マツダ)ポケット(R) ドアートリム (H3)MAZDA(マツダ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
ポケット(L) ドアートリム (H3) MAZDA(マツダ)ポケット(L) ドアートリム (H3)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ベゼル スイッチ (H3) MAZDA(マツダ)ベゼル スイッチ (H3)MAZDA(マツダ)
469税込516
1個
翌々日出荷
CoroMill(R) 210 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 210 正面フライスカッターサンドビック
65,980税込72,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
CoroMill(R) 300 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 300 正面フライスカッターサンドビック
67,980税込74,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ
ステンレス鋼製 ハンドル用座金 H42-Z型(H-42-B型、H-42-C型用) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンドル用座金 H42-Z型(H-42-B型、H-42-C型用)LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
319税込351特価
1パック(2個)
当日出荷
丸棒ハンドルに使用できる座金です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上バレル研磨
ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンドルLAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
ガスケット ヘッドカバー BIGM(丸山製作所)ガスケット ヘッドカバーBIGM(丸山製作所)
226税込249
1個
7日以内出荷
部品名称ガスケツト ヘツドカバー関連資料(1.08MB)図解NoMS413R4CF(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.5、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.5、MSV515R2SL(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MS415R4CF-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.11、MS515R4CF(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.42、MS415EA-1 ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.11、MS515R4CFS-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.42、MRS40H-151 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.11、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセットなど