dM8
B12
L200
H50
質量(g)220
CR6
S10
P188
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
接続口径3/8
接続方式Rc
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
丸棒ハンドルに使用できる座金です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類関連部品
仕上バレル研磨
ポケットサイズの軽量でポータブルなUHFRFIDリーダー。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75,000回のスキャンを実行。交換可能なリチウムバッテリ、完全充電まで約2時間。27dBm(0.5W)の高出力、読み取り距離2m(最大)を実現・業務向けの耐久性:耐落下1.2mおよび防塵・防水IP65。0.96インチ(24.4mm)のディスプレイ画面、明るく読みやすい。Bluetooth(R)5.0を介したiOS、Android、またはWindowsモバイルデバイスとの高速で簡単なペアリング。無償公開アプリ"TagAccess"との連携で簡単にRFIDタグ操作を実現
仕様●UHF RFIDプロトコル:EPCglobal Class1 Gen2,ISO/IEC 18000-6C●周波数範囲:920MHz帯●アンテナ:UHF コンパクトアンテナ●読み取り距離:2 m(最大、27dBm出力、RFID タグと環境によります)●送信出力:27dBm(0.5W)、可変●ボタン:トリガ,ファンクションボタン,選択●ディスプレィ:0.96" 液晶画面●通信:Bluetooth 5.0(SPP,HID/BLE)、iOS,Android,Windowsと接続可能●通信距離:10m(見通し)、USB-C●寸法:L 109×W 51×H 24/42mm●重量:113g(バッテリ込み)●耐落下:1.2メートル●防塵・防水:IP65●電源:3.7V,1150mAh,リチウムバッテリ●動作時間:75,000 スキャン●認証:VCCI,TELEC ●※電波法により使用に際して総務省への届け出が必要な商品ではありません。
アズワン品番65-5536-07
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.17MB)
コーナーR付き、チャターフリータイプです。
用途フライス加工用。
両端が使用できますので生爪の数を半分にすることができます。北川鉄工所 HOタイプ※の油圧チャック用小径生爪です。
材質S50C
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。回転トルクが軽いため、細物加工、金属加工に最適。防水タイプ、振れ精度0.003
規格TC25408
部品名称オイルシール TC25 40 8
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB)
図解NoMKF-306 ギヤケース部品_No.15、MKF-265(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.15、MKF-265 ギヤケース部品_No.15、MKF-265H ギヤケース部品_No.15、MKF-266 ギヤケース部品_No.15、SSA-R1000C トランスミッション分解(5)部品_No.42、SSA-R1000 トランスミッション分解(5)部品_No.42、MKF-345 ギヤケース部品_No.15、MKF-345(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.15
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
規格M5X10
部品名称6カクボルトSW(+) アツプセツト
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.54MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.8MB)
図解NoDB-S320-3C 背負枠部品_No.5、BC220H 本体部品_No.42、JCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、MBS369 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、MB320U ブレード刃組立部品_No.21、DB26D-C L ブレード刃組立部品_No.21、BCS32BIG-M 背負枠部品 6カクボルトSW(+) アップセット_No.6、MBS3000 背負枠部品_No.15、MBS3030 背負枠部品_No.5、BCS32A 背負枠部品_No.5、MBS-220H 背負枠部品_No.13、MBS235SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、MB260G-C ブレード刃組立部品_No.21、MBS2350 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、GKBS2202 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、MLBS2200 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、MBS267V 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5など
1セット(5個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
関連キーワード